- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- スチールボックスのおすすめ人気ランキング
スチールボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新812件の「スチールボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチールボックス 大型」、「鉄箱」、「スチールコンテナ」などの商品も取り扱っております。
用途に合わせて自由に収納。のっぽな形がトレードマーク。中皿付き
仕様
高物可。中皿付。施錠可
トラスコ品番
487-3483
材質(本体)
スチール
タイプ
中皿あり
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
325×202×215
中皿寸法(mm)
110×190×H30
外寸法・幅(mm)
325
外寸法・高さ(mm)
215
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
202
有効内寸法・奥行(mm)
202
有効内寸法・高さ(mm)
213
有効内寸法・幅(mm)
325
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
配管工具箱のベストセラーFシリーズ。車輌にセットしやすい寸法。持ち運びに大変便利。
仕様
30mm~40mmシリンダー錠取付可能(別売)。中皿なし
材質/仕上
スチール
中皿仕様(個)
-
材質
スチールボンデ鋼板
パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。
塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。
キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級
IP4X
仕様
防塵パッキン付
材質
鉄(ボディ・扉・基板)
ハンドル
キャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4
塗装色
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
扉開閉方式
片開
アース端子
端子ネジ 黄銅M6×10
タフな使用にも耐えるスチール製の本格派タイプです。
適度なサイズなので持ち運びがし易いです。
安全性に配慮して、留め金が2ヶ所付いています。
用途に合わせて自由に収納できるフリーボックス。
タイプ
中皿なし
オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
材質/仕上
スチール製(亜鉛メッキ)
バイクから自転車まで汎用性が高いロック付きのリアボックスです。(自転車に取り付ける場合は専用の「荷箱用サブキャリア(別売)」と併せることで取り付け可能です。)
従来製品よりロック本体をバージョンアップさせることで高い信頼性を確保しました。
スチールの表面を粉体(エポキシ)塗装加工することで美しい仕上がりになっています。
高さの異なる3種類のサイズ展開で、用途に応じた選択が可能です。
用途バイク・自転車兼用リアボックス
色
ブラック
付属品
取付金具
材質
スチール
加工
粉体塗装
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。
大容量なので自由に物を収納できます。しかも防犯用のカギも付属しています。
用途軽トラなどの収納用ボックスとして
材質
アルミニウム
材質(キー)
銅
材質(取手)
鉄
取扱説明書
(0.6MB)
材質
鉄
仕様
平蓋
表面仕上げ
錆止め塗装仕上げ
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。サイドフックです。積み重ね自由の便利な設計です。片開き開閉式です。
仕様
南京錠取付可Φ4mm(別売)
材質
スチール
材質(本体)
スチール
タイプ
中皿あり(取り外し可)
梱包数
12個
材質(中皿トレー)
ポリプロピレン(PP)
シリンダ錠(別売)
取付可
外寸法・奥行(mm)
222
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
材質
スチール
材質(本体)
スチール
タイプ
中皿なし
フック
なし
頑丈なステンレス製のグループロックアウト用ボックスです。
一度に大人数の作業者が、ロックアウトの必要な作業エリアに入場する場合に最適です。
13個の南京錠(別売)を取り付け可能です。
アズワン品番
64-8651-49
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級
IP4X
仕様
パッキン付
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドル
スナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式
片開
設置場所
屋内
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
材質(ボックス)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
あらゆる小物や部品の収納・整理に便利なケースです。ハードな使用に耐えるスチール製です。
用途道具・工具・小物類の収納保管。
材質
スチール
厚さ(mm)
約0.7
タイプ
中皿なし
重ねたままでも内容物を傷めず安定した積み上げが可能です。
用途部品の管理・収納。
材質/仕上
スチール製
強くて丈夫な万能アルミボックスです。アルミ製なので錆びにくいです。作業用軽トラックの荷台にピッタリです(一部規格除く)。
用途作業用軽トラックの荷台に道具入れとして。軒先やお庭に置いて、収納ボックスとして。作業現場での道具や資材の置場として
材質
アルミ製(一部開閉支柱はスチール製)
中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。
塗装色
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
保護等級
IP4X
材質(ボディ)
鉄 1.2mm
アース端子
端子ネジ 黄銅M5×15
高い耐久性をもつ頑丈なアルミ工具箱。錆びにくく、汚れにくく、壊れにくい。
材質
(本体)アルミ合金(溶接加工)、(取っ手)スチール、(鍵部分)ステン・スチール
板厚(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
アステージ製の信頼できる品質のアルミキャリーボックスです。大容量の軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。本体底面にすべり止めゴム付(4か所)。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。用途に合わせて移動できる仕切付き。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
付属品
カギ×2、ベルト×1、仕切板×2
材質
(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂
質量(kg)
3.7
色
シルバー
材質(本体)
アルミ合金
外形寸法(mm)
440×295×335
内形寸法(mm)
410×250×290(240+50)
収納量
最大約20kg(目安であり保証値ではありません)
外寸法・幅(mm)
440
外寸法・高さ(mm)
335
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵
鍵付
外寸法・奥行(mm)
295
有効内寸法・奥行(mm)
250
有効内寸法・高さ(mm)
290(240+50)
有効内寸法・幅(mm)
410
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷