- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- マツダ純正
- ステアリングボスのおすすめ人気ランキング
ステアリングボスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新605件の「ステアリングボス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステアリング」、「工具 ラックエンド」、「ハンドルボス」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
1個
¥379
税込¥417
8日以内出荷
スタイリッシュな足回りに変身。
用途ホイールスペーサー
材質
アルミニウム
内径(Φmm)
約78
外径(Φmm)
約149
モデル07は凹凸、コブのないプレーンなステアリンググリップを持ち、素早いステアリングワークをサポートします。
74mmディープコーンは一般的なモデル(DISH長37mm)と比べてステアリングが37mmほどドライバー側にオフセットされ、ボススペーサーを使用することなくドライビングポジションを調整することができます。(モデル08はさらに深い90mmディープコーン。)
グリップ部分は力の入れやすい約29mmの真円に近い形状でレーシンググローブ装着時の操作感も抜群、サイドターン時に片手でステアリングをホールドする場合もゆるやかなR面により安定した操作が可能となっています。(モデル08は約30mmのグリップです、手の大きさや好みに合わせて細かくお選びいただけます。)
付属品
ホーンボタンHB-17
寸法(mm)
Dish:70
外径(Φmm)
348
スタッド溶接用ワッシャ
材質
銅メッキ
質量(kg)
1.6
危険物の類別
非危険物
電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、裏ヤケもしにくい!
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。
材質
特殊鋼(銅メッキなし)
質量(kg)
1.6
危険物の類別
非危険物
モデル08は凹凸、コブのないプレーンなステアリンググリップを持ち、素早いステアリングワークをサポートします。
90mmディープコーンはmomoステアリングの中で最も深いDISH長を誇り、一般的なモデル(DISH長37mm)と比べてステアリングが約50mmほどドライバー側にオフセットされ、ボススペーサーを使用することなくドライビングポジションを調整することができます。
グリップ部分は力の入れやすい約30mmの真円に近い形状でレーシンググローブ装着時の操作感も抜群、両手で握る時だけでなくサイドターン時に片手でステアリングをホールドする場合もゆるやかなR面により安定した操作が可能となっています。
寸法(mm)
Dish:90
外径(Φmm)
350
厚さ(mm)
1.6
全長(mm)
53
外径(Φmm)
円部分/26
内寸法(mm)
Φ16
危険物の類別
非危険物
1袋(50枚)
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)
用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
ボンネットの微調整・ペダルの固定に
レバーをシフトするだけでシャフトが伸びるので微調整・固定に便利!
用途ボンネット・リアゲート⇒脱着調整、周辺部の修理・ダンパー交換等。(※リアゲートは開口部1100mm迄使用可)
ペダル⇒ブレーキランプ点検時のペダル保持。アクセルペダルでの回転数保持。(※シートやハンドルに当てて使用)
仕様
スベリ止め凸凹パッド
使用方法
1.長さ調整ノブで対象物の長さに合わせ、大まかに調整します。2.長さ調整レバーで微調整します。
寸法(mm)
最短時550、最長時1100
質量(g)
960
耐荷重(kg)
20
危険物の類別
非危険物
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
適度な摩擦トルクと回転運動を持っており、車両のスムーズな操作が可能です。
また路面の不規則な変化に適度に反応し、車両の乗り心地と安定した走行性が可能です。
耐摩擦性に優れた樹脂シート(POM:ACETAL)を採用し、球継手の球との間には特殊合成グリースを使用し摩擦を最小限に抑え、ダストカバー(防塵カバー)内には泥水浸透防止グリースを使用しラックエンドの長寿命化に取り組んでおります。
アズワン品番
64-9570-37
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
足回り部品の交換で安全性大幅アップ!!555に交換するとこんなに快適!!「メリット1、異音がなくなる」「メリット2、ハンドリングがよくなる」「メリット3、安定走行」「メリット4、安全走行」
用途ステアリングギアボックスからナックルアームまでをつなぐもので、操舵力を伝える。