- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- スティックコントローラのおすすめ人気ランキング
スティックコントローラのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新147件の「スティックコントローラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジョイスティック」、「可変抵抗」、「スイッチカバー」などの商品も取り扱っております。
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。
レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。
接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
取付穴径(Φmm)
30.5
定格通電電流(A)
10
レバー色
黒
使用温度範囲(℃)
-25~50
定格絶縁電圧(V)
600
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
保存温度範囲(℃)
-35~80
耐電圧(V/min)
AC2500
IP等級
IP65
使用湿度範囲(%RH)
45~85
保護構造
IP65
本体形状
分離形
接点材質
銀接点
接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
フレーム
丸フレーム
操作部形状
ボール形
ロック
無
端子形状
ねじ
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
取付寸法(mm)
Φ30.5
タイプ
多方向スイッチ
種類
多方向
保護構造
IP65(防油形)
耐電圧
充電部対アース間:AC2000V 1分間
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
プラス・マイナス両用ねじ、またははんだ兼タブ(#110)端子
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
機械的耐久性
25万回以上
電気的耐久性
10万回以上(AC220V 0.33Aにて)
短絡保護装置
Fuse 1A
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)
1000
色(ボール)
黒
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント
ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の
接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁
に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで
動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが
できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。
操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。
取付穴径(Φmm)
30.5
定格通電電流(A)
10
定格絶縁電圧(V)
600
使用温度範囲(℃)
-25~50
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
保存温度範囲(℃)
-35~80
レバー色
黒
耐電圧(V/min)
AC2500
IP等級
IP65
使用湿度範囲(%RH)
45~85
種類
その他
ボタン色
黒
取付穴径(Φmm)
22.3
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65/IP65F
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ニトリルゴム
取付穴径(Φmm)
30.5
使用温度範囲(℃)
-25~50
定格絶縁電圧(V)
600
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
保存温度範囲(℃)
-35~80
レバー色
黒
定格通電電流(A)
10
耐電圧(V/min)
AC2500
IP等級
IP65
使用湿度範囲(%RH)
45~85
仕様
RSパネル取り付けジョイスティック、汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1A@50Vdcとなります。(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X/Y制御範囲:約20°
スイッチ
バネ復帰
端末仕様
クイックコネクト
ハンドル高さ(mm)
37
保護等級
IP65
軸数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~65
処理方法
ノブ
ラベル
(ジョイスティック)±12°
コンタクト定格電流(A)
5@250Vac
コンタクト定格電圧(V)
AC250
機械的寿命(万回)
20
パネル奥行き(mm)
21.5
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
精密ポテンショメータを使用した産業用精密多方向操作用ジョイスティックコントローラ
モノレバースイッチ(ARN・ARNS形)は、4つの動作を1本のレバーで自由自在にコントロールできる4方向操作スイッチです。
タイプ
長レバータイプ
取付穴径(Φmm)
30.5
レバー色
黒
操作方向
上・右・下・左
用途HW1E、GW1P-5専用Φ30パネルカット取付対応アダプタ HW9Z-A30E用
材質
ゴム製 ニトリルゴム
外形寸法(mm)
Φ29.2×L34.4
主な用途
スタンダード用
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様
RSパネル取り付けジョイスティック、汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1A@50Vdcとなります。(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X/Y制御範囲:約20°
スイッチ
バネ復帰
端末仕様
クイックコネクト
ハンドル高さ(mm)
34.5
保護等級
IP65
軸数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~65
処理方法
ノブ
ラベル
(ジョイスティック)±12°
コンタクト定格電流(A)
5@250Vac
コンタクト定格電圧(V)
AC250
機械的寿命(万回)
20
パネル奥行き(mm)
21.5
1個
¥8,140
税込¥8,954
翌々日出荷
タイプ
短レバータイプ
段数
(コンタクトブロック)1
接点構成
1a
動作方式
自己保持
取付穴径(Φmm)
30.5
レバー色
黒
操作方向
上・下
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
センサ形状
角型
ヘッド形状
角
保護構造
IP65
材質(グリップ)
黒フェノール
材質(ケース)
亜鉛ダイカスト
ストローク(mm)
3±0.5(360度方向)
繰返し精度(mm)
0.02
動作位置OP(mm)
1.5±0.5
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
丸穴
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質
(センタープレート)艶艶消しシルバーアルミニウム
表面処理
(シャフト)艶消しシルバークロムメッキ、(インサート)黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
材質(インサート)
鋼材SS400
材質(シャフト)
鋼材SS400
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
レバースイッチ
形状
丸形
保護構造
IP67
取付穴(mm)
Φ16.2(0~0.2)
保存温度(℃)
-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐電圧(V/min)
(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000
ベゼルサイズ(mm)
Φ18
使用周囲湿度(%RH)
30~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)
5~55、片振幅0.5mm
耐振動(耐久)(Hz)
5~55、片振幅0.5mm
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000
質量(g)
40