スティックドリルドライバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「スティックドリルドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペン 型 充電 ドライバー」、「ペン ドリル ドライバー」、「ペン 型 インパクト ドライバー」などの商品も取り扱っております。
スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ! 作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。 さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。 2WAY LEDライトで暗がりを解消。 まっすぐキレイなネジ締めをサポート。 手で最後の確認締めもOK。 M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。 電池の使い過ぎや高温を防止。 スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。 M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。 クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
質量(g) 600 穴あけ能力(mm) (目安・フル充電で)。木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴 締付け能力 目安・フル充電で)。Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本。Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本 適合ねじ 小ねじ(M2.5~M5)、木ねじ(Φ2.1~Φ4.1) バッテリー リチウムイオン(LAタイプ) 回転数(min-1[回/分]) 高速:0~900、低速:0~300(2段変速) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) 21段切替(約0.3~4.0[3~41]まで約0.19[1.9]きざみ) 穴あけ+ねじ締め能力 【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本。【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴 寸法(全長×全高×幅)(mm) 243×147×46(折り曲げ時)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力 (目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本 穴あけ能力(mm) (目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴 チャック(mm) ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) (弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45] クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) 21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ 本体寸法(mm) 145×198×42 本体質量(g) 630 回転数(min-1[回/分]) 高速0~600、低速0~200 適合バッテリー EZ9L10
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m]) (高速)650、(低速)200 最大トルク(N・m) 8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) 穴あけ能力(mm) 鉄工 Φ5 穴あけ能力(mm) 木工 Φ6 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M5 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ3.8×45 バッテリー リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 1.5 バッテリー電圧(V) 7.2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。 安心の電池多重保護回路を内蔵「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました。
バッテリー電圧(V) 7.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~2400 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 25[255] ねじ締め能力(mm)ボルト M3~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M3~M6 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 3~8 打撃数(min-1) 0~3000 質量(kg) 0.58(BCL715装着時)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合 (締め)ボルト(M8×25・板厚10、普通ボルト)約460本、ボルト(M6×25・板厚10、高力ボルト)約470本 ねじ (締め)コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm) 約180本、(締め)木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約95本、締め:テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約350本 打撃数(min-1[回/分]) 0~2800 機能 基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/手締め機能/ブレーキ付/LEDライト チャック(mm) ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13 最大締付トルク(N・m) (弾性体締付トルク)高速2.0、低速6.0 回転数 0~2300回転/分 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.17MB) 振動3軸合成値(m/s2) 6.2
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手にフィットし扱いやすいサイズの握り径 最適なトルクが選べる11段クラッチ 暗所でも作業ができるLEDライト
用途各種木材、金属、樹脂板などの穴あけ。 各種小ネジ、木ネジ、ボルト、ナットなどの締付け、ゆるめ。 穴あけ能力(mm) (鉄工)5/(木工) 6 最大トルク(N・m) 5(ドリルモード) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 250 ねじ締め能力(mm) (木ネジ)3.8×38/(小ネジ)M4 充電時間(分) 60 クラッチトルク(N・m) (作動トルク)0.9~2.0 クラッチ数(段) 11 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (ストレート型時)282×45×53(ピストル型時)227×45×132 電池パック 3.6V、1300mAh/リチウムイオン 付属品 充電器 BC-364L/+ドライバビット(No.1×75mm)/+ドライバビット(No.2×65mm) 質量(kg) 0.48(内蔵電池含む) トラスコ品番 474-3580 バッテリー電圧(V) 3.6
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

産業向け電動工具Sシーズ。クラッチが効いてネジ締め正確。クラッチの動作測定は、機械的な接点のない光学式センサー(フォトインタラプタ)により高精度。さらに、クラッチが効くとすぐにモーターを停止するオートストップ機能付。電池電圧が大きく低下する前に電源を自動停止する電源自動停止機能搭載。スイッチの耐摩耗性を向上。寿命がアップ。LEDライト装備。
用途工場、整備工場、施工現場での多数のビス締め/外し作業、小型・精密機械の組立等に 仕様 推奨作業:鉄・小ねじM2.5~M5 質量(kg) 0.48 能力 高速:小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約600本、低速:小ねじ・鉄(M5×8mm)約830本 最大トルク(N・m) (弾性体締付トルク)高速:1.5、低速:3.5 機能 電源自動停止機能、オートストップ機能 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 217×134×46(折り曲げ時) チャック ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm) バッテリー容量(Ah) 1.5 バッテリー電圧(V) 3.6 回転数(min-1[回/分]) 高速:600、低速:200(2段変速) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) 21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.13(1.3)きざみ
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg) 0.55(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M3~M8 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) (1充電あたり)。木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本 充電時間(分) 約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M3~M6 適合バッテリー A-61254 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~45
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。 小型・軽量スリムボヂィ さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m]) 高速650、低速200 最大トルク(N・m) 8 穴あけ能力(mm) 鉄工 キリ:Φ5 穴あけ能力(mm) 木工 キリ:Φ6 クラッチ数(段) 21 付属品 プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本) セット内容 バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付。[約30分充電] 質量(kg) 0.53(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M5 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ3.8×45 バッテリー リチウムイオン(BL0715) バッテリー容量(Ah) 1.5 バッテリー電圧(V) 7.2 作業量(目安) 木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本 適合バッテリー A-61254
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品 #1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器 トラスコ品番 777-1606 本体質量(g) 380 ねじ締め能力(mm) 最大40 バッテリー リチウムイオン チャック 六角軸(二面幅6.35mm) 作業量(目安) 最大約300本(Φ3.5×20mm) クラッチ数(段) 7 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) (インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160 LED使用数(個) 4
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!! 質量(kg) 0.45(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 低速/200、高速/600 穴あけ能力(mm) 鉄工 5(鋼材) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M5 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ3.8×38 バッテリー容量(Ah) 1.5 バッテリー電圧(V) 3.6 蓄電池形名 EBM 315 充電器形名 UC3SFL 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 低速:約5(51)、高速:約1.5(15) 充電時間(分) 約30 LED 白色LED クラッチトルク(N・m) 0.3~2.9(21段)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【基本機能】 電子スピードコントロール:回転速度を滑らかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい仕様です。 正転・逆転:回転方向が切り換えられ、締める時はもちろん、緩める時もラク。 ブレーキ:スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能です。 【2つのLEDライトを搭載】 暗所・狭所作業を明るくサポートします。 スポットLED:約2m先まで照射。床下や天井裏での確認に便利。 ワイドLED:ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、周囲を照らすのに便利。 【使いやすい正逆切り替えスイッチ】 普段お使いの充電工具と同じ操作感覚でご使用いただけます。 上から見て、本体右側を手前に引けば「正転」、本体左側を手前に引けば「逆転」。 左右対称ボディだから、左手でも操作は簡単です。 【こだわりの高品質】 電池の使い過ぎや高温を防止 電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使いすぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護します。 スイッチの長寿命化を追求 ON/OFF試験や衝撃試験など、現場での使い方を想定したさまざまな試験を実施しております。 長時間の使用に持ちこたえる耐久性を確保しました。 【パワフルでスピーディ】 パワフル25N・mで堅い木材への締め付けがパワフルです。 高速2,300回転/分なので取り外しもスピーディ。 手締め機能もついており、増し締めも、さびたネジの緩めも可能です。
回転数(min-1[r.p.m]) 0~2300 ねじ締め能力 コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)/約220本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)/約120本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)/約310本 ボルト締め能力 ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約260本、ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約190本 チャック(mm) ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 25[255] 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) (別売り電池パック装着時)235×146×44(折り曲げ時) 質量(g) (別売り電池パック装着時)550 使用充電器 EZ0L21 打撃数(min-1[回/分]) 0~2600 適合純正電池型番 EZ9L21 振動3軸合成値(m/s2) 6.2 バッテリー電圧(V) 7.2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198 税込2,418
当日出荷

軽く、小さく、使いやすい。 ネジの締めすぎを防止。 ピストル型にもなります。
仕様 高速・低速、手締め機能 付属品 ドライバービット#1プラス・45mm。ドライバービット#2プラス・45mm。ドライバービット#2プラス・75mm トラスコ品番 422-9037 全長(mm) 238 質量(g) 400(電池パック装着時) ねじ締め能力 木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約300本。木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約100本。小ネジ・鉄(M5×8mm)約650本 穴あけ能力 金工・鉄(Φ2×1mm)約50穴。金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約70穴 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 180×127×36(ピストル型時) バッテリー ニカド (EZ9021)、ニッケル水素(EZ9221) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) 多段階(約0.4~2.0{4~20}) 適合バッテリー EZ9221
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

バッテリー容量アップして新登場! 右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!
付属品 バッテリ(BL0715)×1、充電器×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本 質量(kg) 0.54(バッテリー含む) 電圧(V) 7.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 227×42×144 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M3~M8 バッテリー リチウムイオンバッテリ 充電時間(分) 約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M3~M6 適合バッテリー A-61254
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 充電時間(分) 約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (最大)280 質量(g) 160(付属品含まず) 電圧(V) 3.6 出力 充電器:5V_1A 入力 本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz) 連続使用時間(分) (無負荷時)約40 最大締付トルク(N・m) (電動最大)2、(耐久手動)10 バッテリー容量(Ah) 0.8 周囲環境 (動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃ 充電方式 Micro_USB-typeB_USB充電 適合バッテリー Li-ion_3.6V スリーブタイプ 対辺6.35mm、アルミスリーブチャック 充放電回数(回) 約500 適合ビット(mm) 対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジの締め忘れを防止。 クラッチが効いてネジ締め正確。 設定トルクを保つ固定カバー付。
用途ネジ締め、穴あけ 仕様 高速・低速、21段クラッチ、オートストップ機能、手締め機能、LEDライト、カウントアップ・カウントダウン(プリセット機能付)。(小ネジ)M2.5~M5、(木ネジ)Φ2.1~Φ4.1 付属品 クラッチ固定カバー(EZ7410L3108)、ドライバービット#2+75mm(EZ9BP200) 質量(g) 490(電池パック装着時) ねじ締め能力 (目安・フル充電で)。木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約600本。木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約125本。小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約770本 約1.3秒/本。小ネジ・鉄(M5×8mm)約1000本 約1.2秒/本 穴あけ能力 (目安・フル充電で)。金工・SPC(Φ2×1mm)約85穴。金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約125穴 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 217×148×46(ピストル型時) バッテリー リチウムイオン電池LAタイプ(EZ9L10)(別売) 最大カウント数 99 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) 21段切替(約0.3~2.9[3~30]まで約0.1[13]きざみ) カウント所要時間(秒) 2度締め/0~3(0.1きざみ)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジの締め忘れを防止。 クラッチが効いてネジ締め正確。 設定トルクを保つ固定カバー付。 ネジ締め本数カウント機能
全長(mm) 283 質量(g) 490(電池パック装着時) ねじ締め能力 木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約600本。木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約125本。小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約770本 約1.3秒/本。小ネジ・鉄(M5×8mm)約1000本 約1.2秒/本 穴あけ能力 金工・SPC(Φ2×1mm)約85穴。金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約125穴 機能 高速・低速、オートストップ機能、ネジ締め本数カウント機能、手締め機能、LEDライト 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 217×148×46(ピストル型時) バッテリー リチウムイオン (EZ9L10)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重保護回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全設計を確保!!。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに! 付属品 1.5Ahリチウムイオン電池、急速充電器、予備電池、No.2プラスビット、ケース トラスコ品番 377-9572 質量(kg) 0.45(蓄電池装着時) 穴あけ能力(mm) 鉄工 5(鋼材) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M5 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ3.8×38 取付チャック 六角軸6.35mm 蓄電池形名 EBM 315 充電器形名 UC 3SL LED 白色LED 六角軸二面幅(mm) 6.35 クラッチトルク(N・m) 0.3~2.9(21段)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
長さ(mm) 128 幅(mm) 42 高さ(mm) 45 適合ビット(mm) 六角ビット 6.35 適合バッテリー microUSB Bタイプ セット内容 電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル 質量(g) 165 能力 小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で 端子の種類 microUSB Bタイプ×1(DC 5V) 締付け能力 小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時) チャック(mm) ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm) 充電時間(分) 約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合) 回転数(min-1[回/分]) 230
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)