ステムシャフトのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
143件の「ステムシャフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステム」、「ステアリングステム」、「ジュラルミン」などの商品も取り扱っております。
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップブリッジ取りつけ位置を30mm上げることができるカラーです。ホンダ4ミニ系のM22-P1.0で設定しています。フォークの突き出し量によりハンドルと干渉する場合、伸びる君を使用する事で突き出し量の自由度が増えます。
材質 シルバーアルマイト 車種 汎用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

1本
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Φ30フォーク用、フォークピッチ225mm、オフセット55mm、ハンドルロック使用可。 メーカーマルチタイプステムキット(フォークピッチ199mm)よりさらに片側13mm広いフォークピッチ(225mm)のステムキットになります。このステムキットを装着することにより、フロントに10インチ4.0Jホイール(ダックス・シャリー用)を履かしてのディスク仕様が可能になります。(ブレンボ4Pキャリパーもしくはカニブレンボキャリパーになります。)ハンドルは、モンキー純正ハンドルもしくはバーハンドルのどちらかの装着が可能です。バーハンドルを使用する場合、別途メーカー製ハンドルクランプ(品番31017)が必要になります。ディスク仕様にする場合、ワイドフロントディスクハブ(品番39082、39240)、品番39047または品番39189の13mmディスクスペーサー、32046等のホイールスペーサーが必要になります。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
34,980 税込38,478
13日以内出荷

1セット
47,980 税込52,778
翌々日出荷




1個
368 税込405
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

しっかりした剛性感を感じさせるインナー径Φ30フォークとスポーツテイスト溢れるデザインのボトムケースを採用。フォークピッチは173mmピッチと199mmワイドピッチの2タイプを設定しています。 ●フロントフォークの高剛性化、減衰力を向上させる事により、ハンドリングに直接影響してくる走行時の安定性を格段に向上させることが可能です。 ○2ピースタイプ ○フォークピッチ:173mm ○オフセット量:40mm ○フォーク全長:565mm ○ノーマルフェンダー使用可 ○ハンドルロック使用可 ※モンキーバハのノーマルヘッドライトは使用不可 ※アルミワイドホイール使用不可 モンキー/ゴリラ/モンキーバハ FNO,Z50J-1000001~ FNO,AB27-1000001~1899999 モンキー(FI車) FNO,AB27-1900001~
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

高速走行には不可欠なステムヘッドベアリング。上下ともテーパーベアリングを採用しており、ハンドリングのガタツキを極限まで解消します。又、STDのボールベアリングと違い、グリス切れによるサビの発生も皆無です。軸受け面積の拡大によりスムースなハンドリングを実現します。支持部分をボールの「点」からニードルの「線」へと変更するため、大幅に耐久性を向上させます。上下2個1台分でのデリバリー。
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドリングに抵抗やガタツキを感じたら、ステムヘッドベアリングの摩耗や錆びの可能性があります。異常を感じたら早めの交換をお勧めします。コーン、ボール、レース、更にワッシャーとオイルシールがセットになった1台分のオールインワンパッケージ。
1セット
9,998 税込10,998
8日以内出荷

キタコ製Φ27/30フロントフォーク用補修パーツです。
適合 キタコ補修部品 主な適合車種 モンキー系。KITACO製フロントフォークKIT用
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

上下ともテーパーベアリングを採用しており、ハンドリングのガタつきを抑制します。また、軸受面積の拡大によりスムーズなハンドリングと同時に耐久性も大幅に向上します。
適合 H2/750SS、H1/500SS、KH250/400、SS350
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷

アルミ切削加工し、カラーアルマイト仕上げを施す。ドレスアップ効果の高い一品。
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハンドルポジションが前後に移動でき、体格、技量、ライディングスタイルに応じて細かい調整が可能。ハンドルバークランプを1ピースタイプにすることで剛性が向上し、よりダイレクトなハンドリングを実現。ステムシャフトはアルミ合金を使用し、純正品と比べて大幅な軽量化を達成。大径バー(28.6mm)専用。オプションクランプ(アッパー+ロワー)のご購入でスタンダードバー(22.2mm)の装着が可能です
セット内容 トップクランプ、ロワークランプ、ステムシャフト、ステムナット レッド 適合車種 CRF250L/M/Rally '17-
1セット
64,980 税込71,478
5日以内出荷

軽快車用ステムです。
材質 アルミニウム合金 鉄(ニッケルめっき) 寸法(mm) 径22.2×190 シルバー(ツヤ消し) 質量(g) 384
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

信頼の日本製です。
寸法(mm) (突き出し)40 ステンレス 高さ(mm) 220(ハンドル穴の中心から、自転車本体差込口まで) ハンドル径(Φmm) 22.2 クランプ径(Φmm) 25.4
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

シティ・軽快車などの交換用。
用途修理交換用 CP
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷