ステレオカメラのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
166件の「ステレオカメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動追尾 カメラ」、「3dスキャナ」、「WEBカメラ 固定」などの商品も取り扱っております。
Intel(インテル)RealSense D435i
インターフェイス USB 3.0 Type-C 仕様 製品コレクション:インテル(R)RealSense(TM) カメラ、Depth テクノロジー:Stereoscopic、Depth 解像度と FPS:Up to 1280×720、[Depth 視野]H:69.4, V: 42.5 動作範囲 (最小-最大)~.16m-10m
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

持ち運び簡単なモバイル3Dスキャナ 本体重量225gの軽量設計。三脚(スキャナホルダー)、ターンテーブル、スマートフォン用ホルダーがセットになっているので どなたでもすぐに3Dスキャンを楽しむことができます。 スマートフォン用ホルダー Android端末は付属のケーブルで簡単に接続できます。iOS端末もWiFiで接続できますがスキャナの電源供給用のモバイルバッテリーが必要です。 カラーでスキャン&出力 高精度のカラースキャンを行い、カラーデータを出力できます。 人物の顔・身体や動物にも安全 光源は目に見えないので、人の顔・身体・動物なども安全にスキャンできます。 簡単なモデリング クリエイティブなデザインの為の、高精度な固定スキャンが可能。ターンテーブルで自動的にスキャンできます。
スキャン方式 テクスチャ:可能、特殊な物質:透明な物質や反射率が高い物質は、事前にパウダースプレー処理が必要、強い、屋外:強い光の干渉を避けるために、カバーが必要 テクノロジー 赤外線構造光デュアルカメラ 精度(mm) シングルキャプチャ:最高0.3 範囲(mm) シングルキャプチャ:210×130 動作距離(mm) 275±100 寸法(mm) 最小スキャン:30×30×30 速度 スキャン:8fps 光源 クラス1赤外線レーザー 照準 特徴調整、マーカーポイント調整 フォーマット形式 出力:STL、 PLY、 OBJ 本体質量(g) 225 本体寸法(mm) 154.6×38.2×25.6 出力 3Dプリンタでの出力可能 セット内容 スキャナ本体、スキャナホルダー、USB3.0ケーブル、Android用USBケーブル、サンプル彫刻、マーカー、ターンテーブル、ACアダプタ(PSE認証品)、スマートフォン用ホルダー 仕様 【システム要件】Windows 8、10 : 64Bit メモリ4GB以上、Android6.0以上 メモリ4GB以上、iMac : 2015年以降製造モデル macOS Sierra10.12.6、iPhone : iPhone7以降 iOS11以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

世界で最も高度なテクノロジーを採用したウェブカメラは、ビデオ会議、ストリーミング、録画でプロフェッショナルな画質を実現します。 ロジクールBRIOは、あらゆる環境で素晴らしい画像を生み出す機能を多数備えています。 ロジクールのプレミア4K Ultra HDカメラは、5倍ズーム、高フレームレート、優れた微光条件でのパフォーマンス、HDR、およびRightLight 3を提供します。
センサー 4Kセンサー 仕様 録画:4k(DCIネイティブ)、4kUHD(16:9)、1440p、1080p30fps、1080p60fps、720p60fps、720p30fps、UVCサポート:あり、RightLight:RightLight3(HDR)、プライバシー シェード:有、三脚取り付けオプション:有、ユニバーサル クリップ調節機能:有 ケーブル長(m) 2.2 本体質量(g) 85 対応OS Windows 7(ドライバが必要)、8、10 、Mac OS 10.8 以降、Chromebook バージョン 29.0.1547.70、プラットフォーム 4319.79.0 以降 接続方式 USB 2.0、3.0、3.1 またはタイプ C レンズ ガラスレンズ マイクロホン 全方位マイク2本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 102×26.5×27 解像度 4K 動作環境 2.4 GHz Intel Core 2 Duo プロセッサ、2GB 以上のRAM 視野角 対角視野(FOV):90度(78/65度に調節可能) フォーカス オートフォーカス アズワン品番 64-8162-73 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 最大4K@30、1080p および 720 @60
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

FULL HDでの撮影が可能な200万画素webカメラ。USBケーブルをPCに接続するだけで簡単に動作 ステレオマイク内蔵! クリアで立体感のある音声配信を再現
用途Skype、Zoom、ビデオチャット 付属品 取扱説明書(保証書付) ブラック 質量(g) 100(ケーブル含む) 消費電力(W) 2 ケーブル長(m) 2 対応OS Windows10/8.1/8、MacOS10.12以降 レンズ F2.0f=3.5mm センサー 1/2.7インチ 機能 絞り・明るさ・コントラスト・ホワイトバランス:自動調整 インターフェース USB2.0(Aコネクタ オス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104×20×23.5(スタンド・ケーブル除く) 解像度 ビデオ:最大1920×1080 フォーカス 固定 画素数 200万画素CMOS RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 最大30fps 画角 水平65° ビデオフォーマット YUY2/MJPEG 最短撮像距離 接写:30cm 内蔵マイク デュアルステレオ高感度ノイズ低減マイク 最低照度(Lux) 1以上
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

折りたたみ式で、未使用時はカメラ・ターンテーブルが収納できます。スキャン中にデータが構築されていく過程を見ることができます。フルカラーでスキャン可能です。クイックスキャンモードでは65秒でスキャン可能です。
仕様 撮影可能重量:最大3kg、データ取得速度:最大2000点/秒 付属品 ソフトウェア(MF Stidio with Quickscan)、USBケーブル、パワーケーブル、キャリブレーションカード 質量(kg) 1.7 電源(V) AC100・110~240 50/60Hz(海外使用電源変更可能) 精度 【3D】最大0.1mm 対応OS Windows8・10(64bit)以上、Mac10・11以上 光源 HD CMOSセンサー2レイヤーズ 解像度 【3D】最大0.43mm 収納時寸法(mm) 345×85×210 撮影範囲 250×180mm 使用時寸法(mm) 345×345×210 対応フォーマット OBJ、STL、PLY、XYZ アズワン品番 3-7635-11 接続ポート USB2.0
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。 視認性の高いレーザスキャン。 大きな読取深度。 軽量・コンパクトサイズ。 GS1-128データ編集機能(オプション)。 最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。 マルチインターフェース機能。 ハンドフリー読取機能。
用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能 使用温度範囲(℃) 0~50 保証期間 5年 光源(nm) 可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2) 安全規格 UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB 読み取り速度 100 スキャン/秒(通常) 反射率(%) (最小PCS値差異)25 耐静電気放電 (気中放電)15kV、(接触放電)8kV 使用湿度範囲(%RH) 5~95(氷結・結露無し)
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

複数のデータ形式で出力が可能:3D プリンターや3Dモデリングソフトなど、様々な領域でスキャンデータを利用することができます。 最大0.1mm の精度:高精度で素早く簡単にスキャンします。 高精度な色彩の再現:RGBカメラを活用することで、本物そっくりの色鮮やかな3Dデータが作成できます。 充実したサポート機能:スキャンが不十分な個所を赤色で示してくれる機能があり、正確なスキャンをサポートしてくれます。また、データが足りていない場所があってもソフト内で補完をしてくれるため、どなたでも簡単にデータを取得できます。 効率的なスキャンが可能:スマートトラッキング機能、自動位置調整機能、インテリジェントアルゴリズムによってスムーズで素早く、最大14 FPSのスキャンが可能です。不要部分の削除などもソフト内で簡単に行えます。 屋外でも安定したスキャンが可能:3台の赤外線VCSELプロジェクター、2台のステレオカメラ、1 台のRGBカメラを装備した 『Einstar』 は、屋外でも安定したクリアなスキャンデータを撮影できます。小さな対象物から大きな対象物まで柔軟にスキャンします。 ユーザーフレンドリーな使いやすいデザイン:片手で扱える人間工学に基づいたデザインで、データ転送と電源はUSBケーブル1本のみと、セットアップから使用までが簡単でわかりやすい設計となっています。スキャン後の編集処理も洗練されたUI画面で直感的に使えます。(編集画面は日本語に対応しています。) 人間のスキャンも可能:スキャン中はプロジェクターの照射がなく目への負担が少ないです。「ヘアモード」をオンにすると、データがより正確になります。
用途スキャン、モデリング、3Dプリント、デザイン、デジタルアーカイブ、教育、AR、VR 仕様 フルカラースキャニング:可能、屋外スキャニング:可能 対象パソコン CPUはIntel Core i7-11800Hかそれ以上、RAMは32GBかそれ以上、GPUはNVIDIA GTX 1060かそれ以上、VRAMは6GBかそれ以上、インターフェイスはUSB 2.0かそれ以上、OSはWindows 10/11 64-bit 対応OS Windows 10/11 64-bit 光源 Infrared VCSEL structured light(クラス1レーザー製品として認定されています) 速度 スキャン:最大14FPS 解像度 0.1mm~3mm 視界範囲(mm) 434×379(最適動作距離時) フォーマット形式 アウトプット:OBJ, STL, PLY, ASC, 3MF, P3 モード データアライメント:Texture/ Feature/ Hybrid Alignment/Global Markers(オブジェクトスキャンモードでのみ使用可能) インターフェイス USB 2.0もしくはそれ以上 動作距離(mm) 160~1400(最適:400)
1台
144,900 税込159,390
7日以内出荷

QooCam EGOは、「撮影、視聴、編集、共有」機能の統合された革新的な3Dカメラです。着脱式マグネット3Dビューアを搭載し、VRヘッドセットが無くても、撮影した3D映像がすぐに楽しめます。息をのむような3D効果で今までにない圧倒的な没入感を体験できます 両眼1920x1080 37PPD HDディスプレイで、明るくて自然な立体映像を表示します。ユーザーがあらゆるシーンの中に完全に入り込むような、臨場感溢れる映像が体験できます。60FPS高フレームレート想像以上の滑らかさ、群を抜いた高画質を実現。
ブラック
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

USB3.0出力小型CMOSカメラ。 高画素・高速CMOSセンサーを搭載。 小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。
種類 カメラ本体 対応 USB3Vision
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SFC(エス・エフ・シー)3Dカメラホルダー
角度調整治具。2方向の角度調整、水平回転調整、2軸微動50mm。カメラの複雑な位置調整に。
関連資料 寸法図
1個
38,980 税込42,878
11日以内出荷

深度情報と色情報を取得できるAIカメラ(自動焦点版)。ステレオカメラを2台と4Kカメラを1台搭載した、深度情報と色情報を取得できるAIカメラです。Depth(奥行き)検知、オブジェクト検出(ニューラル推論)、オブジェクトトラッキングをPython APIを使用して実現できます。自動焦点(オートフォーカス)で、撮影対象に対して動的に焦点を合わせることが可能です。本製品から30cm以内の対象に対し有効です。また、振動が大きい用途(ドローンやサスペンションなしのバイクなど)には向きません。そういった用途には固定焦点版をオススメします。電源は、USB Type-C経由で供給します。消費電力は、スタンバイ時で0.6W、depthai_demo.pyを実行時で4W、最大時で約4.5Wです。処理能力:4TOPS(AIの場合は1.4TOPS)。リアルタイムのバックグラウンド演算により動きの予測が可能。12Mピクセル JPEGエンコーディング(静止画)。H.264/H.265エンコーディング(4Kビデオ3.125MB/秒。Raspberry Pi Zeroでは4K/30fpsで録画可能)。魚眼レンズに対応。オブジェクト検知、画像認識、セマンティックセグメンテーション。MJPGエンコーディング。2Dと3Dでオブジェクトトラッキングが可能
仕様 ●FOV:【Sony IMX214】81.3DFOV°、【OmniVision OV725】85.6DFOV° 72.9HFOV° 57.7VOFV°●ニューラルコンピュートエンジン(1.4 tops):×2●ベクター処理:16shaves●レンズサイズ:【Sony IMX214】1/3.1インチ、【OmniVision OV725】1/7.5インチ●有効焦点距離長:【Sony IMX214】3.37mm、【OmniVision OV725】1.3mm●歪み:【Sony IMX214】<1.0%、【OmniVision OV725】<1.5%●焦点範囲:【Sony IMX214】8cm~∞、【OmniVision OV725】6.5cm~∞ 種類 カメラ本体 F値 【Sony IMX214】2.2±5%、【OmniVision OV725】2.2 カラーモード カラー アズワン品番 68-6745-43 処理速度 4兆ops/秒 アスペクト比 【Sony IMX214】1.348:1、【OmniVision OV725】1.333:1 モデル Sony IMX214、OmniVision OV725
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

1個
999 税込1,099
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

360度の二次元距離測定器。LiDAR(Light Detection And Ranging)を用いた360° 2Dの測距デバイスです。三角測量により高精度に2次元で物体までの距離を測定することができます。機械部分が360°回転し、周囲の角度情報とスキャン環境の点群データを連続的に出力することができます。モーターの回転は時計回りで、速度は調整可能ですが推奨速度は6Hzです。データ出力は3.3VのUARTを使用します。サイズは、回転部分の直径60.5mm×高さ47mm×横最大長96mmです。360度スキャニング距離測定。安定した距離測定と高精度。スキャン範囲:半径8m。測距分解能:2%。周辺光の干渉に対する強い耐性。安全基準をクリアしたレーザー(クラス1)。サンプリングレート:3000 Hz。モーター速度の調整が可能。【ご注意】。※この製品はクラス1のレーザーを使用していますので通常使用時に危険はありませんが、直接眼で見ることは避けてください。【用途】。ロボットナビゲーションと障害物回避、ロボットROSの教育と研究。地域環境のセキュリティ、環境スキャンと3Dによる再構築。ホームサービスロボット / 掃除ロボットのナビゲーションと障害物回避
仕様 ●測距周波数:3000Hz●スキャン周波数:7Hz●測距距離:最小0.12m、最大8m●スキャン角度:360°●角度分解能:0.82°~0.86° アズワン品番 67-0396-60
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様 シリーズ:S300 Mini Standard。コンポーネントタイプ:スキャナ。最小スキャン距離:3m。安全タイプ:3。SIL IEC61508:2。PL EN ISO13849-1:d。ピーク波長:905nm。最大応答時間:80 ms。ターミナルタイプ:8ピンM12オスコネクタ。寸法:102 x 105 x 116 mm。長さ:102mm。。S300ミニ標準セーフティレーザースキャナ. S300ミニ標準セーフティレーザースキャナ。超小型の設計により、スキャナはあらゆる機械設計に容易に組み込むことができます。危険区域の保護、危険ポイントの保護、機械やシステムのアクセス保護に最適です。. 特長 / 利点. プラグアンドプレイでデバイス交換 短い応答時間(最低80 ms) 270度のスキャンウィンドウ 半径3 mのセーフティフィールド 8 mの警告フィールド(15 %の反射率) OSSDセーフティ出力 x 2、警告フィールド出力 x 2、診断出力 x 1 制御入力2つ、リセット出力1つ、EDM入力1つ IP65 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
601,930 税込662,123
5日以内出荷

水平方向360°垂直方向235°の全方位4K撮影(約800万画素)が可能な 4K360°アクションカメラ。 4Kエンジン採用でアクションカメラはさらに高画質に! 4K最大55分撮影可能 専用編集ソフトで360°を自由自在に操れる スマートフォンで遠隔操作確認しながら撮影可能 11通りのビューからセレクトできる webカメラモードを搭載
記録メディア 内蔵メモリ:なし 、microSD/microSDHC/microSDXCカード(128GBまでサポート) 、MMCカード対応不可 防塵防水性能 JIS/IEC保護等級6級(IP6X)、JIS/IEC保護等級IPX5(本体) 仕様 (レベルゲージ)3-軸、NFC通信あり、リモートビューファインダーあり(スマートデバイスを通して) 付属品 充電式リチウムイオン電池、バッテリー充電器、AC アダプター、Micro USBケーブル、かんたん操作ガイド、保証書、レンズカバー、防護カバー、レンズリング、携帯ケース、クリーニングクロス 外形寸法(mm) 48×50×52.5(レンズカバーを除く) 電源 充電式 Li-ion電池 LB-080、3.6V 1250mAh、本体装填で充電可 本体質量(g) 102 有効画素数 約1240万画素 インターフェース (外部)USB 2.0 (Micro 5pin USB)、HDMI(Type D) 総画素数 約1276万画素 ズーム なし(固定焦点) 動作範囲 温度:10~40℃、湿度:0~90%(結露しないこと) 焦点距離(mm) 0.85 耐衝撃性 高さ2mまで(レンズカバー付) レンズ構成 7郡9枚 撮影枚数 【静止画】約160ショット、【動画】約55分(3840×2160/30fps)(Wi-Fiオン) 撮像素子 1/2.3 BSI CMOS ホワイトバランス 自動(AWB)、晴れ、曇り空、蛍光灯、白熱電球、水中モード 撮影距離(m) 電子式(EIS) 記録ファイル形式 【静止画】Exif 2.3(JPEG)、【動画】MP4 [Image:H.264、Audio:AAC(ステレオ)] 測光方式 AiAE 撮影距離(cm) 50~∞ 露出制御 プログラムAE F値 2.8 ISO感度設定 自動調整(100~800) 連写モード あり 撮影モード Wi-動画、エンドレス録画、タイムラプス録画、高速録画、静止画、連写 言語表示 英語 モニタ 1型の液晶モニター 耐寒温度(℃) -10 記録画素数 【静止画】8M:2880×2880(1:1)、4M:2304×1728(4:3)、2M:1920×1080(16:9)。【動画】2880×2880:30fps、2048×2048:30fps、1440×1440:60fps/30fps、1072×1072:60fps/30fps、3840×2160:30fps、1920×1080:60fps/30fps、1280×720:60fps/30fps、848×480:60fps。(HighSpeedMovie)720×720:120fps、1280×720:120fps、848×480:240fps Wi-Fi 802.11b/g/n
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

グローバルスキャニングジャパン3Dスキャナー SOL
簡単操作でデスクトップのフルカラー3Dスキャンを実現。SOL 3Dスキャナーは誰でも簡単に使えるデスクトップタイプの3Dスキャナーです。レーザースキャンと白色光スキャンを組み合わせたハイブリッドスキャナーで100ミクロンの精度でスキャンが可能です。自動回転のターンテーブルを備え、最大170mm、最小25mmの対象物をフルカラースキャンが可能です。遠距離と近距離の二つのスキャンモードを搭載、対象物の大きさに応じてスキャンモードを使い分けることでより高品質な3Dキャプチャーが可能です。またSOL 3Dスキャナーは撮り方も2つのモードがあり、通常スキャンとターボモードを使い分けすることで、効率的なワークフローを実現します。
仕様 セットアップ時/ソフトウェアやアップデートのダウンロード時にインターネット接続必要、カラーテクスチャあり、キャリブレーション自動、【スキャン時間】(ノーマルモード)20、(ターボモード)10【グラフィックカード】2GB以上のメモリ、OpenGL 3.3以上をサポート(OpenCL 1.2以上のサポートが推奨)【推奨ハードウェア】2.8GHz processor、4コア(8 logical processors)、16GB RAM、100GB free disk space (system drive) セット内容 SOL 3Dスキャナ、ターンテーブル、スキャナスタンド、USBケーブル、遮光テント、スキャンテストターゲット(ラバーダック) 寸法(mm) 【スキャン】最大170×170、最小25×25 質量(kg) 【スキャン】最大2 対応OS Windows 10/11 64ビット(x64) 精度(μm) (スキャン)100 解像度 (カメラ)5MP 入力電源 USB3.0(最大 800 mA)×2 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応ソフトウェア SOL Creator、SOL Viewer
1台
158,800 税込174,680
7日以内出荷

1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

3Dスキャンの対象物にスプレーすると表面に微細な粉末が均一に付着し、レーザー光の反射や透過を防ぎます。形状を捉え難かった光沢面や透過面もくっきりとデジタル化できます。不要になったら簡単に除去できます。エタノールを主成分とした速乾性で有機則に該当しない製品です。
用途3Dスキャン用反射・透過防止 使用方法 1.使用前に缶をカラカラと音がするまで、よく振って下さい。2.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい(測定後は表面を刷毛等で払うか、布で拭き取って下さい) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 75mL 関連資料 (0.12MB) 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
欠品中

MeetUpは、小さい会議室やミーティングスペースなどハドルルーム向けに設計されたロジクールのカンファレンスカムです。ノートパソコンの周囲に群がる必要がなくなります。 非常に広い120度の視野角とパン/ティルトレンズを備えるMeetUpによって、テーブルのすべての席がクリアに表示されます。 統合されたオーディオはミーティングスペースの音響に最適化され、表示と同様に全員の音声もクリアに伝わります。
仕様 【ソフトウェア サポート(リリース時)】カメラ設定アプリケーション、モバイル リモコン アプリケーション、ファームウェア更新ツール、遠端カメラコントロール(Skype for Business)、【USB VID_PID】VID:0×046D、PID(ビデオ):0×0858、PID(オーディオ):0×0857、PID(ハブ):0×085A、【パンとティルト】±25°/±15°、【UVCサポート】あり、【ビデオエンコーディング】MJPEG、【RightLight】あり、【インジケーターライト(LED)】ビデオストリーミング、列挙/接続、【プライバシーシェード】なし、【三脚取り付けオプション】なし、【ボタン】メインユニットにはなし 質量(kg) 【カメラ】1.04 取付 可能:壁、卓上、TV(オプションのTV取り付け具を使用) ケーブル長(m) 5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 【カメラ】104×400×85、【リモコン】83×83×10 対応OS Windows 7、Windows 8.1、またはWindows 10 パッケージ、Mac OS X 10.10以降 接続方式 USB 2.0 または 3.0 レンズ ガラス ズーム 5倍デジタル 解像度 4k 保証期間 2年間 視野角 対角視野(FOV):120度 スピーカー 【オンボード スピーカーフォン】接続:Bluetooth(NFC対応)、プロファイル:HFP、AVRCP、A2DP、ワイヤレス動作範囲:10m、感度:86.5+/-3dB SPL@0.5 メートル、最大出力:95dB SPL@0.5 メートル、拡張マイクタイプ:指向性 フォーカス オートフォーカス セキュリティ Kensington セキュリティスロット アズワン品番 64-8162-75 リモコン 種類:BLE(Bluetooth Low Energy)、バッテリー:Li-Ion、ボタン:(リモコン上)マイクのミュート、受話、終話、Bluetooth ペアリング、音量Up/Down、ズームイン/アウト、カメラのパン/ティルト、カメラ ホーム、カメラプリセット(×2) RoHS指令(10物質対応) 対応 焦点距離 1m~3m フレームレート 最大30fps アプリケーション 認定クライアント/Skype for Business、Cisco対応(Jabber)、Cortana認定、対応/LCP(Zoom、BlueJeans、Broadsoft、Starleaf、Pexip、Vidyo)およびすべての UVC アプリ(Google Hangouts、Go to Meeting など)
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)AI搭載顔追尾webカメラ
AI顔追尾機能を搭載したwebカメラ。 会議の参加者全員が映るように自動でフレーミングをするので、人の移動に併せてカメラの向きを調整する必要がありません。 マスクでも大丈夫。発言者が起立しても大丈夫。とても賢いwebカメラです。 液晶テレビの上に設置可能なので、スッキリとした配置が可能。もちろん三脚での使用も可能です。
質量(g) 約390 範囲 集音:推奨3m、最大5m マイクロホン 無指向性マイク×4 機能 AI顔追尾機能(自動フレーミング) 最大解像度 WQHD(2560×1440) 保証期間 1年 USBケーブル(m) 約1.8 スピーカー 取得規格 VCCI Class B 画素数 360万画素 インターフェイス USB2.0バスパワー駆動 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×60×56 フレームレート 最大30fps 画角 (最大)水平81°、垂直52°、対角89° カメラ仕様 360万画素CMOSセンサー
1個
17,880 税込19,668
当日出荷