- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- ステレオスピーカーのおすすめ人気ランキング
ステレオスピーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新931件の「ステレオスピーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上スピーカー」、「パソコン スピーカー ケーブル」、「テレビの音」などの商品も取り扱っております。
3ドライバーMTM構成&BassXPortで音楽にベストなオーディオパフォーマンスを実現するステレオスピーカー
色
ブラック
サラウンド
2.0ch
質量(kg)
約2.9(ACアダプター含まず)
出力(W)
16 RMS/ch (2チャンネル)
電源
DC 27V(ACアダプター)
外形寸法(cm)
約15×11.6×32
周波数特性
50Hz - 20kHz
入力端子
ライン入力(ステレオミニジャック)×1、AUX入力(ステレオミニジャック)×1
S/N比
80dB
出力端子
ヘッドフォン出力(ステレオミニジャック)×1
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
「心に響く音」が、音楽に込められた感情までも描きだす
※こちらの商品は1本での販売です。2本ずつでのご注文をお願いいたします。
・作品に込められた情熱までも再現する、独自のユニット
・広大なサウンドステージを実現する「広指向性スーパートゥイーター」を搭載
・素直で癖のない高域を実現する25mmソフトドームトゥイーター
・ソニー独自の「MRC(発泡マイカ)」素材を採用した、130mmのウーファーユニット
・「ハイレゾリューション・オーディオ」のポテンシャルを引き出す高品位設計
・ユニット配置の最適化による徹底したタイミングコントロール
・不要なノイズを排除し、濁りのないクリアなサウンドステージを実現
・エントリークラスの常識を超えた高品位なオーディオパーツを採用
・心震わせるボーカルを実現する高品位エンクロージャー設計
形式
バスレフ
本体質量(kg)
約11.5
本体サイズ(mm)
992×230×260
再生周波数帯域(Hz)
45~50000
インピーダンス(Ω)
6
ハイレゾ音源
対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
場所を選ばずどこでも音楽が楽しめる
ワイヤレスステレオスピーカー。
付属品
USB充電ケーブル、オーディオケーブル (3.5mm)
型式
2chスピーカー、パッシブラジエーター型
電源
DC3.7V 内蔵リチウムイオン充電池
最大出力(W)
5×2
口径(Φmm)
52×2
本体質量(g)
約755
充電時間
約3~4時間(充電機器により多少異なります)
対応メディア
USBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB)
音圧レベル(dB)
80±3
再生周波数(Hz)
150~20000
連続再生時間
約2~6時間(使用状況、環境条件により異なります)
対応フォーマット
mp3、wav
バッテリー容量(mAh)
1800
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約21.5×9×9.3
インピーダンス(Ω)
4
デバイスタイプ
A-S SP-04
伝送距離(m)
最大約10(使用環境によって異なります)
Bluetooth
Ver.4.2、class2
使用周波数(GHz)
2.4(2.402~2.480)
対応プロファイル
A2DP、AVRCP、HFP、HSP
1台
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
実用最大出力16Wのハイパワーと響きの良い木製キャビネット筐体により迫力と臨場感のある音楽を再生します。インテリアにもマッチする木製キャビネットを採用し、シンプルで飽きのこないデザインはパソコンだけでなく40インチ程度のテレビ用スピーカーとしてもお勧めです。高音再生に優れた1インチツィーターユニットを搭載しており透明感のある高音域の再現が可能です。豊かな低音域まで再現できる大型の2.5インチドライバーユニットを搭載。迫力の重低音を再現します。BASS(低音)コントロール、TREBLE(高音)コントロールを搭載。好みの音質に調整が可能です。左右スピーカーユニット間は3.5mmオーディオケーブル(約1.5m)で接続されており、 スピーカー間を市販のオーディオ延長ケーブル等で延長することも可能です。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
電源
内蔵
最大出力(W)
16(5W×2+3W×2)
外形寸法
W110×D123×H180mm
センサー
2.5インチ(直径約67mm)
周波数特性
40Hz~22,000Hz
入力端子
有線接続(3.5mmステレオミニケーブル )
スピーカー
バスレフ型フルレンジスピーカー(非防磁設計)
取扱説明書
あり
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
ベストセラーモデルがさらに進化:人気モデル「Anker SoundCore 2」の使いやすさはそのままに、サウンドの品質と機能性をアップグレード。ドライバーの出力を12W→16Wに強化すると共に、低音から高音まで全ての音域で高音質を追求しました。またSoundcoreアプリ対応やUSB-Cポートの採用等、機能面も拡充しました。
チタニウムドライバー採用:軽さと強度を兼ね備えたチタニウムドライバーを採用。音の歪みを最小限に抑え、曲の細部まで忠実に再現します。
デュアルパッシブラジエーターを搭載:リアルタイムで低音を強化するSoundcoreの独自技術BassUpテクノロジーに加え、デュアルパッシブラジエーターにより深みのある低音をお楽しみいただけます。
Soundcoreアプリ対応:Soundcoreアプリを使用すると、イコライザーをプリセットの4種類から選択またはお好みに合わせてカスタマイズできます。また、アプリからはBassUpのOn Off 切り替えが可能です。
色
ブラック
Bluetooth
ver5.0
オーディオ出力
16W
通信規格
Bluetooth 5
連続再生時間
最大約24時間
防水保護等級
IPX7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約174×57×59
質量(g)
約500
セット内容
本体、USB-C & USB-A ケーブル、リストストラップ、 クイックスタートガイド、安全マニュアル
保証期間
18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,355
税込¥6,991
当日出荷
省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。AC電源からの給電とΦ3.5ミニプラグからの音声入力により、実用最大出力6.0Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途実用最大出力6.0Wの2.0chステレオスピーカーです。AC電源からの給電で、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 。AC電源に接続するACアダプタータイプです。ACアダプター給電により、高音質・高出力サウンドを実現します。 。汎用性の高いΦ3.5ミニプラグ接続の入力タイプなので、パソコンだけでなくさまざまな機器に接続可能です。 。Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色
ブラック
質量(g)
約380
最大出力(W)
6.0(3.0W+3.0W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約72×約74×約82
保証期間
1年間
入力端子
電源入力:ACアダプター(AC100V)/音声入力:Φ3.5mmミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)
180-20k
ケーブル長(cm)
付属ACケーブル:約176、スピーカーケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む)
スピーカ形式
バスレフ型
スピーカー部インピーダンス(Ω)
4
スピーカーサイズ(mm)
Φ50
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
グラスファイバーコーン&布製ドームツィーターの高音質2wayステレオスピーカー
色
ブラック
サラウンド
2.0ch
質量(kg)
約2.1(ACアダプター含まず)
出力(W)
14 RMS/ch (2チャンネル)
電源
DC 27V(ACアダプター)
外形寸法(cm)
約14.3×8.46×23
周波数特性
50Hz - 20kHz
入力端子
ライン入力(ステレオミニジャック)×1、AUX入力(ステレオミニジャック)×1
S/N比
80dB
出力端子
ヘッドフォン出力(ステレオミニジャック)×1
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
スケール感あふれるシアターサウンドを実現する3ウェイ・4ユニット構成
ハイレゾ対応の新開発3cmブラックアノダイズド・アルミツィーター
ナチュラルサウンドスピーカーの伝統を継承し、中音域のリアリティと透明感を追求した新開発13cm PMDコーンミッドレンジ
PMD振動板の採用でS/Nを向上させ、低音域の分解能を高めた新開発16cm PMDコーンウーファー
直接音と間接音との比率をコントロールし、高音域の壁面反射に起因する悪影響を軽減するウェーブガイドホーン
Wバッフル構造&タンブルフォームデザインの高剛性・低共振エンクロージャー
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
高音質モニタリングスピーカー
M-Audio BX4はPodcast配信、ライブ配信、ゲーミングや会議会場などでの使用に最適な1台です。設置も簡単で、このコンパクトサイズでクラス最高水準の音で設計されたデスクトップ・モニタリングスピーカーです。
没入感のあるサウンド
M-AudioのBX4スピーカーは、ライブ配信、Podcast配信、ゲーミング、映画鑑賞、音楽鑑賞などのために設計されております。このスタイリッシュなデザインの2スピーカーは、120Wのクリアなサウンドだけでなく、ブラックケブラー素材を採用した低周波ドライバー、音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により深みのある豊かなサウンドを実現します。さらに、低周波レスポンスを向上させるリアポートにより、ゲームや映画、音楽にリアリティを付加し、のめり込むことができます。また、最適化されたツイーターのウェーブガイドはクリアでハイエンドなステレオイメージを提供します。BX4は、あらゆる用途に最適なデスクトップスピーカーです。
柔軟な対応力
BX4のリアパネルには、外部デバイス接続用にRCA入力端子(1/4インチ、1/8インチ)を搭載。さらに、フロントパネルに配置された1/8インチのステレオAUX入力端子と1/8インチヘッドホン出力端子には、お使いのタブレットやコンピュータ、モバイルデバイスなどを接続することができます。
ユーザーカスタマイズ
M-Audio BX4にはEQ調節が可能なHigh&Low EQを搭載していますので、ご使用環境に合ったお好みのサウンドバランスに調整することができます。また、L/Rアクティブスピーカーポジションスイッチを設定すれば、2基のスピーカーのどちらを右/左にするか指定できますので、例えばフロントパネルにボリュームノブが付いている方を左側、もしくは右側にするなど、お好みの設定が可能です。
Pro Tools First M-Audio Edition付属
世界水準のDAWソフトウェア、Pro Tools First M-Audio editionを付属。ミュージシャンやシンガーソングライターの音楽制作、ライブ配信やPodcast番組のレコーディングなど、世の中に発信するコンテンツをクリエィティブに作成することができます。 Pro Tools First M-Audio Editionには数に制限無く作成できるバストラック、エラスティック・タイム、エラスティック・ピッチ、オフラインバウンス機能が搭載されています。また、Cloudストレージを1GBまで使用できますので、他のユーザーとのコラボレーションや、作成したプロジェクトへのアクセスもインターネット環境のあるコンピュータから簡単に行えます。また、付属のAIR Music Tech製バーチャル・インストゥルメントとの互換性も完備していますので、クリエィティブな音楽制作をすぐにでも始めることができます。
BX4の主な特長
4.5インチの低周波ドライバーにブラックケブラー素材を採用し、1インチのナチュラル・シルクドーム・ツイーターを搭載
最適化されたツイーターのウェーブガイドで正確なステレオイメージを提供
好みに合わせた音作りができるHigh&Low EQ搭載
低周波レスポンスを向上させるリアポート
2基の内、ボリュームコントロールの付いている方のスピーカーを右か左に設定できるL/Rアクティブスピーカーポジションスイッチ
オーディオ・ソース接続用RCA入力端子(1/4インチ、1/8インチ)
スマートフォンやその他のオーディオ・ソースに簡単に接続できる1/8インチステレオAUX入力をフロントパネルに配置
音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により深みのある豊かなサウンドを実現
1/8インチスピーカーペア接続用ケーブル、1/8インチ to 1/8インチケーブル、1/8インチ to RCAケーブル同梱
音楽制作ソフトウェア:Pro Tools First M-Audio Edition、20 Avid Effect Plugins付属
寸法(mm)
LF:4.5” / 114.3、HF:1” / 25.4(silk dome)
質量(kg)
4.46( スピーカー2基につき)
電源(V)
100-240AC( 50/60Hz)、85W
出力
120W (total peak)、2×25W (RMS)、ヘッドフォン:1/8” (3.5mm) stereo output
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
156×175×225(スピーカー1基につき)
周波数特性
69Hz-22kHz
接続ケーブル
スピーカー:1/8” (3.5mm) TS
オーディオ入力
1 RCA stereo input pair 2 1/4” (6.35mm) TRS inputs 1 1/8” (3.5mm) stereo auxiliary input
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
無線・有線2WAY対応
Bluetooth送信機付
はっきり音声モード搭載
付属品
USB充電ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mm)×2、USB-ACアダプター
本体質量(g)
600
バッテリー
内蔵リチウムイオン電池
充電時間
約4時間 (充電機器により多少異なります)
連続再生時間
約15時間 (使用状況、環境条件によって異なります)
バッテリー容量(mAh)
1500
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約21×4×13.5
Bluetooth
5
1台
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
一段上のサウンドをお求めですか?M-Audioより、その答えとなる高音質マルチメディアモニタースピーカー、BX3、BX4が新登場。
M-Audio BX3/BX4は、ライブ配信、ゲーミング、映画鑑賞、音楽再生に最適化されており、コンパクトなボディでパワフルなプロフェッショナルグレードのサウンドを実現する、デスクトップスピーカーの最適なソリューションです。
BX3/BX4は両機種とも120Wのクリアなサウンドだけではなく、高品質ブラックケブラー素材を採用したウーファー、最適化されたナチュラルシルクドームツイーター、音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により、深みのある豊かなサウンドとクリアでハイエンドなステレオイメージを実現します。さらに、低周波レスポンスを向上させるリアポートにより、再生するあらゆるメディアに没入することができます。
BX3/BX4のリアパネルはコンピュータやモバイルデバイス、その他外部デバイスとの接続を主軸とした設計となっており、使用環境に合わせたEQ調節が可能なHigh&Low EQも搭載しています。また、L/Rアクティブスピーカーポジションスイッチを使用すれば、ボリュームコントロールの付いている方のスピーカーを右か左のお好きな方に設定できるようになっております。リアパネルにはオーディオソース接続用RCA入力端子(1/4インチ、1/8インチ)を搭載しており、さらにフロントパネルにもタブレットやコンピュータ、その他のモバイルデバイスなどに簡単に接続できる1/8インチステレオAUX入力端子を配置。様々なオーディオソースとの接続に対応しております。
BX3とBX4には、音楽制作、ライブ配信やPodcast番組のレコーディングなどにすぐ使用できるソフトウェア、Pro Tools First M-Audio Editionを付属しています。Pro Tools First M-Audio Edition は、M-Audio とAvid 社により特別に共同開発されたものです。また、BX3/BX4には20種類もの Avid Effectプラグインが付属されており、オーディオプロジェクトのレコーディングやミックスダウン、編集も思いのままです。
音楽制作ソフトウェア付属
Pro Tools First M-Audio Edition
20種類のAvid Effectプラグイン
BX3とBX4の主な特徴
3.5インチの低周波ドライバーにブラックケブラー素材を採用し、1インチのナチュラルシルクドームツイーターを搭載(BX3)
4.5インチの低周波ドライバーにブラックケブラー素材を採用し、1インチのナチュラルシルクドームツイーターを搭載(BX4)
最適化されたツイーターのウェーブガイドで正確なステレオイメージを提供
好みに合わせた音作りができるHigh&Low EQ搭載
低周波レスポンスを向上させるリアポート
2基の内、ボリュームコントロールの付いている方のスピーカーを右か左に設定できるL/Rアクティブスピーカーポジションスイッチ
オーディオソース接続用RCA入力端子(1/4インチ、1/8インチ)
スマートフォンやその他のオーディオソースに簡単に接続できる1/8インチステレオAUX入力をフロントパネルに配置
音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により深みのある豊かなサウンドを実現
1/8インチスピーカーペア接続用ケーブル、1/8インチ to 1/8インチケーブル、1/8インチ to RCAケーブル同梱
寸法(mm)
LF:3.5” / 88.9、HF:1” / 25.4(silk dome)
質量(kg)
3.35( スピーカー2基につき)
電源(V)
100-240AC( 50/60Hz)、85W
出力
120W (total peak)、2×25W (RMS)、ヘッドフォン:1/8” (3.5mm) stereo output
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×145×208(スピーカー1基につき)
周波数特性
80Hz-22kHz
接続ケーブル
スピーカー:1/8” (3.5mm) TRS
オーディオ入力
1 RCA stereo input pair、2 1/4” (6.35mm) TRS inputs、1 1/8” (3.5mm) stereo auxiliary input
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
【Positioning】
デスクトップモニターとしても使用可能なコンパクトなブックシェルフタイプの2ウェイモニター
JBL Studio Monitorの伝統と言える象徴的なビジュアルデザインに4367/4349のパフォーマンスを継承した新世代4300シリーズファミリーの末弟
高精細な高音域再生が可能なD2テクノロジーを応用したリングラディエーター型コンプレッションドライバーを搭載することでプレミアムなリスニング体験を提供
【COMPACT STUDIO MONITOR MODEL 4309】
D2410H-2:25mm径Teonexリングラディエーター型コンプレッションドライバー
スタジオモニターModel 4367やModel 4349に搭載されているD2ドライバー技術から派生した、強力なネオジムリングマグネットとTeonex製リングダイアフラムを用いた新開発コンプレッションドライバー
HDI(High Definition Imaging)ホーン
スタジオモニター4367/4349に搭載された先進のHDI - Xウェーブガイド技術を用いた新世代の定指向性ホーン
広い周波数帯域に渡って、水平方向100度×垂直方向80度の安定した一定の指向性パターンを発揮するHDI(High Definition Imaging)ウェーブガイド技術がリスニングルームの影響を抑えながら広いリスニングスポットを提供。
独自のウェーブガイドパターンが詳細で鮮明な立体的音像イメージを創出。
プレシジョンネットワーク
高感度ドライバーと高精細なHDIホーンを活かすために低歪ネットワークを搭載
高域用コンデンサーにはすべてLow-ESR(静電抵抗)のメタライズドフィルムキャパシターを採用。インダクターには太ゲージ銅線を用いた空芯コイルを採用しています。
8kHz~20kHz間の高域微調整が可能な±0.5dBステップのスイッチ式UHFトリムコントロールを装備。ニアフィールドモニタリングからリビングなどの大空間での使用、棚への設置時など、使用環境に応じた高域レベル微調整が行えます
低域用と高域用フィルター回路を独立構成としデュアルターミナルを装備したバイワイヤー/パッシブバイアンプ対応設計により、相互干渉を低減。
【Features】
好評の4367/4349の2Way モニタースタイリングを継承
1インチ径Teonexリングラディエーター型コンプレッションドライバー (D2410H-2)
先進のHDIジオメトリ - Xウェーブガイドホーン
165mm径キャストフレームピュアパルプブラックコーンウーファー(JW165P-4)
主要回路にメタライズドフィルムキャパシターと空芯コイルを用いた低歪プレシジョンネットワーク
高域の微調整が可能なUHFレベルコントロール
フレア型ツインポートを用いたJBLモニター伝統のフロントバスレフ方式
バイワイヤリング/バイアンプ対応の金メッキバインディングポスト方式のデュアルターミナル採用
十字型ブレーシングにより内部補強が施された高剛性エンクロージャー
伝統のブルーバッフルとウォールナットリアルウッド仕上げのキャビネット
ウーファーバッフルのみを覆う濃紺のファブリッククロス製フロントグリル
【Specifications】
スピーカー形式: 165mm/2ウェイ ブックシェルフ型スピーカー、低域ユニット: 165mm径 ピュアパルプ・コーンウーファー (JW165P-4)、高域ユニット: 25 mm径 Teonexリングラディエーター型、 コンプレッションドライバー(D2410H-2)+ HDIジオメトリ - Xウェーブガイド・ホーン、推奨アンプ出力: 25W~150 W RMS、キャビネット仕上げ: ブルーバッフル+5面ウォールナット・サテン仕上げ
質量(kg)
11.0(1本)
形式
エンクロージャー: フロントポート・バスレフ方式
周波数
クロスオーバー: 1.6 kHz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×419×227(グリル含む)
機能
装備: UHF レベルコントロール(0.5dBステップ/±1dB)
周波数特性
(-6 dB): 42 Hz~30 kHz
入力端子
金メッキバインディングポスト型バイワイヤリング対応デュアルターミナル
音圧レベル(dB)
出力:87(2.83V/1m)
インピーダンス(Ω)
4
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
Sound Blaster技術でオーディオを強化したアナログ/USB/ワイヤレス 接続に対応のHi-Fi デスクトップ スピーカー
色
ブラック
質量(kg)
1.9 (左右サテライト スピーカー)
出力(W)
総合30 RMS / ピーク出力60
電源
DC 18V / 2A
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約147 × 92 × 199 (左サテライト スピーカー)、約157 × 92 × 199 (右サテライト スピーカー)
周波数特性
50Hz~20kHz
S/N比
75dB
スピーカー
2チャンネル スピーカー
端子
ヘッドホン出力(Φ3.5mm)/ヘッドセット入出力(Φ3.5mm 4極)、マイク入力(Φ3.5mm)、USB-C、AUX入力(Φ3.5mm)、左サテライト スピーカー出力、電源入力
Bluetooth
バージョン:Bluetooth 5.0 / プロファイル:A2DP(ワイヤレス ステレオBluetooth)、HFP(ハンズフリープロファイル) / コーデック:SBC
通信距離(m)
約10(見通し距離)
再生形式
USB、Bluetooth、AUX
コントローラ
音量調節ノブ、電源/ソース切替/Bluetoothペアリング ボタン、Surround/出力先切替ボタン、Clear Dialogボタン
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
テレビ音声を手元で大きく、はっきりと臨場感豊かに聞こえるステレオ高音質設計。大口径Φ50mm のスピーカーユニットと高性能ハイパワーアンプの採用により、テレビ音声をより大きくはっきりと臨場感あるステレオで再生します。操作しやすい大型音量ダイヤル。大型の音量ダイヤルにより、手元で簡単に音量を調節できます。電源を切り忘れても電池の消耗を防ぐ※省エネ設計の「オートパワー・オン/オフ」機能を搭載。テレビ音声に連動して自動で電源を入/切する「オートパワー・オン/オフ」機能を搭載。電源スイッチを切り忘れても、電池の消耗を防ぐ省エネ設計です。※オートパワー・オン/オフ動作時は、電源ランプが消灯していても信号検出のため微少の電力を消費します。好みの長さに調節可能なコード巻取り設計。テレビから離れて楽しめる便利な5mロングコードを採用。本体にコードを巻き取れる構造により、好みの長さにコードを調節できます。連続約40時間の長時間使用が可能。単3乾電池4本を使用し、連続約40時間※の長時間使用が可能です。※アルカリ乾電池使用、3mW+3mW 出力時、使用条件によって変わります
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約180×75×70
質量(g)
約304(コード含む、乾電池含まず)
最大出力(W)
実用1+1※JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値
入力端子
Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ
コード長さ(m)
5(入力)
電源
単3乾電池×4個(乾電池別売)
電池使用時間(時間)
40※アルカリ乾電池使用、3mW+3mW出力時
仕様
使用ユニット:口径50mm×2個(ステレオ)
実用最大出力20Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる2chマルチメディアスピーカーです。高音再生専用のツィーターを搭載し、透明感に優れた超高音の美しいサウンド再生を可能にしています。深みのある低音域から自然で安定した中音域を再生する2.5インチのウーファーユニットを搭載しています。操作性の高い大型スイッチ類を採用しており、BASS(低音)、TREBLE(高音)、ボリュームの調整が可能です。視聴環境や音源により細かく調整ができます。前面に外部入力(AUX)ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、スマートフォンやMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。 。デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 。重厚感とスタイリッシュな雰囲気を出すヘアライン加工を施したアルミ製パネルを使用しています。左右のスピーカー間はRCAピンジャックケーブルのセパレート式になっており、市販のRCAピンジャック延長ケーブルで延長することが可能です。アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様
■実用最大出力:20W(10W+10W)■周波数特性:20Hz~100kHz■スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2.5インチ(直径約63.5mm)■ツィーターサイズ:1.0インチ(直径約25.4mm)■ロードインピーダンス:4Ω■入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)■外部入力:AUX※右スピーカー前面■外部出力:ヘッドホン端子■電源:内蔵■外形寸法:W90×D159×H191mm■ケーブル長:スピーカー間ケーブル(RCAピンジャック含む)約1.5m、PC接続ケーブル約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード約1.5m(コード含む)■カラー:ブラック■セット内容:取扱説明書(保証書)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
種類
工作キット
材質
エンドクロージャー:MDF(15mm厚)
使用工具
プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド
質量(kg)
19
取付穴径(Φmm)
185
付属品
板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×400×900
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
スピーカー同士もワイヤレス接続可能
迫力の重低音
2台同時接続で音楽の空間が広がる
付属品
USB充電ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mm)
型式
2chスピーカーデュアルパッシブラジエーター型
質量(g)
620
使用温度範囲(℃)
5~35
電源
DC3.7V 内蔵リチウムイオン充電池
最大出力(W)
3×2
口径(Φmm)
50×2
充電時間
約6時間
保証期間
お買い上げ日より半年間
対応メディア
USBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB)
再生周波数(Hz)
50~20.000
連続再生時間
約24時間
対応フォーマット
mp3
バッテリー容量(mAh)
3000
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約21×5.5×10.3
防水保護等級
IPX6
インピーダンス(Ω)
4
デバイスタイプ
A-S SP-13
伝送距離(m)
最大約10
Bluetooth
Ver5.0、class2
使用周波数(GHz)
2.4(2.402~2.480)
対応プロファイル
A2DP、AVRCP、HFP、HSP
1台
¥4,843
税込¥5,327
翌々日出荷
連続再生約15時間
オーディオケーブル付属
Bluetoothバージョン5.0
付属品
USB充電ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mm)
本体質量(g)
350
バッテリー
内蔵リチウムイオン電池
充電時間
約4時間 (充電機器により多少異なります)
連続再生時間
約15時間 (使用状況、環境条件によって異なります)
バッテリー容量(mAh)
1200
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
30×5×6.5
1台
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
前面2つのスピーカーと底面のスーパーウーハーで、躍動感あふれる音を演出。
Bluetoothを繋げばスマホなどの音楽もワイヤレス再生が可能。ヘッドフォンでも迫力ある音源が楽しめる。
操作は簡単シンプルで使いやすい。省スペースで設置可能なスリムデザイン。
用途テレビ用スピーカー、サウンドバーとして。テレビ会議、スポーツ観戦、音楽鑑賞などに。
付属品
ACアダプター(線長1.5m)×1、3.5mmステレオミニケーブル(線長1.2m)×1、取扱説明書(保証書付き)×1
質量(kg)
1.6
色
ブラック
サイズ(cm)
幅60×奥行9.3×高さ6.5
消費電力(W)
20 (待機時0.6)
電源
13V 1.38A
端子の種類
3.5mmステレオミニプラグ
最大出力
総合20W(6W+6W、8Ω+8W、4Ω、非同時駆動時)
保証期間
1年
生産国
中国
S/N比
68dB以上
Bluetooth
[登録番号]THB-BT60 [バージョン]5.0 [クラス]Class 2 [対応プロファイル]A2DP 1.3 [使用周波数]2.4GHz帯 [変調方式]FH-SS変調方式 [与干渉距離]80m
スピーカーサイズ(mm)
左右チャンネル:50、スーパーウーハー:89
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
スケール感あふれるシアターサウンドを実現する3ウェイ・4ユニット構成
ハイレゾ対応の新開発3cmブラックアノダイズド・アルミツィーター
ナチュラルサウンドスピーカーの伝統を継承し、中音域のリアリティと透明感を追求した新開発13cm PMDコーンミッドレンジ
PMD振動板の採用でS/Nを向上させ、低音域の分解能を高めた新開発16cm PMDコーンウーファー
直接音と間接音との比率をコントロールし、高音域の壁面反射に起因する悪影響を軽減するウェーブガイドホーン
Wバッフル構造&タンブルフォームデザインの高剛性・低共振エンクロージャー
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷