- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- ステンジョイントのおすすめ人気ランキング
ステンジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新155件の「ステンジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン つなぎ」、「カーテンレール ジョイント」、「ステンレス チェーン 5mm」などの商品も取り扱っております。
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。
SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。
SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)
ステンレス
チェーン形式
RSローラーチェーン
ジョイントリンクタイプ
M型継手リンク
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの連結に使用
適合
D30
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.5MB)
1組(2本)
¥239
税込¥263
当日出荷
用途チェーン連結用に
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
列数
1
ピン形式
クリップ形
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
幅W(mm)
24
板厚(mm)
2.3
穴径(Φmm)
6.5、7×30
材質
鉄(クローム)
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
ステンレス鋼
仕上
ヘアーライン
材質(本体)
SUS304
種類
ローラチェーン
列数
1
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質
SUS304
種類
スナップフック
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
六角穴付ボタンボルトを六角レンチでしっかり締めハンマーで打ち込むと開くことはありません。
付属品
レンチ
材質
ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハンマーでたたいて、はずれなくすることもできます。
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状
エルボ
材質
亜鉛ダイカスト
クロスジョイント重ね切りの時、下地を切らないようにするための下敷きです。
ステンレス製でサビに強く、繰り返し使用ができます。
幅(mm)
35
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
1.2
1箱(10枚)
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの連結に使用
適合
SG
トラスコ品番
835-3605
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.5MB)
1組(2本)
¥279
税込¥307
4日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。
材質
SUS316
形状
ハーフユニオン
使用流体
ガス・蒸気・油・水等
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
19
穴径(Φmm)
6.5
材質
ステンレス(SUS304)
強度作業性経済性 バツグン!
ファイバーグラス製
石膏ボードの目地処理に。
用途下地補強用
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
90
テープ長さ(m)
90
レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用
適合
D30
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.5MB)
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1