ステンレス キーボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
185件の「ステンレス キーボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーボックス 屋外用」、「分電盤 ステンレス」、「パスボックス」などの商品も取り扱っております。
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) 材質 ステンレス(SUS304) ハンドル 小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級 IP44 設置場所 屋外用 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:1 扉形式 片扉
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
塗装色 ミラー仕上(塗装なし) 材質 ステンレス(SUS304) ハンドル IPハンドル・コーナータイプ 保護等級 IP65 設置場所 屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:1.2 扉形式 片扉 取付基板 鉄製1.6mm
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質 本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール 設置方式 壁掛け型 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 施錠方法 シリンダー錠 取扱説明書 (1.9MB)
1台
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特性 防水・防塵 仕様 ●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨(鍵付)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●色(ガスケット):黒●個数:カバーボ・ディー・ガスケット×1、ヒンジ・ラッチ(鍵付)・Z金具・鍵×2 使用温度範囲(℃) -40~90 保護等級 IP65 材質(カバー) ステンレスSUS304 t1.2 材質(ガスケット) EPDM スポンジ RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ヒンジ) ステンレスSUS304 t1.2 材質(ラッチ) ステンレスSUS304 t1.2(鍵付) 表面処理(カバー) 磨き処理#400
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm) (扉)1.2/(ボデー)1.2 保護等級 IP44 扉開閉方式 片開 設置場所 屋外 塗装 粉体塗装 材質(基板) 木製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

表面が美しいヘアライン加工のステンレス製ボックス
材質 ステンレス製 保護等級 IP3X ヘアライン加工 構造 かぶせ構造 使用ハンドル B-60(笹形ハンドル) 使用場所 屋内用、露出形 ドア 片扉 キャビネット板厚(mm) ドア1.0、ボデー1.0 取付基板 木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

田島メタルワークEZキープボックス KB-S
コンパクトサイズのキープBOXです。高さが100ミリと小さく、鍵を1~2本収納できます。郵便受けの中に入れシークレットボックスとしても使用できます。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。錠前:ラッチロック錠 材質(本体) ステンレス 本体寸法(mm)奥行 55 材質(扉) ステンレス 本体高さH(mm) 100 本体幅(mm) 80
1台
7,988 税込8,787
11日以内出荷

ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。
塗装色 ミラー仕上(塗装なし) 材質 ステンレス(SUS304) 保護等級 IP65 設置場所 屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) カバー、ボデー:1.2 扉形式 カバー・4点ねじ止めタイプ 取付基板 鉄製1.6mm
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ダイヤル鍵式:キーボックスの鍵をもつ必要がなくなります。より安全で便利な鍵の管理がおこなえます。持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
その他 ダイヤル錠の番号変更はできません。 付属品 名刺ホルダー:鍵を取り付けるホルダー。番号シール:1~50までの番号シール。名刺カード:「番号」「階数」「取付場所」を記入できるカード。整理カード:鍵を番号順に分類できる整理カード アイボリー タイプ ダイヤル錠式 奥行(mm) 53 把手高(mm) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm) (扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル 小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級 IP44 扉開閉方式 片開 設置場所 屋外 塗装 粉体塗装 材質(基板) 鉄製
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質 (本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 250×360×90 設置方式 壁掛け型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 施錠方法 ダイヤル錠・シリンダー錠 取扱説明書 (0.8MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 250×90×360
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
アイボリー 奥行(mm) 53 把手高(mm) 35
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施錠だけでなく、キーの保管・受け渡しができる一台二役!。お好きな番号に設定できます。(4桁)。サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
用途自宅・会社等のキー保管に。不動産業の物件管理に。モータープール等の就業時間外のキーの受け渡しに 材質 シャックル部:ステンレス、ダイヤル部:亜鉛合金/クロームメッキ仕上 キー収納部サイズ(mm) 31×81(開口部幅5.4) 寸法(mm) 137.5×55×13.4 材質(本体) 本体部:亜鉛合金/塗装仕上 ロック ダイヤル式
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

田島メタルワークEZキープボックス KB-S
コンパクトサイズのキープBOXです。高さが100ミリと小さく、鍵を1~2本収納できます。郵便受けの中に入れシークレットボックスとしても使用できます。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。錠前:シリンダー錠 材質(本体) ステンレス 本体寸法(mm)奥行 55 材質(扉) ステンレス 本体高さH(mm) 100 本体幅(mm) 80
1台
8,998 税込9,898
11日以内出荷

手軽に社内のセキュリティ強化!鍵の保管・情報保護対策に最適。 オフィスや施設の鍵の管理の他、USBメモリーの管理にも重宝。 キーボックス本体はダイヤルで施錠できます。
材質 本体:ABS、キーホルダー:PP/スチール 施錠方法 ダイヤル錠 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 277×599×64
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。 持ち運びに便利な取っ手付き。 キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。 色分類できるキーホルダーが便利です。 また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
設置方式 壁掛け・携帯兼用 施錠方法 シリンダー錠
1台ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接地端子は黄銅製ねじを使用しています。扉支持部は内蝶番方式により、扉がボデー面より出ないすっきりしたデザインです。
塗装色 ミラー仕上(塗装なし) 材質 ステンレス(SUS304) ハンドル 防水矢形ハンドル(H-67N) 保護等級 IP43 設置場所 屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:1 扉形式 片扉
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オートロックで閉め忘れなし。 1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。 操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。 キーホルダー名札24個吊りで大容量。 緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
ホルダー数 24 材質 (本体)PP・スチール・ABS、(キーホルダー)PMMA・スチール 寸法(mm) 215×315×98 使用電池 単三電池4個使用(別売り) 設置方式 壁掛け型 施錠方法 テンキー式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 215×315×98
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級 IP4X 仕様 パッキン付 板厚(mm) (扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドル スナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式 片開 設置場所 屋内 塗装 粉体塗装 材質(基板) 鉄製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

枠側面付けタイプの電気錠 厚さ20mmの薄型タイプ 通電時解錠型 カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム 付属品 止め金 材質 ラッチ:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS) 質量(g) 220 使用温度範囲(℃) -5~40(氷結しないこと) 消費電力(W) 2(83mA) 定格電圧(V) DC24±5% 材質(ケース) 冷間圧延鋼板(SPCC) 周囲湿度(%RH) 85以下(結露しないこと) 通電率 100%(連続定格) 表面仕上げ ケース:ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード 50130
1個
6,579 税込7,237
4日以内出荷