- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- ステンレス スタッドボルトのおすすめ人気ランキング
ステンレス スタッドボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新158件の「ステンレス スタッドボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタッドビス」、「m16 スタッドボルト」、「両切りボルト」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類
メートル並目
主な適合純正品番
3UH-E4651-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)
YP125FI(5CAE)
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質
S45C
表面処理
黒染め
硬度HRC
20~25
ねじ径
M2
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M2.6
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
25~30
熱処理
あり
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類
メートル並目
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合
SUS
寸法D(Φmm)
M12
硬度HRC
22~26
熱処理
焼入
ねじピッチ
1.75
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法
M16
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
2018年トラスコ掲載ページ
1 1075
タケガワ製シリンダーヘッドパーツ用補修部品
ねじ寸法
M6×32
1セット(2個)
¥629
税込¥692
当日出荷
ボルト径
M10
材質
S45C
ねじピッチ
並目
表面処理
黒染め
硬度HRC
40未満
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径d
M20
材質
S45C
ねじピッチ
2.5
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
熱処理
焼入
用途頭がなく全体がねじ部になっているねじです。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用したり、両側をナットにして長さを調節して使用したい場合、頭部があっては都合が悪い箇所に使用。
長さ(mm)
1000
材質
SUS304相当材