ステンレス ロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
10,496件の「ステンレス ロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 鍵」、「ステンレス 南京錠」、「ステンレス 錠」などの商品も取り扱っております。
ロック機構により、振動等で外れる心配がありません。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器等 締付力(N[kgf]) 約138(14) 材質/処理 (レバー・ベース・アーム・スライド・キーパー)SUS304/バレル研磨(ストッパーピン)SUS303/-(シャフトA)SUS/バレル研磨(シャフトB・スプリング)SUS304/- 質量(g) 75 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷


ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等 質量(g) 51.5 商品構成 本体のみ 材質/処理 (ケース・プッシュボタン)SUS304/バレル研磨。(ロックボタン)SUS304/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等 質量(g) 62.2 商品構成 本体+キーパー 材質/処理 (ケース・プッシュボタン・キーパー)SUS304/バレル研磨。(ロックボタン)SUS303/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

レバー部分を上から軽く押さえるだけでロックでき、振動等で開いてしまう心配がありません。ロックの解除は、サイド部のストッパーを押しながらレバーを引き上げるだけの操作しやすい機構です。ステンレス製の為耐食性に優れています。
用途計測・通信機器・工作機器・各種筐体等 材質/処理 (ベース・レバー・ストッパー・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/-(シャフト)SUS/- 質量(g) 36 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
569 税込626
当日出荷


ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・工作機械等 締付力(N[kgf]) 約157(16) 材質/処理 (ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨 質量(g) 100.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等 質量(g) 88 許容荷重(N[kgf]) 687(70) 材質/処理 (キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ステンレスキャッチクリップC-1007のオートロックタイプです。 C-1007と取付けに互換性があります。 施錠時は自動的にロックプレートでロックするため、振動等で外れにくい構造です。 ロックプレートをスライドさせることによりロックが解錠します。 ステンレスで耐食性に優れています。
用途計測機器・振動機器・特装車 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 47 表面仕上げ 光沢バレル研磨 タキゲンコード 23660
1個
778 税込856
当日出荷

スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ 光沢バレル研磨
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等 材質 (ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C 質量(g) 120 保持力N(kgf) 150[15.3] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。
用途屋内木製ドア簡易錠 材質/処理 ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン 付属品 (本体・箱受金)+なべ木ねじ2.7×16 6本。(平受金)+皿木ねじ2.7×16 2本
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

自動的にレバーでロックするので、振動等で外れることがありません
用途電路用ダクトの締付け・振動機器 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ 光沢バレル研磨
1個
563 税込619
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ
寸法A(mm) 40 寸法F(mm) Φ12.5 寸法D(mm) 25 寸法E(mm) 26.5 寸法B(mm) 36 寸法C(mm) 18 付属品 平面用受金具・掘込用受金具 材質 本体/SUS304ステンレス、ラッチ/鉄
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ステンレス(SUS304) トラスコ品番 384-0026 質量(g) 81 表面処理 ブライト仕上げ 取付穴寸法(mm) 3.2 穴径(mm) (鍵穴)5
1パック(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷

南京錠で施錠ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 引張荷重(N) (締代1mm)196 表面仕上げ 光沢バレル研磨 タキゲンコード 21290
1個
1,474 税込1,621
当日出荷