- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 作業台
- ステンレス 天板のおすすめ人気ランキング
ステンレス 天板のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,716件の「ステンレス 天板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天板プレート」、「ステンレス 厨房 板」、「ステンレスシンク天板」などの商品も取り扱っております。
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
21-0ステンレス 蓋AS樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×12
板厚(mm)
1
サイズ
大
内寸法(mm)
572×372
TKG品番
9-1036-0901
TKG品番(2017)
6-0912-0901
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
用途実験・研究室、食品工場、製薬工場など薬品、水を使用する現場にて
種類
ステンレス天板R付
天板厚さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ
平板
粘着剤
なし
比重
約7.70
溶融点(℃)
1427~1510
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
高さ(mm)
30
材質(天板)
ステンレス(SUS430)
RoHS指令(10物質対応)
対応
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
色(本体)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
タイプ
棚板なし
天板耐荷重(kg)
150
パイプ径(Φmm)
38(支柱)
材質(枠)
SUS430 No.4仕上
材質(支柱)
SUS430
材質(天板)
SUS430 No.4仕上
アジャスト
+30mm、SUS304
支柱径(Φmm)
38
材質(ブラケット)
コーナー:SUS304
表面、裏面で使用可能です。
付属品
ステンレス製M6×10ボルトナット 8セット
仕様
表裏両用
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
ステンレス天板を使用していますので、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。本体はスチール製ですのでオールステンレスの作業台よりコストダウンが可能です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.44MB)
アジャスター
樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
メンテナンスに便利なステンレス天板仕様。耐荷重400kg。
材質
天板/ステンレス(SUS430)、フレーム/スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)
400
材質
SUS430
タイプ
平板
粘着剤
なし
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分
C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ
切板
切断方法
シャーリング切断
切断公差
(-0、+1.0)
板厚公差
±0.40
参考準拠JIS規格
G4304 SUS304
サービス分類
オーダー・加工
ステンレスと木材の長所を生かしたカブセ天板の作業台です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
SUS製 ネジ径M12 P=1.75
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
高さ(mm)
30
材質(天板)
ステンレス(SUS430)
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属と木材の長所を生かしたカブセ天板仕様。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.44MB)
アジャスター
樹脂製 ネジ径M12 P=1.75