- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ステンレス 研磨 工具のおすすめ人気ランキング
ステンレス 研磨 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新2,671件の「ステンレス 研磨 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスポリッシャ」、「ステンレス 研磨」、「スイングローラー」などの商品も取り扱っております。
お手ごろなハンディータイプのホイール研磨工具です(らくらく研磨)。
研磨ホイール幅を可変させる事により狭い個所やくぼみを研磨できます。
用途ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)。
ダイカスト、成形品等複雑面研磨。
金属の焼け取りや傷取り。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
外径(mm)
(ホイール)45~60
トラスコ品番
296-0761
幅(mm)
(ホイール部)15~25
全長(mm)
230
質量(g)
965
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.15
ホース取付口
PT1/4
排気方向
後方
1本
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ナイロン不織布に砥粒をコーティングした不織布のディスクです。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の仕上げ研磨に。
厚さ(mm)
17
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
8000
最高使用周速度(m/s[m/min])
42[2520]
RoHS指令(10物質対応)
対応
特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。
用途ステンレス、金属の研磨
クリーニング、木工
幅(mm)
25
軸径(Φmm)
6.35
高い研磨能力で広い平面の研磨や研削加工に最適。
保持しやすい補助グリップ付き。
研削粉の飛散を防ぐダストパック付き。
キワの研磨にも。
用途木材の表面研磨に、塗装剥がしに、作業台などに固定して小物の研磨に。
付属品
ダストパック×1、サンディングベルト(#60・#120・#180)各1枚、クランプ×2
ベルト幅(mm)
76
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
7.1
電源(V)
AC100
消費電力(W)
680
回転数(min-1[r.p.m])
約28000
ベルト長さ(mm)
457
コード長さ(m)
約2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(本体)140×150×265
本体質量(kg)
約2.4
ベルト幅W×長さL(mm)
約76×457
ベルト速度(m/s)
約3.6
ベルト速度(m/min)
220
定格時間(分)
30
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工、ステンレスの鏡面仕上、金属製品のキズ取り、ダイキャストや鋳造のバリ取り、その他加工研磨。
建築・土木の研磨:塗装はがし、クリーニング研磨(その他研磨)、木工製品の研磨、プラスチック製品の研磨、ガラス面の研磨。
仕様
電動式
付属品
研磨ガイド、研磨ベルト(WA120、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ
トラスコ品番
138-8151
質量(kg)
1.6
ベルト幅(mm)
60
電源(V)
100 50/60Hz
消費電力(W)
210
回転数(min-1[r.p.m])
3500
ベルト長さ(mm)
260
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×205×122
ローラー(W×Φmm)
60×50
ベルト寸法(mm)
60×260
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
まるで彫刻刀のように扱えます。
お手軽なハンディータイプのホイール研磨工具です。
研磨個所を広げずに気がねなくポイントだけを研磨できます。
ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)に最適です。
ダイカスト、成形品等複雑面研磨に適しています。
金属の焼け取りや傷取りに使用できます。
トラスコ品番
296-0770
質量(kg)
1.26
電源(V)
AC100
消費電力(W)
210
回転数(min-1[r.p.m])
7000
コード長さ(m)
2
定格電流(A)
2.1
ホイール直径(Φmm)
50~60
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
ステンレス材のヘアライン加工に威力を発揮。不織布仕上ベルトは粒度#150~#400を用意。付属のガイドでヘアラインのストレート加工が可能。ベルト交換も簡単。アース不要。二重絶縁タイプのモータを採用。
用途各種仕上用
仕様
電動式、二重絶縁
付属品
仕上ベルトAM:#200×2本(内本体装備:1本)。六角棒スパナ:4mm×1本
トラスコ品番
116-6425
質量(kg)
3.1
ベルト幅(mm)
60
電源(V)
AC100 50/60Hz
ベルト長さ(mm)
265
定格電流(A)
5.2
定格消費電力(W)
510
定格時間(分)
30
ベルト寸法(mm)
60×265
キャブタイヤコード(m)
2.5
無負荷ベルト周速(m/min)
940
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。
研磨布よりも細かな仕上げになります。
金属だけでなく、木材にも使用できます。
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし
溶接のクリーニング、ヤケ取り
木材の木目出しもOK
厚さ(mm)
15
研磨材の構造
ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
最高使用周速度(m/s[m/min])
64[3800]
RoHS指令(10物質対応)
対応
100mm不織不/フラップホイール/綿/サイザルバフ/等でステンレス研磨作業、金属面の錆、酸化スケール等の除去作業に最適
付属品
Φ6コレット、コレットアダプター、片口スパナ(17mm)×2本、両口スパナ(10×12mm)、ディスクスパナ、Φ12.7スリーブ、カーボンブラシ予備1SET
質量(kg)
1.9
電流(A)
100
消費電力(W)
435
回転数(min-1[r.p.m])
5600
長さ(cm)
41.3
定格(A)
4.5
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
14000
仕様
排気方向:前方
付属品
スパナ(1個)、タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)
トラスコ品番
176-9316
全長(mm)
284
質量(kg)
1.3
砥石寸法(mm)
直径65×厚さ13×穴径9.5
空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(L/minANR)
負荷時:650
コレット外径(Φmm)
-
ホース口金取付ねじ
1/4Rc
騒音レベル(dB(A))
86/無負荷1m
使用ホース径(Φmm)
9.5
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。
付属品
研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー・カプラ・レギュレーター
質量(kg)
1.25
本体寸法(mm)
100×115×200
使用空気圧力(MPa)
0.49~0.68
ローラー(W×Φmm)
60×50
ベルト速度(m/min)
800
空気消費量(m3/min)
0.3
ベルト寸法(mm)
60×265
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。
電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])
600~2000
能力(mm) ウールパッド
180
能力(mm) スポンジパッド
180
電源(V)
単相100
電流(A)
9.5
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
2.5
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)
全長(mm)
210
質量(kg)
2.0
一体成型加工されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアーライン及びボカシ加工が簡単に行えます。
各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替えることで、大径から小径までの丸パイプ、角パイプ等の加工が早くキレイに仕上がります。
スピードコントローラー(オプション)をご使用頂きますと、より本機の特長を引き出せます。
用途ステンレス・アルミの研削、ヘアーライン加工作業
定格時間(分)
30
付属品
ダイナミックベルトC-01×1本、サンディングベルトA-120×1本、T型レンチ×1丁
静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。
平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。
研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。
研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工 ステンレスの鏡面仕上金属製品のキズ取り ダイキャストや鋳造のバリ取り その他加工研磨建築・土木の研磨:塗装はがし クリーニング研磨(その他研磨)木工製品の研磨 プラスチック製品の研磨 ガラス面の研磨
質量(kg)
1.25
付属品
研磨ガイド、研磨ベルト(Z80、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ、カプラ、エアーレギュレーター、オイル差し
ローラー(W×Φmm)
60×50
ベルト寸法(mm)
60×260
空気消費量(m3/min)
0.30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×170×115
ホイール回転数(min-1[r.p.m])
7000
仕様
エアー式
トラスコ品番
138-8142
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
レヂトンスイングローラー 鉄骨黒皮剥離機 ESR-50e
電力(W)
900
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電流(A)
10
回転速度(min-1[r.p.m])
5400
定格時間
30分
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。
セット内容
3660R/3661R/3662R/3663R/3664R/3665R 各1枚
結合剤
R
許容回転数(min-1[r.p.m])
12000
適合材
真鍮、銅
最高回転速度(m/min)
4300
結合度
M
1セット(6枚)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。
軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。
600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。
また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。
異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品
ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1
幅(mm)
312
高さ(mm)
231
質量(g)
1860
奥行(mm)
190
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
1
パッド径(Φmm)
152
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。
付属品
研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー
質量(kg)
1.8
ベルト幅(mm)
60
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
400
ベルト長さ(mm)
265
本体寸法(mm)
100×123×240
ローラー(W×Φmm)
60×50
ベルト速度(m/min)
300
胴径(Φmm)
57
ベルト寸法(mm)
60×265
定格使用時間(分)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
こしが柔らかくソフトに研磨できます。青棒をつければ金属の鏡面仕上げ、コンパウンドを使えば塗装面にも使えます。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途ステンレス・メッキ等の鏡面仕上げ、金属全般の光沢出し、塗装面の傷消しに
軸径(Φmm)
6.35
幅(mm)
10
適合
鉄、ステンレス、真鍮、銅、塗装面
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
適合工具
電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
乳化性液状金属磨きです。
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。
特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
適合材
アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など
成分
研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油
RoHS指令(10物質対応)
対応