- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- ステンレス c チャンネルのおすすめ人気ランキング
ステンレス c チャンネルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新167件の「ステンレス c チャンネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コの字 ステンレスチャンネル」、「ステンレス c型鋼」、「ベースチャンネル」などの商品も取り扱っております。
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分
18Cr、8Ni
形状
アングル
タイプ
チャンネル
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格
JISG4317
サービス分類
オーダー・加工
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)
2.5
材質
ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)
2
仕上
ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分
18Cr、8Ni
形状
アングル
タイプ
チャンネル
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格
JISG4317
サービス分類
オーダー・加工
2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
全長(mm)
2000
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)
2.5
ステンレス製の切り込みが入っているチャンネル。
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分
18Cr、8Ni
形状
アングル
タイプ
チャンネル
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格
JISG4317
サービス分類
オーダー・加工
軽く錆に強いプレミアムブラッシュステンレス鋼仕様で優れた耐久性。V字のくぼみにツメのあるハンドルを装着させるためクリップなしでもしっかり固定します。
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
チャンネルとは、コの字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプ
チャンネル
比重
2.71
切断方法
鋸切断
参考準拠JIS規格
JIS H4100
サービス分類
オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分
18Cr、8Ni
形状
アングル
タイプ
チャンネル
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格
JISG4317
サービス分類
オーダー・加工
熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
用途加工用切断素材。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0235
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
材質
SUS304
長さ(mm)
4000
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類
チャンネルブラケット
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
仕様
75型チャンネルブラケット。プレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。
幅(mm)
40
厚さ(mm)
4.0
高さ(mm)
75
アンカー穴(mm)
Φ12×15
長穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプ
チャンネル
RoHS指令(10物質対応)
対応