- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- ステンレスエンマ棒のおすすめ人気ランキング
ステンレスエンマ棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新83件の「ステンレスエンマ棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンマ棒」、「シリコンヘラ 業務用」、「大型スパチュラ」などの商品も取り扱っております。
ヘッド長(mm)
210
材質
ステンレス
全長(mm)
1200
質量(kg)
0.111
刃先幅寸法(mm)
195×195
TKG品番
9-0212-0401
TKG品番(2017)
6-0194-0401
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ゴムボート以外にも使えるシングルパドル。
用途作業艇の搭載備品として。
長さ(cm)
120
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
オールステンレス製ですので衛生的にご使用出来ます。
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
906
ヘラ幅(mm)
187
ヘラ部長さ(mm)
294
材質:ポリプロピレン耐熱温度:100℃。軽くて一体成形のため衛生的に使用できます。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.95
柄長さ(mm)
910
寸法(幅W×長さL)(m)
160×290
TKG品番
9-0210-0601
TKG品番(2017)
6-0192-0901
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
CARLSLE(カーライル) 適度のしなりでケトル表面によくなじむソフトブレードと中・大型ケトルに最適のハードブレード。ひび割れや、におい、バクテリアの付着を防ぐ衛生的な構造です。
材質
(ハードヘラ部)ナイロン、(ソフトヘラ部)ポリエチレン
耐熱温度(℃)
(ハードヘラ部)130、(ソフトヘラ部)65
刃先幅寸法(mm)
115×195
ヘラ部 :ナイロン耐熱温度:170℃
材質
ナイロン
材質
18-8ステンレス
SAINT ROMAIN樹脂部耐熱温度:-20℃~110℃
寸法(幅W×長さL)(m)
110×190
木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ。従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。抗菌。洗浄機対応。
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)
95
全長(mm)
1000
材質
機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール
質量(g)
760
幅W×全長(mm)
140×500
耐熱温度(℃)
230
酸性、アルカリ性の洗剤などに強く、また油脂などによる変形・変色がありません。使用温度-20~+230℃まで幅広い温度帯で使用できます。調合タンク内の攪拌等に使用可能です。
材質
ステンレス
全長(mm)
1200
質量(kg)
1.15
タイプ
4本爪
間口W×奥行D(mm)
250×135
TKG品番
9-0204-0701
TKG品番(2017)
6-0190-1701
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ 従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。使用上の材質:超高分子量ポリマーUMSPの中に木芯耐熱温度:170℃。抗菌。洗浄機対応
材質
ポリエステル/ポリエチレン
質量(g)
463
ヘラ幅W×全長(柄)mm
125×940
材質(柄部)
木
材質(ヘラ部)
シリコン
TKG品番
9-0211-0201
TKG品番(2017)
6-0193-0201
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
用途土壁落し、天井解体作業等。
寸法(mm)
幅95×1500
質量(g)
1100
刃幅(mm)
95
材質
ステンレス
柄長さ(mm)
780
刃先幅寸法(mm)
140×230
TKG品番
9-0211-0301
TKG品番(2017)
6-0193-0401
1個
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
どんなバスルームにも調和。
爽やかなホワイトカラーでコーディネート。
銀イオン配合。抗菌加工品。
銀イオンは、細菌などの微生物に対して優れた抗菌効果を発揮します。
銀は古くから食器に使用され、その安全性が知られています。
使用場所
浴室
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
621
寸法(縦×横)(mm)
180×127(先端部)