- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 面取り・バリ取り
- ステンレスバリ取りのおすすめ人気ランキング
ステンレスバリ取りのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新638件の「ステンレスバリ取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バリ 取り 機」、「ステンレス バリ 取り 工具」、「バリ取り 先端工具」などの商品も取り扱っております。
重切削用の仕事に適しています。直線、曲線のバリ取り、面取りができます。
付属のS100ブレードは、ステンレス鋼やプラスチックのバリ取りに最適です。
ステンレス加工、バリ取り
用途ステンレス用(適応材:ステンレス・鉄・軽金属)
軸径(Φmm)
(六角)6.35
粒度
WA60(ステンレス用)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
5000
適合材
ステンレス・鉄・軽金属
適合工具
インパクトドライバー、電気ドライバー
【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】。金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!。穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!。材質はHSS-COで高耐久!。加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度
用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。
材質
HSS-CO
刃先角度(°)
90
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上
適正回転数(回転/分)
2000以下
丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。
手を保護するハンドガード付です。
角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容
ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個
トラスコ品番
111-3976
質量(g)
178
最大板厚(mm)
12(刃幅を調整できます。)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。
ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。
5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工に
セット内容
ハンドル 1本。ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本
材質
ABS(本体)
適合軸径(Φmm)
3.2
ブレード
ブレード。100E/鉄、アルミ用。200E/真鍮、鋳鉄用。350E/各材質の端面用。101E/Φ2.8以下の小径穴用。102E/真鍮、鋳鉄の小穴用
材質(刃)
HSS鋼
1セット
¥689
税込¥758
当日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
面取り。
バリ取り。
さら座ぐり。
先端角(°)
90
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
刃数
3
表面処理
ノンコーティング
面取角度
90°
切刃形状
3枚刃
付属品
RD10.4(BC1041)回転ドライブカウンターシンク刃付
トラスコ品番
304-3487
質量(g)
55
ハンドル
NG-1(NG100)
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
研削性を持たせつつ研磨加工が可能!。弾力性向上のため、ワークに食い込みが非常に少なくなり滑らかに!
用途ステンレス・アルミ・銅等の研磨加工仕上工程、バリ取り、錆取り等
厚さ(mm)
7
寸法(mm)
100
穴径(Φmm)
15
ステンレスみがき、塗装はがしなど表面に深いキズをつけず、美しくみがき、目づまりが少ない。
用途金属研磨(鉄・ステンレス)、バリ取り、塗装はがし
種別
軸付砥石
形状
円筒型
粒度
80
硬度
7M
使用工具
マイクログラインダー
砥粒
C
適合材
ステンレス、鉄など
用途金属研磨に(鉄・ステンレス)
軸径(Φmm)
6.35
粒度
60
適合
電気ドリル、インパクトドライバー
砥材
WA
結合剤
V(ビトリファイド)
適合材
鉄・ステンレスなど
結合度
M
コストパフォーマンスを実現した新素材(研磨布)を採用。
実績と信頼性のある製造方法に新素材(研磨布)を使用することで低価格でありながら、高い研削性能を実現した次世代のフラップディスクです。
日本製
用途鉄・ステンレス、金属の重研削、溶接ビートの処理、バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし
直径(Φmm)
100
適合ツール
ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
内径(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
1枚刃タイプ。
ストレートシャンク。
OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数
1
切刃形状
1枚刃
表面処理
OK-C(TiAIN)コート
すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。
ハンドル部が替刃の収納に利用できます。
ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。
後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容
NG-1ハンドル (NG1000) 1本。回転ブレード S10 (BS1010) 1個。回転ブレード S20 (BS2010) 1個。回転ブレード S35 (BS3510) 1個
ブレード
BS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。ステンレス鋼などの難削材に適しています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途ステンレスをはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。
全長(mm)
215
刃長(mm)
110
刃幅(mm)
11
厚さ(mm)
3.5
目の粗さ
トリカット
形状
平
適合材
ステンレス鋼など
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。
寸法(縦×横)(mm)
20×10
適合材
鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等