- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ステンレスパイプ用エルボのおすすめ人気ランキング
ステンレスパイプ用エルボのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新120件の「ステンレスパイプ用エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ エルボ sus304」、「L型90度曲げパイプ」、「SUS パイプ 曲げ」などの商品も取り扱っております。
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状
エルボ
材質
亜鉛ダイカスト
種別
SCH10
材質
SUS304W
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
材質
SUS304
形状
エルボ
寸法t(mm)
2.0
仕上
ヘアーライン
適合径(Φmm)
25
エスコ品番
EA951EU-61
材質
ステンレス(SUS316)
形状
エルボ
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
90度対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。
材質
ダイカストクローム
適合径(Φmm)
(ビス)イモネジ4対応
形状
エルボ
仕上
クロームメッキ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
エルボ
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状
90°エルボ(ロング)
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス製(SUS304)#600研磨品
付属品
回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質
亜鉛
形状
クロームエルボ
仕上
クロームメッキ
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
ステンレス製(SUS304 #400)
材質
SUS304
形状
ショートエルボ
種別
SCH10
材質
SUS304W
形状
エルボ45°
種類
溶接式管継手
ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。形状:エルボー90°。寸法:約20mm(ストレート部)。外径:Φ16.0。本体ステンレス製。ステンレスホースバンド(NORMA製)2個付属。
付属品
ステンレスホースバンド(NORMA製)×2
材質
ステンレス(本体)
外径(Φmm)
16
種別
SCH10
材質
SUS304W
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質
機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上
#400鏡面研磨(横目)
仕様
養生袋有り
付属品
回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質
亜鉛
形状
クロームチーズ
仕上
クロームメッキ