ステンレスフロートのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
178件の「ステンレスフロート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロートボール」、「フロート 玉」、「フロート レベル 計」などの商品も取り扱っております。

1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
材質 ステンレス(SUS304)
1個(500個)ほか
2,703 税込2,973
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 ステンレス玉付 最高使用温度(℃) 120未満 使用圧力(MPa) 0.1~0.5 材質 SUS316、優れたバイトンを 最高使用圧力(MPa) 0.5 材質(玉) ステンレス
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法A(Φmm) 115 取付ねじD W1/4×20 材質 SUS316 寸法B(mm) 125 最高使用温度(℃) 100 寸法C(Φmm) 122
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷


1個
5,620 税込6,182
翌日出荷

材質 ステンレス 耐電圧 接点間DC400V 絶縁抵抗(MΩ) 100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間) 接触抵抗(mΩ) 接点間100以下(初期値) 絶縁耐圧 AC2000V・1秒間(リードとボディ間) 最大開閉容量 50VA 50W(コイル負荷 8VA) 最大開閉電流 0.5A 最大使用電圧(V) AC250V DC200V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 [本体]SCS14(SUS316相当)、[アーム・玉]SUS316 種類 単式 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.6 最高使用圧力(MPa) 0.6 最高使用温度(℃) 100 材質(玉) ステンレス
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
8,790 税込9,669
翌日出荷

圧力バランス型腹式タイプで、ストレーナーを内蔵しています。 これらの機構は、ウォーターハンマとバイブレーション防止に機構を発揮します。 吐水口部を広くすることで、波浪を最小限にとどめました。
種類 複式 材質(本体) SCS14 材質(ストレーナ) SUS316 材質(弁棒) SCS14
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様 逆動作可能 材質 本体/SUS316、フロート/SUS316L、ストッパ/SUS316、取付ナット/SUS316 高さ(mm) フロート/27 質量(g) 約37 内径(Φmm) フロート/9.4 外径(Φmm) フロート/28 使用温度(℃) -10~100 粘度 5P以下 比重測定範囲 0.8以上 引張強度(N) リード線/20 Max. 耐圧力(MPa) 2 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2) 100 Max. リード線長さ(mm) 300 リード線 耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 応差 スイッチ/1.5±1mm クリアランス(mm) フロート・ステム/1.4 取付ねじサイズ G1/8 RoHS指令(10物質対応) 対応 吃水(mm) 19
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

本体及び部品はすべてステンレス製であり、一部の流体を除きあらゆる流体に使用できます。 (※強酸、強アルカリ等腐食性の高い流体及び粘度の高い流体) ロストワックス製法は薄肉化が可能な為、鋳物品に比べ軽く、取り扱いが容易です。 単式タイプで非常に簡単な構造であり、現場でのメンテナンスが容易です。
種類 単式 材質 案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、継ギサオ:SUS316、浮子玉:SUS316 材質(本体) SCS14 使用圧力(MPa) 0~0.75 最高使用圧力(MPa) 0.75 使用温度(℃) 不凍0~100 使用流体 上水・精製水等 最高使用温度(℃) 100 材質(玉) ステンレス 材質(ストレーナ) SUS316 材質(弁棒) SCS14
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質 ステンレス 種類 複式 ねじ径 G1 使用圧力範囲(MPa) 0~0.6 最高使用圧力(MPa) 0~0.6 球径(Φmm) 135 最高使用温度(℃) 100 ボール径(Φmm) 135
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷


材質(玉) SUS316 種類 複式 材質(本体) SCS14 使用圧力(MPa) 0.1~0.6 最高使用温度(℃) 100 材質(アーム) SUS304
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類 複式 使用温度(℃) 0~60 使用流体 上水 最高使用温度(℃) 60 材質(玉) ポリエチレン
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバー1本で止水位置を調整できます。(呼13は最大90ミリ、呼20、25は最大100ミリ)
材質 本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316 種類 複式 使用圧力(MPa) 0~0.75 最高使用圧力(MPa) 0.75 最高使用温度(℃) 100 材質(玉) ステンレス
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)