ステンレス切断機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
142件の「ステンレス切断機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切断機 ステン」、「手動式 切断機」、「小型金属切断機」などの商品も取り扱っております。
LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。 砥石切断機での切断作業全般に対応。 チップソー、砥石兼用で使えます。
対応材質 鉄工用/樹脂用 刃物外径(mm) 308 刃物内径(mm) 25.4 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm) 115 最大切断サイズ(角90°)(mm) 90×90 最大切断サイズ(角45°)(mm) 80×80 最大切断サイズ(矩形90°)(mm) 115×70 回転速度(min-1[r.p.m]) 3200 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1400 コード長さ(m) 4.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 565×309×321 付属品 スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー 質量(kg) 17.5 トラスコ品番 116-9564
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
当日出荷

木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品 チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋 質量(kg) 5.3 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 6.2 刃数(p) 40(日本製多種材チップソー) 最大切断能力(mm) 丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角) 傾斜角度(°) (ノコ刃)45 回転角度(°) (ターンテーブル)45~0~45
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

パワフル710W。 中抜き、折板の切断に。
切断能力(mm)ステンレス板 2.5 切断能力(mm)軟鋼板 3.2 切断能力(mm)アルミ板 3.5 ストローク数(min-1[回/分]) 1300 最小切断半径(mm) 120(内)、128(外) 電源(V) 単相100 電流(A) 7.5 消費電力(W) 710 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 322 全長(mm) 225 付属品 ダイス、パンチ、レンチ50、六角棒レンチ、ワッシャ(2枚) 質量(kg) 3.4
1台
40,980 税込45,078
当日出荷

コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に! 切断能力(mm) 角(45°) 50×50 切断能力(mm) 角(90°) 100×100 切断能力(mm) 丸(45°) 50 切断能力(mm) 丸(90°) 115 対応材質 鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分]) (高速)1.6[100]/(低速)0.8[50] 電源(V) 単相100 電流(A) (電動機)7.5 消費電力(W) (電動機)710 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 322 タイプ 定置式 荷重調整方式 4段階 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 688×328×665~353 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 1140×13×0.5 仕様 二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付 付属品 ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規 質量(kg) 26 トラスコ品番 422-7361
1台
95,980 税込105,578
当日出荷

定評のある強力な切断力!耐久力! 握りやすいソフトグリップ採用!
仕様 二重絶縁、スピンドルロック付 付属品 六角棒スパナ トラスコ品番 354-4010 質量(kg) 15.5 切断能力(mm)パイプ (0°)Φ102、(45°)Φ60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 268×468×603 カーボンブラシ番号(下二桁) 44 電流(A)(50/60Hz) 15.0 切断能力(mm)丸棒 (0°)Φ60、(45°)Φ45 バイス最大口幅(mm) 240 切断能力(mm)L鋼 [0°]100×100、[45°]75×75
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

チップソーで切るから切断面がキレイ 火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット 加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス 持ち運びに便利なコンパクトボディ 鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に 回転数(min-1[r.p.m]) 6000 電源(V) AC100 電流(A) 6 消費電力(W) 550 コード長さ(m) 約1.8 切断能力(mm)パイプ Φ48.6 切断能力(mm)パイプ角 40×40 切断能力(mm)アングル 50×50 対応材質 鉄工 チップソー外径(Φmm) 165 チップソー内径(Φmm) 20 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約4.4 セット内容 鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約370×160×300 刃数(p) 36 チップソー厚さ(mm) 1.6 開き幅(mm) (バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110 定格時間(分) 30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

OMI独自の特殊刃形と特殊サーメットチップの採用で、難削材のステンレス切断に最適です。 台金は断続切削ショックに強く強靱です。
適合 防塵丸のこ、低速切断機(1500r.p.m以下)
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。 材質(刃) 炭素工具鋼(SK4相当) 材質 スチール 寸法(mm) 150×465×1135 質量(kg) 26 刃長(mm) 305 硬度 HRC60 ハンドル長さ(mm) 850 切断能力(厚×幅) 平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅) 切断能力(mm)丸棒 13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼) 有効刃長(mm) 約200 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

富士製砥(高速電機)メタル切断機
付属品 メタルソー1枚、専用切削液(1L容器入)、片口スパナ27mm、六角レンチ5,8,10mm、専用ブラシ、接地型3P 20Aプラグ(各1個) トラスコ品番 772-8883 質量(kg) 約250 切断能力(mm) (アングル)90°/130×130、45°/100×100、(チャンネル)90°/150×100、45°/125×65 機械寸法(mm) 700×985×1300 刃厚(mm) 3(2.5) 切断能力(mm)パイプ Φ120 切断能力(mm)パイプ角 90°/125×100、45°/100×100 切断角度 左右90~45° 切断能力(mm)丸棒 (炭素鋼)90°/Φ80、45°/Φ65
1台
809,800 税込890,780
当日出荷

富士製砥(高速電機)高速 メタル切断機
バリ、焼けのない精密切断機です。後加工が不要です。左右90~45°の角度切断ができます。
用途角パイプ、アングル、大径の丸棒の切断に。 切断角度 左右90~45°
1台
539,800 税込593,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。
用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など 仕様 二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付 付属品 六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダ トラスコ品番 422-7875 長さ(mm) 406 幅(mm) 246 質量(kg) 8.1 高さ(mm) 333 電流(A) 11 対応材質 鉄工用 切断能力(mm) 角(90°) 正方形:50、長方形:90×45、L型:60 切断能力(mm) 丸(90°) 61 切断能力(mm) 角(45°) 正方形:50、長方形:65×45、L型:50 切断能力(mm) 丸(45°) 61 カーボンブラシ呼び番号 322 充電時間(分) 22
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワフルで粘り強い切断力。
切断能力(mm)アングル (90°時)137、(45°時)100 刃物外径(Φmm) 355 刃物内径(Φmm) 25.4 回転数(min-1[r.p.m]) 3800 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 203 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×500×620 付属品 切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8) 質量(kg) 16.6
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。 ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。 床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。 操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。 0~45°までの角度切断ができます。 トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
付属品 本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm) 質量(kg) 17(コードを除く) 全負荷電流(A) 15 傾斜切断(°) 0°(直角)~45° 切断能力(mm)パイプ [0°]Φ120、[45°]Φ115 砥石寸法(mm)厚さ 4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×300×640 切断能力(mm)パイプ角 [0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104 バイス 高さ(mm) 78 バイス最大口幅(mm) 235 切断能力(mm)L鋼 [0°]130×130、[45°]100×100
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

サンワ(電動工具)キーストンカッター
・キーストン切断のベストセラー機。小型軽量で波板切断に最適。・軟鋼板、ステンレス、非鉄金属、軟質プラスチック、デッキプレート、折板等の縦、横、斜め、中抜き切断が出来ます。・切断部分(ツールホルダ)の向きが45°毎に変えられます。・モーターは小型で使いやすい。
切断能力(mm)軟鋼板 1.6 切断能力(mm)ステンレス 1 切断能力(mm)アルミニウム 2 最小切断半径(mm) 40 R 定格電圧(V) 100 定格電力(W) 400 切り幅(mm) 5 切断速度(m/分) 1.8 下穴径(Φmm) 22以上 質量(kg) 2.3 トラスコ品番 166-0608
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

工場にある200Vや出張工事等の100Vにも場所を選ばず対応します。 約16kgの軽量ボディにすべてのコード類が収納できる構造です。 安全トーチはスイッチの押し間違いによるパイロットアークの発生を防ぐ保護カバーを取り付けています。 200Vでの使用で最大10mmの厚い軟鋼を切断することが可能です。 直線切断だけでなく状況に応じた自由な切断が可能。
用途家庭での趣味の金属工作(看板の切り文字加工等)・自動車の板金加工・空調ダクトの施工、改修・シャッターや波板の切断・配電盤の穴あけ・自社製品の部品加工・解体工事等 定格使用率(%) 60 トラスコ品番 818-5941 質量(kg) 16 電圧(V) AC100/200兼用(自動切替) 定格周波数(Hz) 50/60兼用 切断能力(mm) 軟銅/4(100V)、10(200V)、ステンレス/3(100V)、9(200V)、アルミ/2(100V)、6(200V) 入力電圧(V) 2.5K(AC100V)、6.8K(AC200V) 出力電流(A) DC8~15(AC100V)、DC10~40(AC200V) 電源コード 3.5sq×3芯(アース線含む)7m スタート方式 パイロットアーク方式 トーチ本体寸法(mm) 40A(60%安全装置付き)6m アース線の長さ(mm) 5.5sq 4mプレス製アースクリップ付
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。 油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m]) 5000 コード長さ(m) 2(3Pタイプ) 付属品 砥石2枚 ヒューズ 2A 寸法(mm) 240×190×160 仕様 本体 質量(kg) 4.8
1個
119,000 税込130,900
当日出荷

テーブルが0~70°まで水平回転し材料を移動せずに切断できます。 ハンドル操作により自由な角度切断が可能です。 ステンレス目盛板により切り粉が不着、高精度な寸法切りが可能です。 モーターは全閉型です。
用途長尺物・重量物の切断。
1台
699,800 税込769,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンワ(電動工具)ハイカッタ S-1SP2
ひずみが出にくいため仕上がりがきれいです。 下刃固定により、安定した切断ができます。
切断能力(mm)軟鋼板 1.2 切断能力(mm)ステンレス 1 切断能力(mm)アルミニウム 1.5 最小切断半径(mm) 最小切断/50(左旋回のみ)R 電圧(V) 100 50/60 Hz 定格電流(A) 4.2 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 2.4 切り幅(mm) 0 切断速度(m/分) 7.5 仕様 スピードコントロール付 質量(kg) 2 トラスコ品番 309-0124
1台
87,980 税込96,778
当日出荷