ステンレス焦げ落としのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
97件の「ステンレス焦げ落とし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マフラー磨き」、「エキパイ 磨き」、「マフラー焼け取り」などの商品も取り扱っております。
ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。 成分 リン酸、硫酸
1本(400g)
3,998 税込4,398
当日出荷

ステンレス製品の高熱による焼けをきれいに落とし輝きを取り戻します。粉のクレンザーのようにゴシゴシこすって傷を付けることも無く、同じ方向に塗りこむだけで焼けを落としていきます。界面活性剤不使用で環境対策にも考慮。
用途ステンレス用品の輝きを取り戻します 成分 研磨剤(シリカ、アルミナ、セリウム系鉱物)40%、無機酸、増粘剤 液性 酸性 直径×高さ(cm) 約5.3×3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 正味量 約50g
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1本(100g)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗って洗うだけの2テップ洗浄剤。界面活性剤不使用で、環境にやさしい。削り取らずにコゲを溶かして落とす、コゲ落としの専用クリーナー。頑固なコゲも油汚れも塗って放置して洗い流すだけ。液剤だから細かい隙間にも入り込んでピッカピカ!研磨剤も入って無いのでキズを付ける心配無し。使い古した、鍋・やかん・フライパンも、新品みたいに甦る。ツーンと鼻を突く、アンモニア臭もなし。
用途こげ取り、コゲ取り、こげ落とし、コゲ落としとして。 液性 アルカリ性 成分 水酸化ナトリウム、浸透剤(アルコール系溶剤)、補助剤、増粘剤 質量(kg) 0.17 容量(mL) 150 使用の目安 10cm角に対して約1mL 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 45×45×170
1個(150mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

熱焼けしたマフラーの焼けを取り、さらに光沢を出すこともできるステンレスマフラー専用研磨剤。
成分 研磨剤(38.5%、アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤 液性 酸性 危険物の類別 非危険物
1個(80g)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ジェルタイプの溶接焼け除去剤です。 塗って拭き取って洗い流すことで溶接焼けが除去できます。 毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレスの溶接焼け取りに 仕様 常温使用 材質 塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤 タイプ ソフト・ジェルタイプ 液性 水溶性
1個(300g)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイト工業株式会社スケーラー
付属品 電解液SUS-HC(500ml)、電解液SUS(N)(500ml)、SUS-200(500ml)、電解液小分け容器、中和剤(スプレー)(500ml)、No,3ステッシャー、ムクスステッシャー、Oリング2個、M6延長シャフト1本、M5変換アダプター、刷毛(ブラシ)1型5本、刷毛束ねチューブ、スーパークロス30cm、スーパーフェルト(5枚)、Oリング2個、ステッシャーNo.3、リングクロス(小20枚) トラスコ品番 452-5221 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100 定格出力電流(A) AC/DC30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180×220×360 定格入力電流(A) 7
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

ジェルタイプの焼け取り剤です。 塗って拭きとって、水洗いすることで、溶接焼けが除去できます。 垂直面にも使用できます。 毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレス溶接焼け取り 材質 塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤 仕様 酸性高粘度ジェル、常温使用 液性 水溶性
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

塗って洗うだけの2テップ洗浄剤。擦らずにコゲを浮かして落とすガラストップ用コゲ落としの専用クリーナー。頑固な汚れも塗って放置して拭き取るだけ。研磨剤・スクラブ剤未使用。ガラスに傷が付かないから汚れにくくなる。ツーンと鼻を突く、アンモニア臭もない。ガラストップのガスコンロ・卓上IHコンロ・トースター・オーブンレンジのガラス面にも使える。
用途こげ取り、コゲ取り、こげ落とし、コゲ落としとして。 液性 アルカリ性 成分 水酸化ナトリウム、浸透剤(アルコール系溶剤)、界面活性剤、増粘剤、金属腐食抑制剤 質量(kg) 0.12 容量(mL) 100 使用の目安 10cm角に対して約1mL 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 40×40×160
1個(100mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、強力油汚れ落とし「なまはげ」! 焼肉屋のガンコなこびりつき汚れを落とすために開発された業務用洗剤を、一般向けにカスタマイズした強力油汚れ洗剤。 キッチンのガンコな汚れ・・・ギトギト・ベタベタ、こびりついた油汚れの落ちない汚れを溶かして落とす 換気扇、レンジフード、コンロ、オーブン、レンジまわりの壁や床など台所の油汚れに効果発揮!
用途換気扇、レンジフード、コンロ、オーブン、レンジまわりの壁や床などのキッチンの汚れ 液性 アルカリ性 成分 エタノールアミン(7%)、けい酸塩(5%)、溶剤、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル) タイプ シリーズ 茂木和哉 寸法(cm) 9×5×20.5 香り 香料不使用 アズワン品番 64-1225-91
1本(320mL)
989 税込1,088
当日出荷

ステンレス製マフラー用焼取クリーナー 液性:酸性
用途ステンレスマフラー・エキパイ専用研磨剤 危険物の類別 非危険物
1本(120g)
1,998 税込2,198
当日出荷

不動態化増強型焼け取り用、強力型の中性電解液です。回路の推奨設定:重乗(焼け取り)。六価クロム撲滅対策処理速度が早い水拭き仕上可中和処理不要。廃液処理が容易な普及品。
用途不動態化増強型焼け取り用 液色 橙色
1本(1L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鈴木油脂工業(SYK)ステン焼け一発
ステンレスの溶接スケール(赤焼け)を除去します。人体に有害な塩酸、硫酸、弗酸、クローム酸、王水等を含みません。塗布して1~5分でこすり取れます。クリーム状で簡単に塗布でき、たれ落ちません。毒劇物等を含んでおりません。
用途ステンレスの溶接スケール(赤焼け)除去 成分 リン酸・界面活性剤・グリコール系溶剤・シリカ・精製水 使用方法 1:溶接箇所が冷めてからスケール部分に布又はスポンジで本品を塗布して下さい。2:塗布後しばらく放置し、少し湿らせた柔らかい布又はスポンジでこすり取って下さい。3:次に濡れた布で拭くか水洗いして下さい。 形状 酸性のペースト状
1個(280g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単にブローホールを防ぎ光沢のある美しいビードが生まれます。 クロカワ、サビに最適です。 アルゴンアーク溶接において、クロカワや錆びた軟鋼板等を溶接する場合に酸化鉄と鋼中の炭素との反応によりビード中に気孔(ブローホール)が発生し、不完全な溶接結果となることが多々あります。これを防ぐために、ネルタックスを使用しますと簡単にブローホールのない健全な光沢のある溶接部が得られます。
使用方法 ネルタックスをネルタ液で溶いてできた溶剤を溶接部にハケ等で塗布して下さい。TIGスポット溶接の場合、トーチの火口のあたる表面を塗布して下さい。塗布した溶剤が完全に乾燥するのを待って溶接開始して下さい。溶剤が分離することのないよう、よく攪拌してご使用下さい。 種別 軟鋼TIG溶接剤 危険物の類別 非危険物
1個(2kg)
6,498 税込7,148
当日出荷

ジェイインターナショナルステンレス電解器
つや無し(2B側)と鏡面(BRIGHT側)の切換スイッチつき。
本体質量(kg) 6.7 出力電流(A) 最大20
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

超強力な洗浄力で焼き焦げ、固化した油分を除去し界面活性剤、アルカリ剤、 溶剤のトリプル相乗効果で素早く洗浄します。河川や湖沼への水環境の悪化の要因となるリンを含有していません。洗浄剤は刺激臭が少なく、高温に熱した素材に用いても ムセにくい特殊処方で、安心です。
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーナー液の入ったボトルと塗り面が一体になっているので、手を汚さず、スピーディにクリーニングができます。また、握りやすいパソコンのマウス型ボトルで、力が入れやすく、広い面もムラなく仕上げることができます。オレンジオイルと、ガラストッププレートよりも柔らかい専用処方の研磨材配合。しつこい油汚れやコゲもしっかり落とします。
使用場所 コンロまわり
1個(85g)
899 税込989
当日出荷

グリドル、フライヤー、オーブングリルなどにこげついて固化した落としにくい油汚れを効果的に除去します。台所中性洗剤並のすすぎやすさ。無リンで、生分解性にも優れているため排水も安心です。 無リン
用途厨房用 液性 アルカリ性 使用希釈倍率 2倍
1本(5L)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能金属用磨き剤 金属表面の錆やキズの付いた表面を素早く磨き上げる金属磨き剤です。 特殊コンパウンドの働きで、アルミ表面などはきれいな仕上げができます。 また、非常に伸びが良いので少量で作業が簡単に済み、経済的です。
形状 ねり状 容量(g) 120 危険物の類別 非危険物
1本(120g)
2,040 税込2,244
当日出荷