- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- ステンレス用 ダイスのおすすめ人気ランキング
ステンレス用 ダイスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新1,061件の「ステンレス用 ダイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソリッドダイス」、「ネジ ダイス」、「サラエナット」などの商品も取り扱っております。
ねじの種類
M
材質
HSS
切刃表面
2~2.5P
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。
材質
低合金鋼SKS2
厚さ(mm)
9
質量(g)
25
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
外径(Φmm)
25
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質
SKS
雄ねじ加工に便利です。
調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作
材質
HSS(SKH)
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。
タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。
種別
#2(中タップ)
材質
合金工具鋼(SKS相当)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ
いろいろなサイズのネジに対応可能
切りくず穴数
4
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。
加工ねじ
管用テーパーねじPT・R
材質
低合金鋼(SKS2)
ねじの種類
M
材質
SKS2
厚さ(mm)
約9
外径(Φmm)
25
ねじ山の修正に便利です。
レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正
材質
SKH
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PT(テーパー)ねじ山の修正。
ねじの種類
PT
材質
低合金鋼SKS
丸ダイス用一文字タイプハンドルです。
用途ダイス立て用。
タイプ
ダイス用
【タップダイス加工】SUS304のねじ切り加工がハイスのダイスでも可能にするほどの切削力があります。ピッチの細かいねじ、深いねじ、小径ねじ等のやまとび及びムシレがなくスムーズに切削できます。
【ドリル加工】切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴のバラツキがなく挽き目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります・
【リーマ加工】穴加工時におこる熱膨張および収縮をおさえるので寸法が一発で出る。仕上面が鏡面に近い仕上がりになります。
用途ステンレス等の加工困難な材料の穴あかえ(小径ドリル、リーマ、センタードリルを含む)、ねじ切り加工(タップ、ダイス、転造等)、エンドミル、フライス、旋盤などの精度が必要な各種金属切削加工に。
形状
ゲル状
ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。
材質
合金工具鋼(SKS)
二面幅(mm)
-