- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- ステンレス用ドリルセットのおすすめ人気ランキング
ステンレス用ドリルセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新116件の「ステンレス用ドリルセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 穴あけ ドリル」、「超硬 セット ドリル」、「ステンレス用ドリル」などの商品も取り扱っております。
独自のコバルトハイスのストレートドリルをセットにしました。
ステンレス材など、難削材の加工に最適です。
材質
コバルトハイス(KMC2)
規格
KSD
先端角(°)
125(直径<2)。118(直径≧2)
材質(ケース)
ステンレス
ドリルのシンニング形状
XRシンニング(直径≧2)
コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。
材質
コバルトハイス鋼(HSS Co)
先端角(°)
135
ねじれ角
強ねじれ
ドリルのシンニング形状
X形シンニング
鋼からステンレス鋼、そしてアルミまで、汎用コバルトストレートドリルのセット
用途ステンレス、鉄、鋼用
ドリルのシンニング形状
X形シンニング(刃径1.6以上)
ドリルの逃げ面形状
円すい(刃径1.6未満)
ねじれ角
強ねじれ
セット内容
Φ1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0
先端角(°)
135
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
1セット(19本)
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
月光ドリルにご要望の多かった13mmまでのセットが登場!。独自の特許先端形状により、下穴・ポンチ・切削油不要!。ステンレスがサクサク切れる月光ドリル!
用途ステンレスなど
材質
コバルトハイス(HSSCo)
先端角(°)
118
ドリル径(Φmm)
2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0
アズワン品番
64-8539-45
1セット(22本)
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
鋼からステンレス鋼、そしてアルミまで、汎用コバルトストレートドリルのセット
用途ステンレス、鉄、鋼用
セット内容
Φ2.0~Φ6.0(1mmとび)、Φ2.5、Φ3.2、Φ3.5、Φ4.5、Φ4.8(mm)各1本
ケース寸法(mm)
約70×127×16
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
仕様
透明ケース入り
ねじれ角
強ねじれ
1セット(10本)
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
喰い付きが抜群なステンレスドリルセットです。ドリル刃先はシンニング加工で材料への喰いつきが良いです。芯ブレが少なく、切削スピードも抜群です。
用途ステンレス鋼・鉄への穴あけ作業。
材質
コバルトハイス鋼
対応機種
電気ドリル・充電ドリルドライバー・ボール盤
軸
丸
コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。
材質
コバルトハイス鋼(HSS Co)
先端角(°)
135
ねじれ角
強ねじれ
ドリルのシンニング形状
X形シンニング
シャンク径(mm)
6.35
最高クラスHSS CO鋼材仕様で長寿命と連続使用時間UP!
・シンニング加工により(3.0mm以上)ガッチリくい込み切れ味抜群!
・ガッチリくい込むクロスシンニングX型
・鉄・アルミ・ステンレスなどの難削材に美しい穴あけができます
セット内容
2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/mm
材質
ドリル刃:コバルトハイス鋼+チタンコーティング、ケース:PP
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
133×107×23
軸(mm)
六角軸:6.35
1セット(10本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
コバルトハイス鋼を採用しているので、耐熱性が向上しステンレス材に向いています。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。
6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。コバルトハイス鋼を採用し、ステンレス材への穴あけ時の耐摩耗性を向上させました。
用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。
材質
コバルトハイス鋼
ドリルビットサイズ(mm)
1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
シャンク径(mm)
6.35(六角)
穴あけ可能板厚(mm)
鉄:5、ステンレス:2
1セット(10本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質
ハイス鋼(HSS)
表面処理
TiNコーティング
先端角(°)
118
ねじれ角
標準
ドリルのシンニング形状
X形シンニング(Φ3mm以上)
刃先シンニング加工により食い付き抜群。芯ぶれが少ない。切削スピードアップ。
用途鉄・軽金属・樹脂・木材に。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
対応機種
電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤
軸の形状
丸軸
先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。
パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
セット内容
六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm)
材質
高速度鋼(HSS)
先端角(°)
118
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角
標準
ドリルのシンニング形状
X形シンニング(Φ3mm以上)
シャンク径(mm)
6.35
1セット(11本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
TINコーティングを施したドリルをセットにしました。従来品に比べ寿命が3倍以上です。鉄・鋼などの一般鋼にはG-SDセットが、ステンレス鋼などの難削材にはGE-USMセットが最適です。
規格
G-SD-SET
表面処理
TiN
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
被削材
軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
ドリル先端角度(°)
135
仕様
セットタイプ = ジョバードリルセット。最小サイズ = 1mm。最大サイズ = 13mm。材質 = HSS-E コバルト。個数 = 25。セット内容 = HSSドリルビット。。作業場用ジョバードリル(メートル系). HSCo (5 %)ジョバードリル 合金鋼、硬鋼、ステンレススチール、鋳鉄、チタン スプリットポイント: 135 ° 0.5 mm刻み
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。
材質
コバルトハイス鋼
表面処理
ホモ処理
含有量(%)
5%コバルト
適合被削材種
ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状
ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金。
材質
高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
シャンク形状
ストレートシャンク