- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- ステンレス目地のおすすめ人気ランキング
ステンレス目地のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新167件の「ステンレス目地」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床見切り 15mm」、「ステンレス目地棒」、「目地棒」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製の目地棒です。
材質
ステンレスSUS304
仕上
ステンレス
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
舗装材の塗り分けが簡単にできる目地材。
仕様
【目地固定材の必要数】直線の場合:6個/本、曲線の場合:8個/本
材質
アルミ形材
寸法(幅Wmm×長さLm)
4×2
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
コンクリートに埋め込むステンレス製目地棒です。
材質
SUS304
仕上
スキンパス
長さ(mm)
1820
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあります。
材質
ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)
2
仕上
磨き
穴の有無
穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンクリートに埋め込むステンレス製目地棒です。
材質
SUS304
仕上
スキンパス
長さ(mm)
1820
コンクリートに埋め込むステンレス製目地棒です。
材質
SUS304
仕上
スキンパス
長さ(mm)
1820
目地棒用の足金物
仕様
水上金属(株)目地棒専用
材質
鉄
仕上
生地
1個
¥38
税込¥42
当日出荷
石材・フローリング用床エッジ金物です
定尺(mm)
L=2000
材質
SUS304
仕上
HL
色
グレー
1本
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
石材・フローリング用床エッジ金物です
定尺(mm)
L=2000
材質
SUS304
仕上
HL
色
グレー
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。
材質
ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)
2
仕上
ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)
14
高さ(mm)
6.87
寸法(mm)
2700
柔軟性のある素材でクラックを防止します。カッターなどで簡単に施工できます。耐候性・耐蝕性に優れています。
適合
マサドミックス(散水タイプ、ローラー転圧タイプ)
材質
瀝青(れきせい)繊維質板
寸法(幅Wmm×長さLm)
10×1
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1ケース(30本)
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
用途床材巻上げ施工時の端部見切りとしてご使用いただいています。
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
真鍮製の埋込式のレールです。
材質
真鍮
高さ(mm)
22.3
長尺シート用ステンレス巻き上げ見切りです
定尺(mm)
L=2000
材質
SUS304
仕上
HL
穴径(Φmm)
ビス:下穴5・皿7
色
グレー
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
コンクリートに埋め込むステンレス製目地棒です。
材質
SUS304
仕上
スキンパス
長さ(mm)
1820
長さ(m)
1
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
長さ(mm)
2000
板厚(mm)
1.5
穴ピッチ(mm)
380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷