- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ステンレス硬線のおすすめ人気ランキング
ステンレス硬線のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新116件の「ステンレス硬線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「硬質ステンレス線」、「ステンレス線」、「硬線」などの商品も取り扱っております。
サビに強いステンレス製針金に強加工した針金です。磁性があります。
用途バネ材などに。
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(m)
10
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
300
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途芯出用、バネ用、教材用食品、石けん等切断用
材質
鉄
材質
炭素鋼
寸法(mm)
Φ0.8×300
内容
素材
科目
図工
1セット(10本)
¥310
税込¥341
当日出荷
長さ(mm)
400
材質
ピアノ線
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。
材質
SWP-A
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質
SUS304
サビに強いステンレス製針金です。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1
外径(Φmm)
12
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
一般的な針金で、錆びにくい材質です
物の結束や固定など
ステンレス製なので、耐食性に優れています
長さ(mm)
400
材質
ステンレス線SUS304
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。
材質
ステンレス(SUS304)
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。
サビやすい場所の結束に。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。
炭素鋼で作られている金属線です。
用途芯出用、教材用
長さ(m)
100
材質
SWPA
サビに強いステンレス製針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質
ステンレス(SUS304)
ステンレス(SUS304)により錆に強い。1kg巻きタイプ
用途園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応