- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ステンレスVレールのおすすめ人気ランキング
ステンレスVレールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「ステンレスVレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「後付け vレール」、「ステンレスレール」、「vレール 埋め込み」などの商品も取り扱っております。
床とレールが同レベルに仕上がる
用途バリアフリー対応埃多いところにも適する。
材質
ステンレス
色
ステンレス
断面寸法(mm)
12×12
バリアフリー対応
用途埃っぽい処にも向く
材質
ステンレスSUS304
色
ステンレスSUS304
堀込み寸法(mm)
12×12
ステンレス製の目地棒です。
材質
ステンレスSUS304
仕上
ステンレス
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質
アルミ
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。歩行や車イス、運搬車の横断がスムーズにできます。
V型戸車とセットでご使用ください。
材質
アルミ押出し材
材質
SUS304 ♯400・SPH t=1.0
仕様
掃出し口可、片引用、穴ナシ、平付
材質
SUS304 ♯400・SPH t=1.0
仕様
掃出し口可、引違用、穴ナシ、平付
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)
1820
材質
アルミA6063S-T5
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。
用途V型戸車とセットでご使用ください。
材質
アルミ押出し材
仕上
アルマイトアンバー
断面寸法(mm)
9×6
ツバ付のため、床の切り込み部分を見せることなくすっきりときれいに仕上げられます。
ツバ部分が低くて緩やかな形状のため、歩行や運搬にほとんど支障がありません。
用途内装用下レール
材質
アルミ押出し材
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
山V型
フロア直付けシングル(1連)レール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3.3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。
材質
アルミ
U型V型Y型の戸車が使用できるレールです。
幅(mm)
118
寸法(mm)
芯々:39
材質
アルミ押出し材
ねじ穴
Φ5.5穴、Φ7.5皿
ネジ止め・平面付けVレール(1本引戸用)。
用途バリアフリー対応のフラットタイプで、平型面付で施工が容易です。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
50
板厚(mm)
1
車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。
Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質
(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼
仕上
(車輪)白、(ケース)生地研磨
適合レール
CVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ
山V型
材質
ステン枠/ジュラコン(R)車
バリアフリー対応型
用途一般室内建具用
断面寸法(mm)
12×12