ステー L型のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
356件の「ステー L型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Lステー」、「アングル ステー」、「L型」などの商品も取り扱っております。
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm) 10 ステープル足長さ(mm) 6~14 付属品 ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本 質量(g) 646 適合ステープル (Rapid)#140 関連資料 仕様について 取扱説明書
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1x SATAコネクタ 1x片側上向きL型/90度SATAコネクタ SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 ケーブル長 45cm
用途小型コンピュータ筐体にシリアルATAハードドライブやDVDドライブを装着。サーバやストレージサブシステムでの使用。高性能ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続 レッド 質量(g) 14 規格 SATA 3.0 ケーブル長(m) 0.457 コネクタ形状 SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス ケーブル長(cm) 45.7 プラグ形状 ストレート - L型左向き 伝送速度(Gbps) 6 変換タイプ オス - オス
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。 材質 スチール 幅(mm) 40 厚さ(mm) 3 寸法(mm) 40×40×3(アングル) タイプ 両面穴(釘穴付)タイプ 種類 L型ブラケット 釘穴(mm) Φ4.5 穴寸法(Φmm) Φ10×25mm
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1x SATAコネクタ。1x L型/90度SATAコネクタ。SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。2.5および3.5インチSATA HDDに対応。15cmのケーブル長
用途小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載。サーバやストレージサブシステムで使用。ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続 レッド ケーブル長(mm) 152 質量(g) 6 保証期間 ライフタイム RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタ形状 SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス) 変換タイプ オス - オス
1個
629 税込692
翌々日出荷

1x SATAコネクタ。1x片側上向きL型/90度SATAコネクタ。SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。2.5および3.5インチSATA HDDに対応。15cmのケーブル長
用途小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載。サーバやストレージサブシステムで使用。ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続 レッド ケーブル長(mm) 152 質量(g) 6 保証期間 ライフタイム RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル長(m) 0.152 コネクタ形状 SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス) 変換タイプ オス - オス
1個
629 税込692
翌々日出荷

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状 19型L 材質 スチール 穴径(Φmm) 6.5 表面処理 黒塗装仕上げ 板厚(mm) 2 幅W(mm) 19
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

便利な汎用ステー
適合 キタコ補修部品 材質 スチール 寸法(mm) 23×41×Φ11×Φ6 パーツNo. Lガタ チョークケーブル
1個
558 税込614
当日出荷

1x SATAコネクタ 1x片側上向きL型/90度SATAコネクタ SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 ケーブル長さ30cm
用途小型コンピュータ筐体にシリアルATAハードドライブやDVDドライブを装着。サーバやストレージサブシステムでの使用。高性能ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続 レッド 質量(g) 12 規格 SATA 3.0 コネクタ形状 SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス ケーブル長(cm) 30.5 プラグ形状 ストレート - L型左向き 伝送速度(Gbps) 6 変換タイプ オス - オス
1個
899 税込989
翌々日出荷

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状 43型Lタイプ トラスコ品番 482-0894 材質 スチール 質量(g) 129 穴径(Φmm) 9 表面処理 黒塗装仕上げ 板厚(mm) 3.2 穴数 3 長さL2(mm) 52 幅W(mm) 43 長さL1(mm) 88
1個
549 税込604
当日出荷

1x SATAコネクタ 1x L型/90度SATAコネクタ SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応 60cmのケーブル長 2.5および3.5インチSATA HDDに対応
用途小型コンピュータ筐体にシリアルATAハードドライブやDVDドライブを装着。サーバやストレージサブシステムでの使用。高性能ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続 レッド 質量(g) 18 規格 SATA 3.0 コネクタ形状 SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス ケーブル長(cm) 61 プラグ形状 ストレート - L型右向き 伝送速度(Gbps) 6 変換タイプ オス - オス
1個
929 税込1,022
翌々日出荷

中央に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具・オーディオ機器等 材質/処理 (丸型金具・L型金具・アーム)SPCC/Cr。(リベットA・C)BSW/Sn-Co「Cr色」。(リベットB)SWRM/Cr。(ナイロンワッシャー)PA/「原色」。(板バネ)SUP/Cr。(平座金)SPCC/Ni。(ボール)SUJ/- 質量(g) 122.5 許容荷重(N[kgf]) 約39.2[4] ロック解除力(N[kgf]) 約32.4[3.3] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を開けるとスプリングの作用によりピンがストッパー穴に入り込み確実に固定します。 アーム(PUSH部)を押し下げるとストッパーが解除し、扉を閉めることができます。 L型アングルの六角ボルトの締め付け位置を変えることにより、開き角度が変更できます。 左右兼用型
用途キュービクル・キャビネット・シェルター 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨 タキゲンコード 13074
1個
6,297 税込6,927
4日以内出荷

デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
1セットほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレス鋼(SUS 304)製でサビにくい。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。 材質 ステンレス鋼(SUS 304) 表面処理 ヘアーライン加工
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 L字型の連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。
用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。 材質 SUS304相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(3個)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

1x SATAコネクタ 1x L型/90度SATAコネクタ SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応 3.5インチ/2.5インチSATA HDDの両方に対応 ケーブル長さ30cm
用途小型コンピュータ筐体にシリアルATAハードドライブやDVDドライブを装着。サーバやストレージサブシステムでの使用。高性能ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続 レッド 質量(g) 9.7 規格 SATA 3.0 ケーブル長(m) 0.305 コネクタ形状 SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オス ケーブル長(cm) 30.5 プラグ形状 ストレート - L型右向き 伝送速度(Gbps) 6 変換タイプ オス - オス
1個
959 税込1,055
翌々日出荷