ステージプレートのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
278件の「ステージプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「顕微鏡ステージ」、「アクリル板」、「透過照明装置」などの商品も取り扱っております。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ 連続使用温度(℃) 80 外径公差(mm) ±0.5 厚さ公差(mm) ±0.3 曲げ応力値(MPa) 50 熱膨張係数(×10-7/℃) 93.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理 アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg) 0.02 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,898 税込3,188
10日以内出荷

アズワンガラス丸板
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質 テンパックス(R) 公差 外寸±0.5mm(規格品) 使用温度(℃) 230 最高使用温度(℃) 490 端面加工 面取り仕上げ
1枚
1,530 税込1,683
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質 青板(ソーダ)ガラス 公差 外寸±0.5mm(規格品) 端面加工 面取り仕上げ
1枚
989 税込1,088
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

高級機種として扱われているメカニカルステージ(複式十字動載物装置)を中学校、高等学校で使用する顕微鏡に取付けて使えるようにするものです。
長さ(mm) ノック:3 目盛範囲 左右60mm、前後30mm 太さ(Φmm) 3.5(ネジ)、約2(取付けノック) 間隔(mm) 約32(ノックとノックの間隔)・3(ネジとノックの間隔)
1個
9,000 税込9,900
当日出荷

・実体顕微鏡のステージに付属の白黒プレートの代わりに使用します。・中央のくぼみと特徴的な凸凹形状によってサンプルを保持し観察をサポートします。・各種実体顕微鏡に合わせて4種類のサイズを用意(Φ90mm / Φ95mm / Φ100mm / Φ120mm)。・Φ90mm: ニコン製実体顕微鏡(SMZ745など)に対応。・Φ100mm: オリンパス(EVIDENT)製実体顕微鏡(SZ61など)、およびマイクロネット製実体顕微鏡に対応。・Φ120mm: ライカ(Leica)製実体顕微鏡に対応。・転がりやすい球体の観察に。・斜め方向からの観察に。・えんぴつを活用すればさらに観察方法の幅が広がります。・裏返せばフラットな白プレートとしても使えます。・FDM成形品
用途・実体顕微鏡を使ったサンプルの観察に セット内容 マジックプレートx1枚、えんぴつx2本 厚さ(mm) 6(最大:12)
1式
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・実体顕微鏡のステージに付属の白黒プレートの代わりに使用します。・中央のくぼみと特徴的な凸凹形状によってサンプルを保持し観察をサポートします。・各種実体顕微鏡に合わせて4種類のサイズを用意(Φ90mm / Φ95mm / Φ100mm / Φ120mm)。・Φ90mm: ニコン製実体顕微鏡(SMZ745など)に対応。・Φ100mm: オリンパス(EVIDENT)製実体顕微鏡(SZ61など)、およびマイクロネット製実体顕微鏡に対応。・Φ120mm: ライカ(Leica)製実体顕微鏡に対応。・転がりやすい球体の観察に。・斜め方向からの観察に。・えんぴつを活用すればさらに観察方法の幅が広がります。・裏返せばフラットな白プレートとしても使えます。・FDM成形品
用途・実体顕微鏡を使ったサンプルの観察に セット内容 マジックプレートx1枚、えんぴつx2本 厚さ(mm) 6(最大:12) 直径(Φmm) 90
1式
2,998 税込3,298
6日以内出荷

セット内容 ・SZ61 ズーム本体。・接眼レンズ WHSZ10X(2個)。・標準架台 SZ2-ST。・白黒ステージプレート SZ2-SPBW 傾斜角度(°) 45(鏡筒傾斜角度)
1個
169,800 税込186,780
当日出荷




ホーザンX-Yステージ
手で行うような送り作業の平行移動に便利なXYステージ。 手ぶれを防ぎ、スムーズな検査・観察が可能で、X軸・Y軸それぞれを任意の位置で固定することができます。
材質 ステンレス ストローク(mm) X軸 ±70、Y軸 ±45 質量(kg) 2.9 高さ(mm) 32 ステージ寸法(mm) 205×255
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

アズワンXYテーブル
実体顕微鏡に取り付けたり、机の上にそのまま置いて使用可能です。
寸法(mm) 180×155×27、116×96(ガラス) 適合サイズ ボトムプレートサイズがΦ95mmタイプの実体顕微鏡 適合 ST-30(2-4074-11・12)、CP745(1-1925-01・02、3-6303-01・02)、VS-1(3-107-01・02、3-6349-11・12)、SZ-8000(1-1926-01・02) 移動量(mm) 75×56(X-Y) アズワン品番 4-1954-01
1セット
25,900 税込28,490
翌々日出荷

XY移動ステージです。
用途カートン光学実態顕微鏡用ベースに取付可能です。 トラスコ品番 848-1648 計測範囲 X軸:94mm。Y軸:66mm ステージ寸法(mm) 114×140
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷

エンジニアXYテーブル
マイクロスコープと組み合わせて使用する事が出来る拡張部品。 検体を前後左右スムーズに動かす事ができ、微細な検査に最適です。 SLM-01,02に取り付け可能。
付属品 SLM-01取付用ネジ×3本 寸法(mm) (ステージサイズ)150×190 質量(g) 1554 移動量(mm) 70×60
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

顕微鏡に置くだけの透過照明ユニットです。手元スイッチでON/OFFから調光も可能。AC100V電源で使用できます。 顕微鏡を透過照明にしたいが、顕微鏡ごと購入するのは高価だしもったいない。 ミラーマン2なら、今お使いの実体顕微鏡のステージに置くだけで、透過照明実体顕微鏡に生まれ変わります。
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)ステージ
種類 xyステージ テーブル長さ(mm) 100 テーブル幅(mm) 100 送り方式 送りねじ 関連資料 寸法図
1個
45,980 税込50,578
当日出荷