- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- ストップウォッチ 検査成績書のおすすめ人気ランキング
ストップウォッチ 検査成績書のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新104件の「ストップウォッチ 検査成績書」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「校正書 ストップウォッチ」、「ストップウォッチ 校正」、「ストップウォッチ 防水」などの商品も取り扱っております。
ネックストラップ付きです。
寸法(mm)
82×62×23
質量(g)
67
表示
100分の1秒、時間、日付
機能
12h/24h表示切り替え、アラーム・チャイム、ラップ記録2点(出力無し)
時間
【最大計測】23時間59分59.99秒
電池
ボタン電池CR2032×1個(テスト用付属)
アズワン品番
8-5960-01-20
校正証明書
一般校正
1個
¥8,998
税込¥9,898
15日以内出荷
フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。大容量で300メモリーが可能です。
計測時間
最小0.01秒
精度
平均月差±30秒
フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。
大容量で300メモリーが可能です。
校正証明書
一般校正
計測時間
最小0.01秒/最大100時間
精度
平均月差±30秒
最小計時
1/100秒
最大計時
100時間
最大計時
100時間
最小計時
1/100(秒)
質量(g)
61
電源
ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状耐で24ケ月持続)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
73×61×23
計測内容
最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示
防水性
5気圧防水
2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動
10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。
音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。
見やすいLED機能付きです。
付属品
ナイロンケース
寸法(mm)
約79×62×23.4
質量(g)
71
メモリー
最大100本
アズワン品番
1-6239-11-20
月差換算
±30秒以内
時間精度
±0.0012%(常温)
校正証明書
一般校正
計測時間
100時間(最大)/0.01秒(最小)
1個
¥17,980
税込¥19,778
15日以内出荷
防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)
規格
JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠
表示方式
8桁、9:59'59"999(10時間)
分解能
1/1000秒
寸法(mm)
75×60×19
温度範囲(℃)
(作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40
表示
FE型液晶表示
振動数
水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数)
時間精度
±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
バックライト付きの大型液晶表示です。
寸法(mm)
66.5×19×77
質量(g)
約60
電源
CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)
機能
(時報)毎時00分に時報音、12/24時間表示切り替え・アラーム・スプリット・カレンダー・時報・防滴
使用温湿度範囲
-5~50℃/10~90%RH
保管温湿度範囲
-20~60℃/10~80%RH
最大計時
23時間59分59秒
最小計時
1/100(29分59秒99まで)
アズワン品番
6-5612-21-20
バックライト
バックライトボタンを押してから約5秒間点灯
校正証明書
一般校正
1台
¥8,998
税込¥9,898
15日以内出荷
フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。
大容量で300メモリーが可能です。
校正証明書
一般校正
計測時間
最小0.01秒/最大100時間
精度
平均月差±30秒
最小計時
1/100秒
最大計時
100時間
見やすい大型デジタル表示です。
計測時間
最小1/100秒
機能
単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント
電源
CR2032ボタン電池×1個
仕様
機能:単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位・2位同時計時●サイズ:75×60×19mm●重量:46g●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)
色
黒
最大計時
9時間59分59秒
最小計時
1/1000秒
アズワン品番
2-9930-01-20
防水性
JIS保護等級3級準拠(防雨形)
校正証明書
一般校正
1個
¥9,598
税込¥10,558
15日以内出荷
2つの減算タイマーが連動して交代にスタート・ストップを繰り返す、ダブルリピートタイマー機能付です。音色の異ならタイムアップ予告音で報知します。見やすいLED機能付きです。
アズワン品番
1-6239-11
防水性
5気圧防水(日常生活用強化防水)
トラスコ品番
323-5718
厚さ(mm)
23.4
質量(g)
71
機能
(ストップウォッチ)1/100秒計測 100時間計。(時計・カレンダー)フルオートカレンダー、アラーム
使用電池
リチウム電池SB-T51(CR2032)1個
電池寿命
約3年(エコモードに切り替えると7年)
時間精度(%)
±0.0012以内
月差換算
±30秒以内(常温)
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付のストップウォッチです。防滴機能も備えた商品です。
最大計時
9時間59分59秒
最小計時
1/100秒
トラスコ品番
293-1338
材質
プラスチック枠
色
黒(ブラック)
質量(g)
70
種類
ストップウォッチ
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
81×66×23
機能
防滴タイプ・時計付き・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー付き
使用電池
ボタン型電池CR2032
計測内容
単純計時・積算計時・カウントダウンタイマー・ベースカウント機能・ストローク測定・スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付)
計測機能
単純計時、積算計時、めざまし機能付、カウントダウンタイマー
防水性
JIS防滴2型
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
安価ながらストップウォッチに不可欠な機能を搭載しています。濡れた手でも操作が可能な防滴仕様です。時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
仕様
表示:30分未満/1/100秒、30分以上/1秒●機能:12/24時間表示切替、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム、カレンダー機能付き●電源:LR44ボタン電池(テスト用付属)●★電池寿命:約2年(アラーム1日1回60秒間使用●★使用温度:0~40℃●★ABS樹脂●ネックストラップ付属●サイズ:62×76×19mm●重量:約41g(電池含む)●コード番号:1900-00
最大計時
24時間
最小計時
1/100秒
アズワン品番
2-9609-01-20
防水性
防滴:JISC0920IPX2に準拠
校正証明書
一般校正
1個
¥8,898
税込¥9,788
15日以内出荷
2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。
音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。
フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。
校正証明書
一般校正
計測時間
最小0.01秒/最大100時間
精度
平均月差±30秒
最小計時
1/100秒
最大計時
100時間
2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動・10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。
音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。
フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。
校正証明書
一般校正
計測時間
最小0.01秒/最大100時間
精度
平均月差±30秒
最小計時
1/100秒
最大計時
100時間
最大計時
23時間59分59秒
仕様
1/100秒ストップウォッチ機能。スプリットタイム計測機能。時計機能(時刻、日付、アラーム)。ネックストラップ付
付属品
電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個)
材質
ABS樹脂
色
黒
本体寸法(mm)
79×67×20
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.7MB)
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
見やすい大型デジタル表示です。
仕様
機能:単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:81×66×23mm●重量:80g●防滴:JIS防滴II型
最大計時
9時間59分59秒
最小計時
1/100秒
アズワン品番
2-9929-01-20
校正証明書
一般校正
1個
¥13,980
税込¥15,378
15日以内出荷
電池交換であわてることのないソーラー電源式ストップウォッチです。
ダブルリピートタイマー機能です。
最大計時
100時間
最小計時
1/100(秒)
質量(g)
61
電源
ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状態で24ケ月持続)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
73×61×22
計測内容
最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示
防水性
5気圧防水
ワンタッチで時間設定できるロータリースイッチ付きです。カウントアップ・ダウンの表示切り替えができます。
仕様
時間精度:±0.0012%以内●月差換算:±30秒以内(常温)●電源:ボタン電池SB-T11×1個(テスト用付属)●付属品:ナイロンケース
アズワン品番
8-508-11-20
校正証明書
一般校正
1個
¥17,980
税込¥19,778
15日以内出荷