ストップウォッチ 防滴のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
153件の「ストップウォッチ 防滴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「校正書 ストップウォッチ」、「タイムキーパー」、「マルチアラーム」などの商品も取り扱っております。
防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)
規格 JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠 表示方式 8桁、9:59'59"999(10時間) 分解能 1/1000秒 寸法(mm) 75×60×19 温度範囲(℃) (作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40 表示 FE型液晶表示 振動数 水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数) 時間精度 ±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濡れた手でも操作可能な防滴仕様 (JIS C 0920 IPX2に準拠) 時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
防水性 IPX2準拠 表示内容 ストップウォッチ1/100秒表示(30分まで)、 1秒表示(30分経過後):計測時間最大24時間、時計表示:12/24時間切り替え可能 材質 ABS樹脂 質量(g) 約41(電池含む) 電源 ボタン電池LR44 1個(約2年使用可能) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×76×19 機能 時計(12/24H 切り替え可能)、カレンダー、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

飛沫の影響を受けないIPX4準拠。雨天や水しぶきが掛かりやすい場所でもお使いいただけます。 大型LCDおよびELバックライトを搭載 アラーム機能、時報機能付 日付(年月日)と時刻(時分秒、12/24h表示切替可)を表示可能 スプリット機能付
用途工場内等での工数の管理などに 学校の運動やスポーツの記録測定 付属品 取扱説明書 質量(g) 約60 電源 CR-2032 コイン型電池×1個(内蔵) 精度 【時計】±1秒/日 表示 月、日、曜日、時、分、秒 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約66.5×77×19 機能 【ストップウォッチ】一般機能:スプリット、【時報】毎正時(00分)告知音 最大計時 23時間59分59秒 最小計時 1/100秒 (29分59秒99まで) 防水性 IPX4準拠 バックライト バックライトボタンを押してから 約3秒間点灯 アラーム ベルマーク点灯、ブザー鳴動(約1分)
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大計時 23時間59分59秒 計測単位 1/100秒(30分未満まで)、1秒(30分以上) 付属品 ネックストラップ 質量(g) 60 電源 リチウムボタン電池CR2032 機能 【時計表示】時・分・秒、午前(AM)/午後(PM)、12・24時間制表示、【カレンダー表示】月・日・曜日、【アラーム】時刻アラーム、【チャイム】毎正時(00分) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 71×56×28 計測機能 通常計測、スプリット計測、1・2着計測
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付のストップウォッチです。防滴機能も備えた商品です。
最大計時 9時間59分59秒 最小計時 1/100秒 トラスコ品番 293-1338 材質 プラスチック枠 黒(ブラック) 質量(g) 70 種類 ストップウォッチ 電源 コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 81×66×23 機能 防滴タイプ・時計付き・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー付き 使用電池 ボタン型電池CR2032 計測内容 単純計時・積算計時・カウントダウンタイマー・ベースカウント機能・ストローク測定・スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付) 計測機能 単純計時、積算計時、めざまし機能付、カウントダウンタイマー 防水性 JIS防滴2型
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

時計やアラーム、カレンダー等の機能が付いた多機能ストップウォッチ
用途ストップウォッチで時間管理したい方。 付属品 取扱説明書(保証書付)、ストラップ、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質 ABS、PMMA 寸法(mm) 幅64×高さ78×奥行20 ブラック 測定範囲 1秒~23時間59分59秒 材質(本体) ABS、PMMA 質量(g) 約44(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源 DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 精度 時計:月差±30秒以内(常温) 機能 【日付・時刻】年・月・日・曜・時刻(12/24時間表示)、【時報】毎正時(00分) 設定時間 最大23時間59分59秒/最小1秒 保証期間 1年 計測範囲 最大23時間59分59秒 最大設定時間 23時間59分59秒 電池寿命 約2年(1日30分間連続使用した場合) 主材質 ABS、PMMA 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅64×高さ78×奥行20 アラーム 約60秒
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

最大計時 23時間59分59秒 仕様 1/100秒ストップウォッチ機能。スプリットタイム計測機能。時計機能(時刻、日付、アラーム)。ネックストラップ付 付属品 電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個) 材質 ABS樹脂 本体寸法(mm) 79×67×20 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.7MB)
1台
799 税込879
当日出荷

最大計時 23時間59分59秒 計測単位 1/100秒(30分未満まで)、1秒(30分以上) 付属品 ネックストラップ 質量(g) 60 電源 リチウムボタン電池CR2032 機能 【時計表示】時・分・秒、午前(AM)/午後(PM)、12・24時間制表示、【カレンダー表示】月・日・曜日、【アラーム】時刻アラーム、【チャイム】毎正時(00分) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 67×59×19 アズワン品番 0-1891-01 計測機能 通常計測、スプリット計測、1・2着計測
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

最大計時 100時間 最小計時 1/100(秒) 質量(g) 61 電源 ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状耐で24ケ月持続) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 73×61×23 計測内容 最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示 防水性 5気圧防水
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【機能】。濡れた手でも使える防滴構造。1/100秒ストップウォッチ。スプリットタイム測定。デュアルタイム測定。カレンダー、時計表示。アラーム機能。
防水性 防滴 表示内容 ストップウォッチ:1/100秒表示(最初の30分間)、スプリットタイム表示、デュアルタイム表示(計測時間:23時間59分59秒)、時計:12/24時間表示(平均月差±45秒)、カレンダー:月日曜日表示、アラーム:59秒間(スヌーズ機能付き) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm) (約)7.6×6.2×2 質量(g) (約)53/電池含む 作動範囲 0℃~45℃ 使用電池 LR44×1個(モニタ用電池付属) 最小計時 1/100
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネックストラップ付きです。
寸法(mm) 82×62×23 質量(g) 67 表示 100分の1秒、時間、日付 機能 12h/24h表示切り替え、アラーム・チャイム、ラップ記録2点(出力無し) 時間 【最大計測】23時間59分59.99秒 電池 ボタン電池CR2032×1個(テスト用付属) アズワン品番 8-5960-01-20 校正証明書 一般校正
1個
8,998 税込9,898
14日以内出荷

使いやすいシンプル設計。フロントのモードボタンでラップタイム計測とスプリットタイム計測の切替が可能です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 62×63.5×17 ブラック 使用電池 CR-2025(モニター用付属) 質量(g) 40.3 電池寿命 約3年 時間精度(%) 99.997685 材質 樹脂 仕様 1/100秒計測、10時間計(通常計測、積算計測、ラップ・スプリット計測、1・2位同時計測)
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラップ/スプリット、タイマー、時刻表示、アラームモード、カウントモード付防水ストップウォッチです。
用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。 仕様 ラップ/スプリット最大記録数:100回 トラスコ品番 256-0900 幅(mm) 58 高さ(mm) 83 使用温度範囲(℃) 0~40 奥行(mm) 21 電源(V) リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売) 電源 リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売) 最大計時 9時間59分59秒 最小計時 1/100秒 アラーム警鳴時間(秒) 約30 計測時間 ラップ/スプリット最大:9時間59分59秒
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

2つの減算タイマーが連動して交代にスタート・ストップを繰り返す、ダブルリピートタイマー機能付です。音色の異ならタイムアップ予告音で報知します。見やすいLED機能付きです。
アズワン品番 1-6239-11 防水性 5気圧防水(日常生活用強化防水) トラスコ品番 323-5718 厚さ(mm) 23.4 質量(g) 71 機能 (ストップウォッチ)1/100秒計測 100時間計。(時計・カレンダー)フルオートカレンダー、アラーム 使用電池 リチウム電池SB-T51(CR2032)1個 電池寿命 約3年(エコモードに切り替えると7年) 時間精度(%) ±0.0012以内 月差換算 ±30秒以内(常温)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

寸法(mm) 67×59×16 質量(g) 40 機能 多機能ストップウォッチ・時計・アラーム・カレンダー・1/100ストップウォッチ(スプリット・デュアルタイム計測機能) 使用電池 LR44(ボタン電池):1個 表示内容 【時計】12時間表示/24時間表示(平均月差±45秒)・アラーム時刻表示。【カレンダー】月、日、曜日表示 電池寿命 約1年(1日30秒アラームを鳴らした場合) 最小計時 【ストップウォッチ】1/100秒表示(最初の30分間)、スプリットタイム表示、デュアルタイム表示、計測時間:23時間59分59秒 防水性 あり 防水 日常生活用防水
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付のストップウォッチです。IPX4相当の防水性も兼ね備えた商品です。
防水性 IPX4相当 グレー(灰色) 最大計時 9時間59分59秒 最小計時 1/100秒 仕様 バックライト付、温度・湿度表示、操作音ON/OFF選択式 トラスコ品番 787-7684 材質 プラスチック枠 質量(g) 84 種類 ストップウォッチ 電源 ソーラー電源+ボタン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 92×68×23 機能 バックライト付・温度/湿度表示 ・IPX4相当の防水/防沫性・時計付き・体感温度指標表示付き(暑気症状を防ぐために、気温と湿度を加味した指標が表示されます)※表示内容はあくまで目安です・電子音アラーム・12/24切り替え(午前・午後)・ソーラー電源 使用電池 ボタン型電池CR2032+ソーラー電源 計測内容 単純計時、積算計時、スプリット/ラップ30メモリー、カウントダウンタイマー 電池寿命 2年
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

大画面・モード表示で見やすく、分かりやすく多機能です。
最大計時 100時間 仕様 最小計時(秒):1/100 セット内容 携帯ストラップ 材質 ケース:プラスチック、ガラス:アクリル 質量(g) 63 電源 コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属) 測定項目 リピートタイマー機能、減算タイマー(10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能)、アラーム機能、操作確認音ON/OFF切り替え可能、本体抗菌仕様、ストップウォッチ機能(スプリット計測最大100時間計測)、単純計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 70×56×27 表示形式 デジタル 電池寿命 約2年 防水性 日常生活防水
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【機能】。濡れた手でも触れる防滴機構(IPXI形) 。1/100秒ストップウォッチ。20メモリー。ラップタイム測定。スプリットタイム測定。時計表示。
ブルー×ブラック 質量(g) (約)39/電池含む 寸法(cm) (約)8.2×6.5×1.9 使用電池 LR44×1個(モニタ用電池付属) 表示内容 ストップウォッチ:1/100秒表示(最初の30分間)、スプリットラップタイム計測(20メモリー)、時計:時分秒表示、12H(AMPM)/24H切替式(平均月差±30秒) 最小計時 1/100 防水性 防滴
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

時計機能付で1/1000秒まで計測可能なストップウォッチです。 ラップ/スプリットタイムを最大100本×2メモリー保存可能です。 雨や水辺でも安心の5気圧防水機能付です。
防水性 5気圧防水 トラスコ品番 836-2068 寸法(mm) 83×24×64 測定範囲 0.001秒~9時間59分59秒 質量(g) 85 電源 リチウム電池CR2032×1 機能 10時間計測、通常計測、ラップ・スプリット計測、1~100位同時計測
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)