ストップゲートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
144件の「ストップゲート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮 フェンス」、「フェンス 折りたたみ」、「駐車場仕切り」などの商品も取り扱っております。
指をはさまない!赤ちゃんの安全を考えてるベビー用品!
材質 本体部分/竹 寸法 広げ幅/100cm 折りたたみ幅/25cm 高さ/8
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 タイプ 片開 高さ(mm) 1200 材質 アルミ 奥行(mm) 300
1台
43,900 税込48,290
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アイリスオーヤマペットゲート
インテリア性の高いペット用ゲートです。つっぱりタイプでペットに出入りさせたくない場所に設置できます。扉を開いた時のロック機能付きで、開ききると戻らず、その場所で止まります。拡張パーツで最大90cmまで対応できます。
材質 スチール(エポキシ粉体塗装)、ナイロン、ポリプロピレン ホワイト 質量(g) 4600
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

小さなお子様を守る木製ガードです。 ペットなどの進入防止にも活用出来ます。
材質 天然木・ラミン材 使用チェーン ケイコウトウチェーン 寸法(縦×横×高さ)(mm) 30×850(収納時210)×860 リベット アルミ 取付ビス 3.5mm
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷


EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 の出力範囲はそれぞれ0.4~2.2 kW(単相200V) ,0.4~11kW(三相200V),0.4~160(重負荷)/200(標準) kW(3相400V)です。EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 制御方式 ・V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御 ・ EFC 5610 は、誘導モータを除き、同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現。 EMCフィルタ内蔵 ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能。 安全トルクオフ(STO) ・ 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。 ・ インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保。 ディレーティング ・ EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しない 通信オプションの追加 ・ PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富なオプション対応 ・ I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード.... ・ 様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等) IoT対応 ・ Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮 Indraworks DsのPCソフト ・パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小さなお子様を守る木製ガードです。 玄関やベランダの出入り口の引き違い戸などにとっても便利。
材質 天然木・ラミン材 使用チェーン マンテンチェーン 寸法(縦×横×高さ)(mm) 30×1800×850 リベット アルミ 取付ビス 3.5mm
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 タイプ 片開 高さ(mm) 1500 材質 アルミ 奥行(mm) 300
1台
49,000 税込53,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 タイプ 片開 高さ(mm) 1800 材質 アルミ 奥行(mm) 300
1台
54,200 税込59,620
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アルミ合金で軽くて丈夫。アルマイト加工により錆びにくくきれいです。端に単管クランプが付いているので設置が簡単。
幅(mm) 6000(3m×3m)、(閉じた時)700 ※クランプ含まず 材質 アルミ タイプ 両開き
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ (3相400V)
EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。 CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 (3相400V)の出力範囲は、0.4~160(重負荷)/200(標準) kWです。 汎用インバータEFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 効率: >95% 制御方式: V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御: EFC 5610 は同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現しています。 EMCフィルタ内蔵: ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減します。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能です。 安全トルクオフ(STO): 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保します。 ディレーティング: EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しません。 通信オプションの追加: PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富のオプション対応: I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード等。また、様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等)です。 IoT対応: Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮します。 Indraworks DsのPCソフト: パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
周波数(Hz) 50/60 ±5 % 制御方式 V/f、SVC、FOC 定格周波数(Hz) 0~400 定格出力電圧 入力電圧対応 定格容量(kW) 重負荷:0.4~160、軽負荷:7.5~200 モータ種類 誘導/同期 推奨EMCフィルタ C3
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

置くだけ簡単。サッと開くだけの簡単設置フェンス。 スペースに合わせてラクラク伸縮。 軽くて丈夫なアルミ製。 いろいろな場所で使用できます。
用途ガレージの出入り口やお庭の仕切りフェンスに。 材質 本体/アルミ、柱・脚/スチール(粉体塗装) 質量(kg) 約5.8 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 約31.5~270×31×104
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷

形状 正方形 サイズ(mm) 30×30 フレーム幅(mm) 30 溝数 1列溝×1列溝 種類 4面溝 材質(本体) A6063S-T5 質量(kg/m) 0.98 伸び(%) 8以上 引張強力(N/mm2) 245以上 耐力(N/mm2) 215以上 断面2次モーメント Ix=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4 表面処理(本体) 白アルマイト 断面積(mm2) 327
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造 IEC Pub529 IP65 耐電圧 AC1500V 1分間 接続方式 ガスケット取付形 絶縁抵抗(MΩ) 50 定格時間 連続 バルブ種類 方向制御弁/電磁制御弁
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)


1個
4,898 税込5,388
36日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
36日以内出荷

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa) 35 質量(kg) 1.4 管接続口径 1/8 温度範囲(℃) -20~70(作動油) 作動方式 スプリングオフセット形 接続方式 ガスケット取付形 流量(L/min) 80 防塵防水性能 JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 安全規格 CE、UL、CSA 周囲温度(℃) -20~50 保持電力(W) 50Hz:25/60Hz:22 切換頻度(回分) 300 粘度範囲(mm2/s) 15~300(作動油) フィルトレーション 25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2]) 21(214) バルブ種類 電磁制御弁
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)