- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- ストラップレンチのおすすめ人気ランキング
ストラップレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新179件の「ストラップレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイレン ベルト」、「ひも 締め」、「ふた回し」などの商品も取り扱っております。
本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。
傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。
種別
ベルトレンチ
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。
材質
(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
磨きパイプ等に使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷をつけません。STPタイプは塩ビパイプ締め付け用です。
用途磨きパイプ等傷つけたくないパイプの締め付け取り外しに。
トラスコ品番
120-9736
種別
ストラップレンチ
質量(kg)
1.0
ストラップ幅(mm)
44.5
能力(inch)
1~5
1丁
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
材質
(ストラップ)合成繊維
対象物に傷を付けずに締め付けが可能です。
用途締め付け、取り外しに
使用範囲(mm)
25~160
全長(mm)
775
質量(g)
340
ベルト幅(mm)
19.25
ベルト長さ(mm)
570
ベルト厚(mm)
3.8
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ベルトが柔らかく使いやすい
ナイロン系生地に天然ゴムを焼き付け磨き管も傷つけずにしっかり廻せます。
ベルトはピンで取り付けてあり、安易に交換できます。
全長(mm)
300
ベルト幅(mm)
31
円筒形または長方形のオブジェクトを緩めたり、締めたりします。
ハンディーで自己締めのストラップレンチはスリップしません。
タイミングベルトスプロケットまたはベルトプーリーの取り付けまたは取り外しに最適です。
1インチから6 5/8インチまでの範囲。
ストラップの引っ張り強さは1350 PSIですハンドルは優れた強度を提供するガラス充填ポリプロピレンで作られています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
オイルエレメントを傷付けません。
トラック用ベルト式オイルフィルターレンチ
鉄の部分が湾曲しており フィルターを潰すことなくグリップが可能です。
ベルト幅(mm)
48
差込角(mm)
12.7
ベルト長さ(cm)
100
使用径(Φmm)
280
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
材質
(グリップ部、バンド部)PVCコーティング
適合範囲(mm)
Φ90~Φ115
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に
全長(mm)
380(ベルトは含まない状態)
最大使用荷重
130N・m
使用範囲(mm)
30~150
ベルト幅W×長さL(mm)
12.5×800
ベルト厚(mm)
8.3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
磨きパイプ、プラスチック管などに使用します。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。
用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。
外径(mm)
くわえられる管:61
呼び寸法
くわえられる管呼び寸法:15~50A
材質
ハンドル:アルミ、ストラップ:ナイロン
全長(mm)
300
質量(kg)
0.8
タイプ
鋼管用
ベルト幅W×長さL(mm)
30×760
モデル
2
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。
特殊ベルト採用でパイプに傷を付けにくくなっています。本体は鍛造品で特殊熱処理を施してあります。
用途傷が付くと困るパイプなどの締め付け取り外しに
本体長さ(mm)
300
スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター、カートリッジオイルフィルター等の脱着には必需の特殊工具です。3箇所のバンド調整穴により、Φ60~Φ120まで幅広く使用可能です。
適合サイズ(Φmm)
60~120
他社参考品番(DAYTONA)
41764
他社参考品番(KIJIMA)
302-864
他社参考品番(キタコ)
674-0500900
他社参考品番(武川)
00-01-1001
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。
用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。
くわえられる管径(Φmm)
140
くわえられる呼び寸法
20~125A
トラスコ品番
423-4014
全長(mm)
450
質量(kg)
0.9
ベルト幅W×長さL(mm)
45×750
1丁
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。
用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。
くわえられる管径(Φmm)
61
くわえられる呼び寸法
10~50A
トラスコ品番
423-3981
全長(mm)
300
質量(kg)
0.5
ベルト幅W×長さL(mm)
12×425
1丁
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
用途BW 5、5L長尺用
適合管外径(Φmm)
30~450
トラスコ品番
813-0643
ベルト幅W×長さL(mm)
45×1650
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
ストラップレンチ交換用ストラップです。
トラスコ品番
405-3923
適合機種
31340、31345、31350
材質
ナイロン
質量(g)
200
タイプ
鋼管用
ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)
30×600
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ハンドルはアルミ製で、非常に軽量です。
ストラップ部はナイロン製で、ワークを傷つけず締め付けができます。
用途オイルフィルタやシャフト、パイプなど大口径ワークの締め付けに。
材質
ハンドル:アルミ、ストラップ:ナイロン、ピン:スチール