ストレッチフィルム 材質のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
285件の「ストレッチフィルム 材質」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業用ラップ」、「ストレッチフィルム激安」、「梱包 フィルム」などの商品も取り扱っております。
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質 ポリエチレン 質量(g/本) 2400 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた粘着性と手軽な作業性! 荷物を痛めません。包装材料の節約になります。 商品の汚れ防止になります。梱包物の形を選びません。 輸送の効率化、人件費の削減になります。 パレット包装にも最適です。 塩化ビニル不使用 焼却時にダイオキシンが発生しません。 荷崩れ防止、集積梱包に威力を発揮するストレッチフィルムです!
種別 フィルム 材質 ポリエチレン(塩化ビニル不使用)
1箱(6巻)
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質 ポリエチレン 質量(g/本) 2800 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニール紐でまとめる作業が簡単に。梱包作業や引越しはもちろん、ゴミのまとめやお片付けに。
用途ラップ、梱包資材、新聞・雑誌のまとめに。 梱包用ラップ/ストレッチフィルム/くるっと/クルット/本体/梱包資材/ダンボール/段ボール/新聞紙/雑誌/引っ越し/ハサミ不要/粗大ごみ/まとめるテープ 幅(mm) 100 厚さ(μm) 15 長さ(m) 150 材質 ポリエチレン
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
材質 ポリエチレン(LLDPE) 質量(g/本) 2050 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1箱(6巻)
4,398 税込4,838
当日出荷

手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質 ポリエチレン 質量(g/本) 2260 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「サランラップ(R)」は密着性がよく、ハリ・コシがあって丈夫です。 酸素を通しにくい。 水分を逃がしにくい。 耐熱温度140℃。電子レンジでもゆとりをもって使えます。 耐冷温度は-60℃。冷蔵冷凍でもおいしさと鮮度をしっかり守ります。 匂いを通しにくい。
耐冷温度(℃) -60 耐熱温度(℃) 140 材質(刃) ブリキ
1巻ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

8μの薄さなのに7層構造です。テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水 材質 低密度ポリエチレン(LLDPE) 質量(kg) 2.21 質量(g/本) 2210 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結ばす巻くだけ、らくらく結束!荷造り用ラップフィルム。通常のハンディラップに比べ厚手仕様になっておりますので、破れにくくしっかりと結束出来ます。
用途商品出荷時の梱包作業に。ダンボール、書類などの廃棄物の結束に。コード、ケーブル、ロープなどの長尺品の簡易結束に。 材質 ポリエチレン
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

包むものを選ばず、クルクルと巻くだけで強力に結束ができるので、梱包作業が非常に簡単です。
用途引越し時の荷物整理、美術工芸品、ガラス製品、電気器具、書籍、新聞、印刷物等のパッキング、不要物の取りまとめに 材質 ポリエチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質 ポリエチレン 質量(g/本) 2600 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄くてもしっかり伸びて丈夫で密着性抜群です。手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
用途商品の荷崩れ防止、防水・防塵対策に。 材質 ポリエチレン 質量(kg/本) 約2.5
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色付のストレッチフィルムで、梱包物を分かりやすく分別できます。
材質 低密度ポリエチレン(LLDPE) 質量(kg) 2.8 質量(g/本) 2800 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた粘着性と手軽な作業性! 荷物を傷めません。 包装材料の節約になります。 商品の汚れ防止になります。 梱包物の形を選びません。 輸送の効率化、人件費の削減になります。 パレット包装にも最適です。 手巻き用です。 塩化ビニル不使用 焼却時にダイオキシンが発生しません。
種別 フィルム 材質 ポリエチレン(塩化ビニル不使用)
1箱(6巻)
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途荷崩れ防止防塵防雨 トラスコ品番 366-8452 材質 低密度ポリエチレン(LLDPE) 質量(kg) 2.76
1セット(6巻)
13,980 税込15,378
当日出荷

最先端の強化剤の配合により、6μmながら15μm程度の強度。 薄肉フィルムを採用したことで、廃棄する使用済みのフィルムが少ないのでとってもエコロジーです。
用途一般ダンボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水に。 トラスコ品番 498-6300 材質 LLDPE(低密度ポリエチレン) 質量(kg) 2.76 質量(kg/巻) 約2.8
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムです。
質量(g/本) 2200 バイオマス配合率(%) 0 再生材使用 使用
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手巻き用なので簡単に使用できます。 梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 黒色は製品の目隠しや日焼け防止に役立ちます。
用途荷崩れ防止・工場内製品仕分け 材質 ポリエチレン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。
用途簡易梱包。 材質 ポリエチレン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手巻き用厚手タイプのストレッチフィルムです。 重量物の荷崩れ防止に最適。
用途荷物の荷崩れ防止、汚れ防止 材質 ポリエチレン 質量(kg/本) 約3.5
1箱(6巻)
7,898 税込8,688
当日出荷