- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ストレート ターンバックルのおすすめ人気ランキング
ストレート ターンバックルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新96件の「ストレート ターンバックル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引っ張り金具」、「タンパック」、「M12 ターンバックル」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープやワイヤーやタイロッドなどの張力を調節する金具。溶接用。
材質
スチール(SS400)
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶接用の鉄:クロ(生地)製の両端ストレート仕様のターンバックルです。
材質
鉄 クロ(生地)
溶接用の鉄:ユニクロメッキ製の両端ストレート仕様のターンバックルです。
材質
鉄 ユニクロメッキ
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理
ユニクロ
先端形状
両ハッカー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番
208-1078
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
41
寸法L(mm)
70
ねじ径
W3/16
寸法d(mm)
4
寸法L1(mm)
160
寸法A(mm)
35
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
80
寸法L2(mm)
210
寸法W(mm)
14
アズワン品番
64-8748-80
使用荷重(kN)
1.27
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
材質
ステンレス(SUS304)
溶接用の鉄:ドブメッキ製の両端ストレート仕様のターンバックルです。
材質
鉄 ドブメッキ
吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
表面処理
電気亜鉛めっき(U)
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。
種別
フック&フック
表面処理
ユニクロメッキ
先端形状
両フック
表面処理
電気亜鉛めっき(U)