- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 直動部品
- ストレートオイルレスブッシュのおすすめ人気ランキング
ストレートオイルレスブッシュのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新93件の「ストレートオイルレスブッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリングブッシュ」、「ストレートブッシュ」、「オイルレスメタル」などの商品も取り扱っております。
仕様
高力黄銅ベース。固体潤滑剤埋込
形状
ストレートタイプ
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+200。定期潤滑:-40~+150
公差L(mm)
-0.1~0.3
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1000]。定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]。定期潤滑:1.0[60]
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+300。定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1010]。定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29(98)[296(1000)]。()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.50[30]。定期潤滑:1.00[60]
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。
メンテナンスフリーで給油の必要がありません。
耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。
摩擦係数が低い。
低温から高温まで広い範囲で使用できます。
耐食性、および耐薬品性に優れています。
耐衝撃性に優れています。
材質(ベース)
高力黄銅
長さ公差(mm)
-0.1/-0.3
仕様
高力黄銅ベース。固体潤滑剤埋込
形状
ストレートブッシュ薄肉タイプ
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+200。定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1000]。定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]。定期潤滑:1.0[60]
仕様
高力黄銅ベース。固体潤滑剤埋込
形状
フランジ付ブッシュ
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+200。定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1000]。定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]。定期潤滑:1.0[60]
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。
砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。
油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。
摺動面や運動形態に制限がありません。
含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。
各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)
-40~+120
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
24.5[約2.49]
DS成形平歯車を中間歯車(軸受メタル圧入)および成形歯車の内径より小さい径で使用する場合に、BBブッシュを圧入して使用します。
材質
オイルレスメタル銅系
形状
T8
公差d(mm)
+0.02~0
公差D(mm)
+0.02~(-0.01)
公差L(mm)
0~(-0.3)
オイレスサーメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。
種別
サーメットM
使用温度範囲(℃)
【無潤滑】-40~+200、【定期潤滑】-40~+150
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)
-200~+280
潤滑方式
無潤滑
長さ公差(mm)
0~-0.3
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
3.60[2200]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
49.0[500]
許容最高速度V(m/s[m/min])
0.65[39]
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。
軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械
材質
フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤
使用温度範囲(℃)
-200~280
許容面圧(MPa)
最高:137。常用:49.0以下
許容すべり速度(m/min)
最高:60。常用:15以下
耐圧力(MPa)
圧縮時:304
熱伝導率(W/mk)
42
長さ公差(mm)
0~-0.3
摩擦係数(μ)
0.03~0.2
異物の許容性
小
線膨張係数(×10-6/℃)
軸受面に平行な方向:11。厚さ方向:30
その他
製品に添付しているグリースは、軸受を組み込む前に必ず内径摺動面に塗布し、なじみ運転を行ってください。水中、海水中、水飛沫、海上などでご使用のときは、相手軸はステンレス鋼またはクロームメッキ(30μm以上)をご使用ください。腐食環境条件が厳しい場合の相手軸は、耐食性のより優れた高級ステンレス鋼またはクロームメッキ厚みの増加、防錆のためのグリースを供給してください。高荷重用としてご使用のときは、ブッシュに回り止めビスを施してください。大気中、水中ともに無給油でで使用できますが、グリースを併用する個所では極圧添加剤入りリチウム系グリースをご使用ください。
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+80
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1010]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
49(98)[500(1000)]。()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.25[1.5]
環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。
定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。
インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
高速・高負荷能力を発揮します。
潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。
予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。
使用可能温度範囲が広範囲です。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。
長さ公差(mm)
0/-0.4
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。
完全無給油で使用できます。
運転時のスティックスリップを起こしません。
高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。
耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。
鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。
切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
使用温度範囲(℃)
-200~+200
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用温度範囲(℃)
(定期潤滑)-40~+100、(油潤滑)-40~+150
青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させた金属系無給油軸受です。
Dタイプは広範な使用条件で使用できるサーマロイの一般グレードです。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
異物の侵入に強い軸受です。
耐食性に優れています。
使用可能温度範囲が広範囲です。
電気伝導性に優れています。
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+300。定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1010]。定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29(98)[296(1000)]。()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.50[30]。定期潤滑:1.00[60]