ストレートジョイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
307件の「ストレートジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸棒ジョイント」、「連結棒」、「スチールジョイントパイプ」などの商品も取り扱っております。
1袋(6個)
1,498 税込1,648
当日出荷

SUS(エスユーエス)ストレートジョイント
引き抜き方向に負荷がかからない箇所のフレームの連結にご使用ください。
材質 アルミ押出材 質量(g) 29
1個
442 税込486
当日出荷

優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。 質量(kg) 0.64(1個) 規格 (社)仮設工業会認定品
1個ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプとパイプを平行に連結するときに使用します。
仕様 ガーデンアグリパイプ用ストレートジョイント トラスコ品番 855-1531 材質 ナイロン、スチール 2018年トラスコ掲載ページ 9 1516
1個
289 税込318
当日出荷


パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。 両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)
トラスコ品番 116-6390 材質 スチール、表面処理:三価クロメート処理 全長(mm) 約90 質量(g) 77 肉厚(mm) 1.6 パイプ外径(Φmm) 23.9(最大部分24.2) パイプ内径(Φmm) 20.7
1個
339 税込373
当日出荷

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状 ストレート 使用流体 圧縮空気 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度(℃) -10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブ ソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa) -100
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


パイプハウスの直管同士をまっすぐに連結する部品です。
用途パイプハウス専用部材 材質 スチール
1袋(5個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
539 税込593
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
1,188 税込1,307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 C3604BD 形状 ストレート 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



付属品 回転止めネジ 材質 ステンレス 形状 ストレート 寸法A(mm) 37.8 寸法B(mm) 70.5 仕上 鏡面 適合パイプ径(Φmm) 32
1個
779 税込857
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトを締め付けることにより、単管パイプのガタツキを防ぎます。 仮囲い等に使用します。
トラスコ品番 296-5411 質量(kg) 07 質量(g) 680 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1個
659 税込725
当日出荷

Φ33mm、亜鉛メッキ加工、耐候樹脂が接着コーティングされているので、屋外でも安心して使用できます。従来の単管パイプより軽く、作業性が向上します。落ち着いたブラウン系の色の為エクステリアでも違和感なく使用できます。パイプと部品を組み合わせ、果樹棚・鳥よけ・風よけや囲い・目隠しなど工夫次第で様々な棚が作れます。
材質 亜鉛メッキスチール、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
1本
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状 ソケット 使用流体 水・温水(給水・給湯)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)