ストレートスイベルジョイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「ストレートスイベルジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転 継手」、「ホースより戻し」、「ヨレーズ」などの商品も取り扱っております。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。 オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管 形状 ロータリージョイント 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類 RXRc 材質 真鍮 適合チューブ TE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転式の中間ジョイントです。 エアーチャックガンのホース等に取付ければ作業効率が上がります。
最高使用圧力(MPa) 1 全長(mm) 35 材質(本体) 真鍮 質量(g) 37 管接続口径 G1/4 ねじの種類 (めねじ・おねじ)G ねじ規格 インチサイズ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 スチール 仕様 ロータリージョイント 形状 ロータリージョイント 使用温度範囲(℃) -30~+100 最高使用圧力(MPa) 20.5 表面処理 亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング) NBR 最小破壊圧力(MPa) 82 接続ねじ種類 Rc
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


材質 炭素鋼 表面処理 電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング) NBR RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状 ストレート 使用流体 空気、水、その他 最高使用圧力(MPa) チューブの最高使用圧力に準じます。 接続ねじ種類 R 材質 SUS316 タイプ 耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃) チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)


スイベルジョイントは回転接続口をもつ継手です。回転軸接続にはフレキシブルホース等を使用し、かつ外部荷重をできるだけ少なくするように配管を行って下さい。
形状 スイベルジョイント 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 2000 使用温度範囲(℃) -20~+60(エアー使用時凍結しないこと) 最高使用圧力(MPa) 3 使用流体 一般潤滑油、油圧作動油、エアー(無給油使用不可) 荷重(kg) 外部/1以下(常用) 接続ねじ種類 Rc
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
形状 エルボ 材質(本体) ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼) 材質 メインシール:OリングNBR 種類 スイベルジョイント 最高温度(℃) 100 接続 ねじ込み(Rc) 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 4.1[42] 材質(ボディ) ダクタイル鋳鉄、炭素鋼 材質(パッキン) NBR 材質(シャフト) ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガンのイン側に接続し、ホースのねじれを防止、解除致します。全長5cmしかなく、柔らかく回転します。
材質 真鍮 全長(mm) 50 サイズ 3/8(3分)オスメス 耐圧力(MPa) 21
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

材質 スチール 仕様 一般スイベル 形状 スイベルジョイント 使用温度範囲(℃) -30~+100 最高使用圧力(MPa) 20.5 表面処理 亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング) NBR 最小破壊圧力(MPa) 82 接続ねじ種類 R×Rc
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A 形状 エルボ 使用温度範囲(℃) -20~100(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 7 常用使用圧力(MPa) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 Rc×R
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類 スイベルジョイント 形状 エルボ 材質(本体) ステンレス製 最高温度(℃) 100 接続 ねじ込み型(Rc) 材質(パッキン) NBR
1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)