- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- ストロボ 12vのおすすめ人気ランキング
ストロボ 12vのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新120件の「ストロボ 12v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「後付けフォグランプ」、「ストロボ」、「パトライト 12V」などの商品も取り扱っております。
超ハイパワーSMD搭載で驚異の明るさ!アルミボディ採用で堅牢!
配線方法により点滅と常時点灯が選択できます。取付ステー付。
適合
12V専用
材質
(本体)アルミニウム、(ステー)スチール
寸法(mm)
Φ40×30
消費電流(mA)
約240
LEDツインストロボマーカー登場!。左右同時フラッシュと左右交互フラッシュが選べます!
寸法(mm)
87×26×高さ17
ねじピッチ(mm)
80
ねじ寸法(mm)
Φ4
定格電流(mA)
約120
電球の種類
LED
消費電力が少なく、バッテリーへの負担が少ないLEDフォグランプ。LEDフォグランプによる鋭い光で夜間走行の安全性が向上し、横方向に伸びる光がヘッドライトの照射範囲外を照らします。
付属品
取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)
消費電力(W)
8×2
対応
12V/24Vバッテリー対応
キット内容
フォグランプ本体 2個/スイッチキット 1個/取付けクランプ 2種類×2
サイズ(Φmm)
70
放電管にキセノンバルブを採用。夜間なら1km先からも確認できる閃光です。
従来の電球式に比べ約1/5の節電設計。モーターなどを使用していませんので小型・軽量です。
オプションの取付金具を用いれば簡単に取り付け可能です。
屋外設置に備え、万全な防滴対策をとっています。
厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)
32×97×13
消費電流(mA)
約20
電球の種類
LED
ヘッドライトに匹敵する光量・照射範囲により夜間走行時の被視認性が向上し、ライダーにも周囲にも安心安全なランプです。
コンパクト設計で、付属のステーで車両に合わせて自由な角度でお取付けいただけます。
用途後付けフォグランプ
電流(A)
0.7
消費電力(W)
10
バルブ
汎用
照射角度(°)
30
7通りの点滅(点灯)パターンが選べる光のバリエーション豊かなワークランプ!!また、本製品は複数個(最大6台まで)の点滅パターンを同調することができます。
材質
本体/アルミダイキャスト、ステー等/ステンレス、レンズ/PC
電流(A)
DC12V時約0.8、DC24V時約0.4
電圧(V)
DC9~32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
61.5×40×33
電球の種類
LED
電圧(V)
12
消費電力(W)
9.4
適合品番
MLR11、MLR9、MLR10
保護等級
(異物・水)IPX7クリア
準拠規格
SAE
色温度(K)
Driving/6000
耐振性
10Gクリア
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。
24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。
防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。
高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
付属品
本体2個、取り付けステー2個、ヘキサゴンレンチ1本
材質
アルミダイキャスト
電圧
DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)
質量(g)
210
消費電力
10W
材質(レンズ)
アクリル製
配線長
約420mm
寸法(縦×横×奥行)(mm)
56×56×66
適合車種
汎用
防滴構造
IP67
材質(ステー)
ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
小型なのにハイパワーなLEDマーカー。ストロボ点灯パターンは17種類に及び、複数個接続した際に同期させることができます。DIY的な取り付けに最適で、関節照明やダウンライト、アンドンやマーカー内に使用できます。12V/24V車共用。
用途電装パーツ
色
クリア
消費電力(W)
(3W相当×LED6PCS=)約18相当
配線方式
赤:プラス、黒:アース、白:点滅パターン切り替え/同期
取扱説明書
(0.17MB)
連結
最大10個まで接続可能
動作電圧(V)
10~30(瞬間最大35)
モータ、ギア、ファンの回転及びキズチェック、印刷色ずれチェックなどに。
手持ち式のストロボスコープのスタンダード版。
回転数や振動数のチェックに。
ワイドなダイナミックレンジ。
自動レンジ切替。
タイムベースはクリスタルで高精度。
仕様
(ストロボランプ)キセノンランプ、4W、6500K
付属品
電源コード(1.8m)、取扱説明書、保証書
質量(g)
約895(電池含む)
消費電力(W)
30以下
電源
AC100V±10%(50/60Hz)
精度
±(0.05%rdg+1dgt)
表示分解能
100~999FPM/RPM以下:0.1FPM、1000~9999FPM/RPM:1FM、10000FPM/RPM以上:10FPM
ディスプレイ
4桁液晶ディスプレイ、1秒/回
使用環境
0~50℃、80%RH以下
フラッシュ
L・H手動レンジ切替、(Lo)100~1000FPM、(Hi)1000~10000RPM
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
180×120×120
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)
82×25×23
タイプ
魚眼レンズ
ねじピッチ(mm)
70
ねじ径(Φmm)
4
電球の種類
LED
ハイパワー(1.2W)LED搭載でシャープな閃光。小型取付ステー付です。
シルバーボディを採用。
材質
(本体)アルミニウム、(ステー)スチール
寸法(mm)
Φ25×18、(ボルト)Φ6×25
消費電流(mA)
DC24V/約50mA
光源に高輝度LEDを採用したことで、視認性に優れているだけでなく振動や衝撃に対しても堅牢になっています。キセノン管方式などに比べ長寿命で、より長期間に渡り安心してお使いいただけます。
付属のネジで壁面への取付けは簡単です。また、埋込スイッチボックス(1個用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付けることができるコンパクトでスマートなデザインです。
本体の点滅モードスイッチを切り替えることで、2種類の点滅モードからの選択が可能です。
点滅モード(1):一定の間隔で点滅を繰り返します。 点滅モード(2):連続点滅と休止を繰り返します。
電源と起動入力が別になっていますので、リレーなどの無電圧接点で点滅させることができます。また、起動入力を短絡しておくことで電源供給と同時に点滅させることも可能です。
防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も拡がります。
材質
樹脂
配線接続
端子台式
使用周囲温度(℃)
-15~+55
点滅
点滅モードスイッチによる2種類の選択式:(パターン1)400msの間50ms点灯、50ms消灯を4回繰り返し、その後400ms休止する周期、(パターン2)50ms点灯、150ms消灯を繰り返す周期
設置場所
屋内・屋外の壁面/埋め込み施工時は1個用スイッチボックスに適合
点灯と点滅が2通りの使い方ができ、場面に合った使い方ができるので便利!
1日8時間の使用で約37日使用できて経済的!
電池寿命
連続使用/点滅時 約300時間(1日8時間の使用で約37日)
仕様
裏面ゴムマグネット付・上部穴Φ82箇所付、LED3個、点灯点滅切り替え式
トラスコ品番
745-0842
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
91×80×30
質量(g)
80(電池除く)
電源
アルカリ単3乾電池3本(別売)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
2つ以上を連結させるとフラッシュを同調させることが可能なストロボライト!
用途電装パーツ
点灯回数
パターンによる
材質
レンズ/PC、ベース/アルミ、シート/EVA
使用温度範囲(℃)
-40~+50
消費電力(mA)
DC12V時/最大約490mA(6.3W)、DC24V時/最大約270mA(6.9W)
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
135×15×24
LED使用数(個)
9
防水性
IP67
取扱説明書
(0.6MB)
動作電圧(V)
DC10~30
コンパクトなエアロボディに強力な高輝度LED電球を装備した汎用ビームランプです。
800ルーメンの明るさ(クリアのみ)に加え、消費電力を10Wに抑えた省電力設計。その他安心の防滴仕様、錆に強い取付自在の汎用ステーを付属しています。
電源(V)
12V直流電源専用
消費電力(W)
10
消費電流(A)
0.9
色温度
6000ケルビン(クリアの場合)
材質(レンズ)
アクリル製
明るさ(Lm)
最大800ルーメン(クリアの場合)
長さ(mm)
約300mm(ハーネス)
材質/仕上
アルミダイキャスト製ブラック仕上げ
タイプ
防滴仕様
材質(ステー)
ステンレス製
形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火
色
ブルー
質量(g)
163
定格
24V 2.6W
コード長さ(mm)
180
取付ピッチ(mm)
60
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ!
LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。
LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)
58×96×20
電球の種類
LED
ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
寸法(mm)
155×120×33.5
質量(kg)
0.2
使用温度範囲(℃)
-30~80
消費電力(W)
6
光源
LED
閃光数(min-1[回/分])
300
電球の種類
LED