ストロボディフューザーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
80件の「ストロボディフューザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストロボ」、「カメラ用照明」、「照明 自然光」などの商品も取り扱っております。
Kenko(ケンコートキナー)ストロボディフューザー
ストロボの発光部にディフューザーが覆いかぶさるようにゴムで固定するだけの簡単装着。 いろいろな形や大きさのストロボにこれ一つで対応します。 電球やライトの形がわかってしまうような強力なストロボや定常光をソフトな明かりへと変えます。 M、L、ジャンボと3サイズ展開で、お持ちの機材によって最適なディフューザーをお選びいただけます。 クリップオンストロボであれば、M、L、モノブロックストロボであればジャンボがお奨めです。 防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。
材質 ポリエステル
1個
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストロボの発光部にかぶせるだけで自然な雰囲気を演出、ストロボディフューザーⅡ。ポーチタイプのディフューザーです。ストロボの発光部にかぶせるだけで強い光を和らげ、より自然な雰囲気を演出します。ディフューザーの黒い部分(内側は銀レフ)を上にして、ストロボにかぶせて固定します。ストロボのヘッドを上方に向け、天井でバウンスさせるとより効果的です。着脱が容易なゴム製の装着部で使いやすさ抜群。
適合 クリップオンストロボ用 材質 布製 質量(g) 約14.5 対応外周(cm) ストロボ発光部:約19~24まで使用可能
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

ケンコーのRレフシリーズは、撮影の際に被写体に光を反射させることで明暗差を調整したり、ライティングコントロールが行える反射板(レフ板)のシリーズです。 ひねりながら折りたたむことで約1/3のサイズになり、携行に大変便利。専用ケースも付属します。S/Wは、銀色と白色のリバーシブルタイプ。 光線状況に合わせて使い分けることができます。31cm 、57cm、83cm、107cm、132cmの5サイズをラインナップ 。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドイツの大手LEDメーカー「オスラム社」の高精度LEDを採用 シーンで選べる3段階(白、暖色、ミックス)の色調モードに対応 明るさは10段階で調節可能 眼に映る光(キャッチライト)が瞳孔の形と同じリング状 USB給電だからどこでも使える
電源(V) DC5(USBポートより供給) 対応機種 USBインターフェース搭載機器 色温度(K) 2700~6500 保証期間 6ヶ月間 動作温度、湿度範囲 0~50℃、10~70%(結露なきこと) ケーブル長(cm) 約190 Ra 80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 形状 L型 先端形状 六角 サイズ規格 ミリ
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


Kenko(ケンコートキナー)Rレフ W/W(ディフューザー)
ケンコーのRレフシリーズは、撮影の際に被写体に光を反射させることで明暗差を調整したり、ライティングコントロールが行える反射板(レフ板)のシリーズです。 ひねりながら折りたたむことで約1/3のサイズになり、携行に大変便利。専用ケースも付属します。 W/W(ディフューザー)は、両面とも白色のディフューザー。31cm 、57cm、83cm、107cm、132cmの5サイズをラインナップ 。
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折畳式で収納、持ち運びに便利です。折畳式で板面に傷をつけません。耐久性の高いアルミフレームを採用。
用途現場記録、写真撮影用の黒板 本体寸法(mm) 470×600×15 付属品 ホワイトボードマーカー(黒)×1、黒板消し×1 材質 (板面)スチール、(フレーム・スタンド)アルミ、(取っ手)ABS樹脂 質量(g) 1660 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)Rレフ オールインワンレフ
ケンコーのRレフシリーズは、撮影の際に被写体に光を反射させることで明暗差を調整したり、ライティングコントロールが行える反射板(レフ板)のシリーズです。 ひねりながら折りたたむことで約1/3のサイズになり、携行に大変便利。専用ケースも付属します。 Rレフ プロサイズ は、全身を入れたポートレート撮影に最適な超大型のジャンボサイズレフ板です。 シルバーとホワイトのリバーシブル仕様で、撮影シーンに応じて使い分けることができます。
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトLEDライト
コンパクトで持ち運びに便利なカメラ用LEDライトです。 背面に色温度、色量、バッテリー残量をデジタルで表示します。 色温度、色量は無段階調整でき、ベストなタイミングで撮影できます。 高輝度のLEDを96個搭載しています。 一瞬だけ明るく照らすフラッシュと違い、常時点灯タイプなので、動画の撮影にも最適です。 カメラ・ビデオカメラのシューに取り付けて使用できます。 本体内蔵電池で充電ケーブル1本で充電できます。
電源 バッテリー2500mAh 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約116×10×72 光源 LED 96個 色温度 3000-6500K 点灯時間 約40分~10時間 (連続)
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

主な高温部・回転部に人が接触しないカバー形状を採用した、安全性の高いオイルフリータイプのレシプロコンプレッサです。安全性の高いカバーデザインとなっており、モーターの高温部・回転部が直接触れることはありませんので安心して作業が出来ます。50Hz・60Hz共用仕様となっており装置の付帯設備として幅広く使用可能です。オイル管理不要のオイルフリー式でクリーンなエアーを供給します。
用途空圧工具・空圧機器用空気圧縮機。 材質 スチール
1台
82,980 税込91,278
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類 低騒音 運転方式 圧力開閉器式 空気取出口 G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6) 使用周囲温度(℃) 0~40(但し、ドレンの凍結がないこと) シリンダー径(Φmm) 63
1台
86,980 税込95,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネットオークション、ブログ、HPなどに載せる写真をきれいに撮ることができます。 バックスクリーンは黒、グレー、白、オレンジの4色からお選びいただけます。 折りたたみ式で収納時もスマートです。 LED付きです。 俯瞰撮影も可能です。
付属品 バックスクリーン×4枚(グレー/ブラック/オレンジ/ホワイト 各1枚ずつ) 材質 ポリエステル 他 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台 使用温度範囲(℃) 10~40 出力電圧(V) DC12 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 光源 LED
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一眼レフカメラの内蔵ストロボ用ディフューザー。適度に光を拡散するので、特に中距離から近距離での撮影において内蔵ストロボで撮影した場合に起こる、平面的で白トビ気味な再現やくっきりとした輪郭の影を抑え、より自然な雰囲気を演出。人物写真やクローズアップ撮影に。
主要材質 樹脂製
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストロボの発光部に差し込むだけの簡単セッティングでストロボの強い影を和らげ、より自然な雰囲気を演出します。また、射光角を大幅に広げる効果もあり、超広角レンズ使用時における画面周辺部の光量不足にも有効です。
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フレームパネルの決定版。 アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。 発泡倍率 18倍 セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。 反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。 テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。 環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品 吊り下げ用テグス1.2m 材質 パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール 板厚(mm) 5 枠厚(mm) 9mm グリーン購入法 適合
1セット(10枚)ほか
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

手持ちでマクロ撮影を行うためのTG-4[1]用アクセサリーです。 TG-4内蔵のフラッシュを利用してライティング。 暗いところでのマクロ撮影や昆虫など動きのあるものを撮影する際に使えます。また、水中での撮影や、被写体の背景を暗くして雰囲気のある写真を撮ることができ、一眼カメラに負けないクリエイティブな撮影を楽しめます。 さらに、FD-1には光量切り替えレバーが付いているので、撮影状況に合わせて、約1.4段分の光量差でライティングを調整できます。
質量(g) 20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80.6×60.7×19.8 対応機種 TG-5、TG-4 焦点距離(mm) 5.5~18mm(35mmフィルム換算:30~100mm) 撮影距離(mm) 20~300(顕微鏡モード時)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷