ストローブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
113件の「ストローブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「注ぎ口ブラシ」、「吸い飲み ブラシ」、「ナイロンブラシ」などの商品も取り扱っております。
直径の小さいガラス・金属・樹脂製の配管を洗えるブラシです。
用途直径の小さいガラス・金属・樹脂製の配管などの洗浄 毛材 ナイロン 材質 (柄)ステンレスSUS304
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用場所 キッチン 材質 白山羊毛 質量(g) 5 外径×ブラシ長×全長(mm) 8×100×235 TKG品番 9-1311-1201 TKG品番(2017) 6-1175-1901
1個
299 税込329
当日出荷

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他 賠償保険付 種別 手作業用コンデンサーブラシ 材質(ブラシ部) ナイロン
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部) ナイロン
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。 ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。 洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
ブラシ径(Φmm) 1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
1セット(5本)
999 税込1,099
当日出荷

用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します 材質(ブラシ部) ナイロン
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナイロン毛で弾力があります。
用途パイプ、すき間等の簡単な汚れ落とし。 植付(mm) 50 材質 ナイロン RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に 適合器具 細管 全長(mm) 470 毛丈(mm) 20 質量(g) 4 毛幅(mm) 60
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容大/Φ25×95×全長225 豚毛中/Φ18×90×全長215 豚毛小/Φ15×65×全長155 豚毛ミニ/Φ8×30×全長100 ナイロン
材質 大・中・小:白豚毛、ミニ:ナイロン 質量(g) 19 使用場所 キッチン TKG品番 9-1311-1301 セット内容 大、中、小、ミニ 寸法(mm) 大:Φ25×95、中:Φ18×90、小:Φ15×65、ミニ:Φ8×30 全長(mm) 大:225、中:215、小:155、ミニ:100 TKG品番(2017) 6-1175-2001
1個
699 税込769
当日出荷

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
材質 PE巻芯/鋼線(PE被覆) 材質(毛) ナイロン 耐熱温度(℃) 約120
1本
495 税込545
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工業用手作業極細ワイヤブラシです。 交叉穴に生ずるバリ取りに最適です。 フレックスホーンでカバーできない6Φ以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
用途ワイヤブラシですから面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。 仕様 シングル巻 全長(mm) 76 対応材質 鋳鉄、鉄鋼など 材質(ワイヤー部) ステンレス(SUS302) 材質(シャフト) ステンレス(SUS304)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適 仕様 シングル巻 材質 PP 全長(mm) 215 有効寸法(mm) 190 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗いにくいヤカンや急須、調味料入れのそそぎ口を簡単にきれいにします。「近藤典子のモノ選びの基本」(レタスクラブ発刊)に掲載されました。
材質 毛/豚毛100%(SSのみ 毛/ナイロン)、線/ステンレス、リング/スチール 寸法(mm) L/約230×直径25、M/約210×18、S/約160×10、SS/約120×7
1個
799 税込879
当日出荷

ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質 ポリエステル毛 耐熱温度(℃) 130
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具 血沈管 毛材 ナイロン 全長(mm) 450 毛丈(mm) 75 直径(Φmm) 4 材質 毛/ナイロン、芯/鋼線 タイプ 血沈管用 耐熱温度(℃) 約120 アズワン品番 8-1500-03 全長×直径×毛長(mm) 450×Φ4×75
1本
416 税込458
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手作業用の豚毛コンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部) 豚毛 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
218 税込240
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)