- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- スナップ リング 外し 工具のおすすめ人気ランキング
スナップ リング 外し 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新153件の「スナップ リング 外し 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スナップリングプライヤー ロング」、「スナップリング 外し」、「ストップ リング プライヤー」などの商品も取り扱っております。
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
150
軸穴種別
軸・穴兼用
交換用ヘッド
45°、90°、180°
硬度HRC
58~61
使用範囲(Φmm)
10~50
質量(g)
110
爪先端径(Φmm)
1.4と1.2
熱処理
あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
用途スナップリングの脱着に
種類
セット品
全長(mm)
275
クロー形状
2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用)
角度(°)
0、15、45、90
使用範囲(Φmm)
60~100(穴用)、30~85(軸用)
付属品
スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6
材質
クロムモリブデン(クロー)
1セット
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
穴用
硬度HRC
45
爪形状
直爪
材質
CRV
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しが可能です。スリムな形状により狭い場所での作業も可能です。特殊機構により滑らかな可動を実現しました。
用途穴用スナップリングの取り付け、取り外しに。
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
穴用
RoHS指令(10物質対応)
対応
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。
強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
硬度HRC
45
爪形状
直爪
材質
CRV
内装ハブや一般車の後輪に使用されているスプロケット固定用Cリングに対応する工具キット。
従来スナップリングプライヤーなどを使用して取り外したりしていた作業はこのキットで簡単に確実に作業が可能です。
断面が丸タイプ、角タイプのCリングに対応。
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。
強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
硬度HRC
45
爪形状
曲爪
材質
CRV
爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。
グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
穴用
爪形状
直爪
握りやすさを追求したハンドル形状です。
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
仕様
ばね付
材質/仕上
本体部:特殊炭素鋼(S58C)。先端部:クロムモリブデン(SCM435)
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
穴用
硬度HRC
45
爪形状
曲爪
材質
CRV
耐久力・耐荷重性抜群
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
穴用
爪形状
直爪
仕様
ホール用ストレート(穴用直爪)
穴の開いていないロックリング(C型リング)を脱着する専用工具です。
ミッションやトランスファーで使用されている引っ掛かりのないロックリング(C型リング)で使えます。
先端が滑り止め加工されているので安全に作業が可能です。握ると開く軸用です。
用途ロックリング(C型リング)の脱着に
全長(mm)
222
最大開口(mm)
24
先端長(mm)
6.8
使用範囲(mm)
3~28(開口部先端外幅)
先端幅(mm)
6.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。
同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。
先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
穴、軸用の作業がワンタッチで変更可能です。しかも先端軸は交換可能で軸の太さ形状も5サイズから選べるます。全ての取り付け外し作業に対応できる頼れるマルチセットです。
用途出張修理、解体に便利なマルチなスナップリングプライヤー。
種類
セット品
軸穴種別
軸・穴兼用
トラスコ品番
498-0671
質量(g)
1640
1本
特価
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
使用頻度の高い軸用・穴用スナップリングプライヤー4本セット。
ロールケースは耐久性に優れたポリエステル製です。調整できる便利なクイックロック付き。
種類
セット品
用途開・閉両用
セット内容
90°曲がり 全長:147,147,190,215mm 先端:Φ1.0,1.2,1.8,2.3mm フックツール 全長:134mm ピックツール 全長:134mmストレート 全長:152,152,196,235mm 先端:Φ1.0,1.2,1.8,2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。
グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
爪形状
直爪
軸用穴なしスナップリングプライヤーです。
先端は滑り止めの溝加工がされています。
クロムメッキ仕上げです。
用途器械メインテナンス。
車両修理。
全長(mm)
200
材質/仕上
特殊鋼