- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- スナップゲージのおすすめ人気ランキング
スナップゲージのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新110件の「スナップゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「厚みゲージ」、「ディプスゲージ」、「指示マイクロメーター」などの商品も取り扱っております。
量産部品の測定に最適です。スタンドに取り付けての測定を想定した設計で、安定した測定を実現しています。指示誤差1μm、目量1μmの高精度化を実現しています。研削クラートンの飛沫などが直接かかる加工工場での使用が可能な保護等級IP54の防水構造です。インジケータ部は読み取り易い大形目盛を採用しています。インジケータ部のオオイ板にハードコーティング処理を施し、耐油性、耐傷性が向上しています。ゼロ調整機能を全機種に搭載しています。安定性の悪い測定物に最適なスライド式ワークストッパーを標準装備しています。測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別
スナップメーター
多品種少量生産部の測定に最適です。手にもっての測定を想定した設計で、安定した測定を実現しています。指示誤差1μm、目量1μmの高精度化を実現しています。研削クラートンの飛沫などが直接かかる加工工場での使用が可能な保護等級IP54の防水構造です。インジケータ部は読み取り易い大形目盛を採用しています。インジケータ部のオオイ板にハードコーティング処理を施し、耐油性、耐傷性が向上しています。ゼロ調整機能を全機種に搭載しています。測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ロック機能付です。
熱絶縁カバー付です。
マイクロメーターでは不可能な1μm単位の比較測定が可能です。
用途高精度を必要とする精密部品測定。
最小表示
1μm
本器は、円筒の直径などを加工中でも同時に測定すことができます。
測定面は超硬合金チップ付き
ワークストッパ付き
測定力(N)
15±3
平面度(μm)
1
平行度(μm)
5
指示の安定度
2μm以内(指示器の指示安定度を除く)
マシンツール上で直接または測定室に関わらず、全ての円筒状の工作物を測定できます。作業者の手の熱が伝わらないように熱絶縁のハンドルを採用しています。硬質フレームは断熱材を使用した便利なハンドルで片側を開けてユーザーの手による熱伝導を排除します。両側のスピンドルは焼入れステンレス鋼製で、長いガイドウェイに取り付けられて保持されています。先端が超硬の測定面は、位置決めしやすいように少し面取りされています。最大精度スピンドルの動きをそのままインジケータに伝えます。バネを内蔵することによりユーザーの干渉を排除し、安定した測定力を実現しています。
用途円柱ワークピース用。
セット内容
木製ケース、アーレンキー
2018年トラスコ掲載ページ
1 1235
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
別売の電気マイクロメータプローブやデジタルインジケータを取り付けて、高精度の部品検査が可能です。
取付寸法Φ8mmのセンサ(電気マイクロ、リニアセンサ等)に対応しています。
専用スタンドも別売しています。
用途外側測定に
RoHS指令(10物質対応)
対応
量産部品の測定に最適です。
測定面は超硬合金チップ付
各種指示器(オプション)の選択が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定力(N)
5~10
平面度(μm)
0.3
表示のバラツキ
0.4μm
円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。
視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。
本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。
本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。
全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。
最小読取値(mm)
0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能)
材質
(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ
繰返し精度(mm)
±0.03
世界最高レベルの高性能を実現。
フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。
プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。
測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)
0.001
平面度(μm)
0.3
仕様
測定データワイヤレスシステム。●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622。(ブザータイプ)264-623。●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626。(ブザータイプ)264-627。●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
シリーズ
293
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
保護等級
IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。)
寸法c(mm)
2.5
位置検出方式
電磁誘導式ロータリエンコーダ
電池寿命(年)
通常の使用状態で約2.4
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。
直角平行度(mm)
>0.04
材質
FC25
型式
A型
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
斬新な目盛パネルデザインです。繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石ルビーを採用しています。
用途精密測定に。
2018年トラスコ掲載ページ
1 1279
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)
0~25
目量(mm)
0.001(マイクロメータヘッド/インジケータ)
測定力(N)
5~10
仕様
押しボタン:左側
参考
インジケータの指示範囲(mm) ±0.06、押しボタン左側 インジケータの指示バラツキ(μm)0.4
種別
指示マイクロ
質量(g)
530
シリーズ
510
寸法d(mm)
31.5
寸法t(mm)
16.4
平面度(μm)
0.3
寸法b(mm)
25
保護等級
IP54
平行度(μm)
0.6
スピンドルの送り誤差(μm)
3
指示誤差(μm)
1(インジケータ部)
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用
測定子の先端SRは0.3mmが標準
保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様
定圧装置付
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)
0.001
フレームは塗装。
定圧装置付。
測定面は超硬合金チップ付。
標準的なマイクロメーターです。
・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)
0.01
種別
標準外側
外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。
本製品にリミット針は付属しておりません。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。
連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)
0.01
長針1回転(mm)
1
指示誤差[1回転](μm)
10
指示誤差[1/2回転](μm)
9
指示誤差[1/10回転](μm)
5
戻り誤差(μm)
3
繰返し精密度(μm)
3
寸法H(mm)
52
シリーズ
2
寸法A(mm)
47.2
寸法D(mm)
18.1
寸法E(mm)
20
寸法C(mm)
57
寸法I(mm)
7.6
適応アクセサリ
●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
押しボタンを押している間のみスピンドルが動き測定できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途量産部品の測定に。
測定範囲(mm)
75~100
最小表示(mm)
0.001
指示誤差
1μm
質量(kg)
1.08
保護等級
IP54
表示のバラツキ
0.4μm
スナップゲージ専用のスタンドです。
用途スナップゲージ専用のスタンドとして
仕様
●適用機種:ALD-040、ALD-040W、ALD-4080、ALD-080、ALD-80150●ベース寸法(mm):80×120
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
フレームは塗装仕上げです。
測定面は超硬チップ付です。
用途外側寸法の測定に。
材質/仕上
フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼
最小表示(mm)
0.01
測定面形状
標準タイプ(超硬合金チップ付)
器差(μm)
±4
定圧装置
ラチェットストップ
フレームは塗装仕上げです。
用途外側寸法の測定。
最小表示(mm)
0.01
タイプ
アナログ
寸法D(mm)
18
寸法C(mm)
6.5
最小読取値(mm)
0.01
測定面形状
標準タイプ(超硬合金チップ付)
材質(フレーム)
球状黒鉛鋳鉄
主な用途
外側寸法の測定に
定圧装置
ラチェットストップ
材質(スピンドル)
高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒1本付です。