- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- スナップフィットのおすすめ人気ランキング
スナップフィットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新328件の「スナップフィット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナイロン ファスナー」、「ファスナー」、「プラスチック ビス 車」などの商品も取り扱っております。
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。
押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質
ナイロン66
熱変形温度(℃)
75(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用。中央に隔壁用UNFネジ付きルアーフィッティングで、しっかりと隔壁固定する場合は別売の隔壁固定用ロックナットを併用します。フィッティングはオールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
サイズ
11Φ×11mm
アズワン品番
61-0479-74
1セット(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・L-128-2等と組み合わせてご使用下さい。
用途・各種ボックス等
適合
(ロット棒)Φ8
材質
ポリアミド(PA)
質量(g)
0.5
仕上
黒色
取付板厚(mm)
1.6~3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥53
税込¥58
当日出荷
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等
材質/処理
HSK16M/Cr
寸法D
20°
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
樹脂
色
黒
タイプ
標準
寸法B(mm)
1.5
1袋(100個)
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
パネル等を取付けられる樹脂リベット。
脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。
下押しタイプ。
コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。
指先での操作にフィットするレバー形状。
アンクランプ位置でレバーが固定。
スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(100個)
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。
押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質
46ナイロン
色
黒
熱変形温度(℃)
190(1.80Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。
プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。
自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他
材質
SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー
表面処理
亜鉛めっき後3価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
リングハンドルタイプで工具が無くても使用できます。工具を必要とせず、1/4回転で着脱が可能。対応板厚(下板0.7~3.2mm、上板+下板=4.2~5.1mm)。シャフト径:Φ6。2セット入り。 スチール製
材質
スチール
シャフト径(Φmm)
6
適合板厚(mm)
下板0.7~3.2、上板+下板=4.2~5.1
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
パネルとパネルを止める簡易ファスナーです。穴埋用としてもご使用になれます。
用途計測機器・分電盤・工作機械等
材質
PA
耐熱性
-50℃~80℃
RoHS指令(10物質対応)
対応