- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- スノーフォームのおすすめ人気ランキング
スノーフォームのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「スノーフォーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアームースガン」、「洗車 スプレーガン」、「スノーフォームランス」などの商品も取り扱っております。
電気も電池も使わない蓄圧式の圧力だけ、また洗剤も少量使用で大変経済的なエコ洗浄器です。非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。
容量(mL)
約1500
付属品
ジェットノズル、計量カップ
材質
ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂
質量(g)
約420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約200×135×315
危険物の類別
非危険物
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。
ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。
種類
蓄圧式
型式
手持式
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤/水
材質
(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。ブラシの入らない隙間などにも威力を発揮。電気も電池も使わず、洗剤なども少量ですむので経済的です。
付属品
ジェットノズル、計量カップ
材質
ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂
危険物の類別
非危険物
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布
種類
蓄圧式
型式
手持式
対応溶液
薬剤、水
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(ノズル)
ポリプロピレン
材質(タンク)
ポリエチレン
仕様
180度可変ノズル、減圧力弁付
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様
プラグなし
エスコ品番
EA124LA-121
材質
タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン
質量(g)
307
容量(L)
約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)
接続ねじ
3/4”NHメス
適合圧力(MPa)
【水道圧】0.28~0.63
タンク寸法(mm)
105×124×123(H)
1個
¥8,430
税込¥9,273
当日出荷
タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。
オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。
特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
最大容量(L)
1
付属品
セーフティバルブ付
トラスコ品番
855-1502
材質
(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン
寸法(mm)
130×200×315
質量(kg)
0.6
最大圧力(bar)
3
使用pH範囲
2~12
使用可能液体
酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様
アズワン品番
2-3573-01
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
泡状にして吐出することが可能です。バイトンゴム[[(R)]](FPM)で耐薬品性に優れています。
用途ガーデニング用。清掃用。
容量(mL)
1500
色
ホワイト
トラスコ品番
835-8557
材質
タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:プラスチック
幅(mm)
240
高さ(mm)
340
質量(g)
500
奥行(mm)
130
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
10 0825
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
容量(mL)
1000
適合
パーツクリーナー、潤滑油、作動油
材質
特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン)
全高(mm)
260
ノズル長(mm)
68
ボトル径(Φmm)
110
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
不適合
シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。
アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類
蓄圧式
型式
手持式
対応溶液
アルコール
材質(ノズル)
真鍮製
泡状に噴射します。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途清掃作業用。
容量(mL)
1000
トラスコ品番
856-9169
材質
タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[(R)]]
幅(mm)
135
高さ(mm)
316
質量(g)
463
奥行(mm)
236
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
10 0823
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
フォームガンのダイヤルにより自動希釈で使用でき、薬液が泡状になりますので、目で確認しながらむらなく洗浄剤の散布が行えます。
これにより散布者による洗浄剤結果の差異が生じません。
用途に応じて薬液を選択し、よごれの洗浄とあわせて除菌効果も得ることが可能です。
結果、衛生面強化にもつながります。
用途食品工場の床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・レストラン、飲食店のバックヤード床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・ホテル(浴室)、温浴施設(スーパー銭湯)※排水口や側溝の黒カビ、油汚れ除去
材質
(ボトル)PE、(キャップ)PP
容量(mL)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×120×284
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
●連続噴霧用レバーロックボタンが付いています。
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
1
型式
手持式
質量(g)
330
耐熱温度(℃)
-7~40
トラスコ品番
215-1367
1台
¥969
税込¥1,066
当日出荷
加圧式スプレー。噴霧・噴射調整可能。
洗剤を入れ、ボトルをよく振って洗剤を泡立ててからスプレーします。
泡状で洗剤をかけられるので効率よく洗浄できます。
容量(L)
1.4
エスコ品番
EA115ML-6
材質
タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂
質量(g)
340
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×300
危険物の類別
非危険物
1個
¥6,980
税込¥7,678
当日出荷
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類
蓄圧式
型式
肩掛式
ホース長さ(mm)
約1000
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤/水
ノズル
一頭口
材質
(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
有機溶剤系が噴霧できる、プレッシャー式噴霧器。有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧に。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
幅(mm)
187
ノズル長(mm)
45
使用流体
水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
危険物の類別
非危険物
シリンダーが大きくなり、圧力を掛ける際のポンピング回数が従来のものより大幅減少!
容器が半透明で中身が見える!
台座が付いているので安定感抜群!
用途散布器
材質
ポリプロピレン(本体)
型式
手持式
種類
蓄圧式
容量(L)
1.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様
プラグ付
エスコ品番
EA124LA-121P
材質
タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン
質量(g)
307
容量(L)
約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)
接続ねじ
3/4”NHメス
適合圧力(MPa)
【水道圧】0.28~0.63
タンク寸法(mm)
105×124×123(H)
1個
¥8,580
税込¥9,438
当日出荷
霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。
容量(mL)
1500
トラスコ品番
856-9166
材質
タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)ヘッド:ポリプロピレン(PP)ガスケット:バイトン[[R上]]
幅(mm)
135
高さ(mm)
316
質量(g)
463
奥行(mm)
236
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
10 0823
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。
エスコ品番
EA124LA-17
材質
ポリエチレン(タンク)
寸法(mm)
Φ100×145
質量(g)
700
タンク容量(L)
0.9
使用圧力(MPa)
0.27~0.4(適合水道圧)
接続ねじ
3/4inch-11.5(ASH)
関連資料
(0.14MB) (0.12MB)
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
4.0
型式
肩掛式
ホース長さ(m)
1.25
ノズル長(mm)
390
対応溶液
薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール
ノズル
1段1頭口
材質
(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー
質量(g)
960
色
ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×185×354
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷