スパイス すり鉢のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
105件の「スパイス すり鉢」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパイス ミル」、「薬 すりつぶし」、「スパイスグラインダー」などの商品も取り扱っております。
1867年創業以来、150年の歴史を持つ老舗ミルメーカーとして知られるドイツ・ザッセンハウス社。 美しく耐久性のあるボディ塗装や豊富なデザインに定評があります。 CASTIRONS(キャストアイアン)シリーズ重みのある鋳鉄製グランダーシリーズ。 本格手作りスパイスに大活躍。 注ぎ口付なのでソースやドレッシングづくりにも最適です。
材質 鋳鉄 質量(g) すり鉢/1430、乳棒/750 間口W×奥行D×高さH(mm) すり鉢:170×150×100(内:145×H88) 寸法(Φ×mm) 乳棒:50×190 TKG品番 9-0453-0801 TKG品番(2017) 6-0397-0901
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。 商品タイプ 乳棒・乳鉢セット 付属品 乳棒 化学組成 SiO2=70% Al2O3=30%
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

材質 本体・すりこぎ=鋳鉄 寸法(mm) すり鉢=小:内径73×H43・大:内径87×H60、すりこぎ=長さ115、最大幅120 質量(kg) 1.51(すり鉢=小470g・大790g、すりこぎ=250g) EBM品番 8880980
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
付属品 乳棒 材質 めのう タイプ 浅型
1個
7,390 税込8,129
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スパイスを入れて軽く回すだけ。蓋付きの上部は、出来上がったスパイスの保存ケースになります。
材質 本体=鋳鉄、木製(ブナ材) 寸法(mm) 80×H95(上部=内径52×H62、下部=内径62×H62) 質量(kg) 1.02(上部=500g、下部=520g) EBM品番 8880960
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

乳棒:約Φ40×138・オリーブウッドは大変堅く、木目の模様も一つとして同じ物 がありません。抗菌作用もあり衛生的です。天然オリーブウッドの為、サイズは目安です。
深さ(mm) 乳鉢/65 直径×高さ(mm) 乳鉢/約110×77、乳棒/約40×138 TKG品番 9-0453-0401 TKG品番(2017) 6-0397-0401
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

1867年創業以来、150年の歴史を持つ老舗ミルメーカーとして知られるドイツ・ザッセンハウス社。 美しく耐久性のあるボディ塗装や豊富なデザインに定評があります。 CASTIRONS(キャストアイアン)シリーズ重みのある鋳鉄製グランダーシリーズ。 本格手作りスパイスに大活躍。 注ぎ口付なのでソースやドレッシングづくりにも最適です。
材質 鋳鉄 寸法(mm) すり鉢小:85×43(内Φ73×H36) 質量(kg) すり鉢大:0.79、すり鉢小:0.47 間口W×奥行D×高さH(mm) すり鉢大:120×100×60(内Φ87×H52) 寸法(Φ×mm) 乳棒:32×115 TKG品番 9-0453-0901 TKG品番(2017) 6-0397-1001
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります! カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。 小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に) 容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。 食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 106×131×273 質量(kg) 大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4 容量(mL) (大容器)260 (小容器)75 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 210 定格時間(分) モーター:連続使用2以内 電源コード(m) 約1.6 付属品 大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ 材質 本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。 もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。 質量(kg) 0.28 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70/80×112/145×45 試料質量(g) 約8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,099 税込1,209
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

固体の粉砕、粉末の混合などに
商品タイプ 乳棒・乳鉢セット 材質 磁器
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミナ製ですので、メノウ乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持の他、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
比重 3.6 化学組成 Al2O3/93%、SiO2/5% 材質 アルミナ製 仕様 乳鉢 商品タイプ 乳鉢のみ
1個
5,790 税込6,369
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
比重 2.4 耐熱温度(℃) 1050(常用) 仕様 乳鉢 商品タイプ 乳鉢のみ
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
タイプ 深型 商品タイプ 乳棒・乳鉢セット
1個
24,800 税込27,280
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)