- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- スパナ 20mのおすすめ人気ランキング
スパナ 20mのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新2,188件の「スパナ 20m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極薄スパナ」、「スパナ 30」、「キャスター専用スパナ」などの商品も取り扱っております。
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。
電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。
ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成
単品
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
商品構成
単品
対辺(mm)
19×24
全長(mm)
250
エスコ品番
EA615KA-26
材質
クロム合金鋼
質量(g)
185
寸法a(mm)
7.3
寸法b1(mm)
45
寸法b2(mm)
49
商品構成
単品
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様
丸形 強力級
種別
片口スパナ
商品構成
単品
ダブルナットの締緩作業や、すきまの狭い場所での作用に適しています。
商品構成
単品
板厚2.3mmの薄型スパナ。
サイズ(mm)
5.5×7/8×10/12×14
トラスコ品番
370-8454
質量(g)
60
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3本組)
¥799
税込¥879
当日出荷
ねじ込み式、およびパイプ差し込み式キャスター取り付け用の板スパナです
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに
材質
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
セット内容
8×9mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm
商品構成
セット品
1セット(5本組)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
対辺(mm)
20
全長(mm)
235
エスコ品番
EA614ST-20
質量(g)
176
寸法d(mm)
29
寸法b(mm)
45
寸法A1(mm)
7
寸法A2(mm)
13
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利
15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能
商品構成
単品
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。
電動工具、丸鋸、砥石の取替えに最適です。
ホピー等の軽作業に適しています。
セット内容
サイズ(mm)各1本 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(4mm厚)、14×17(4mm厚)、19×21(4mm厚)|サイズ(mm)各1本
材質
S53C
色
シルバー(マット調)
質量(g)
290
表面処理
ニッケルクロムメッキ
商品構成
セット品
材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
表面処理
クロムメッキ
商品構成
単品
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質
クロムバナジウム鋼
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)