スパークプラグソケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
207件の「スパークプラグソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパーク プラグ 交換 工具」、「プラグトルクレンチ」、「カワサキ プラグレンチ」などの商品も取り扱っております。
スパークプラグ脱着専用の工具です。 ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。
用途スパークプラグの脱着に 全長(mm) 65 材質 クロムバナジウム鋼(CR-V) タイプ 6角 差込角(mm[inch]) 9.5(3/8)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。 マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグ専用の工具です。 材質 CR-V 全長(mm) 65 タイプ 12角 差込角(mm[inch]) 9.5(3/8)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 仕様 マグネットなし 差込角(mm) 9.5 差込角(inch) 3/8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm) 230
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグの着脱に 材質 CR-V 全長(mm) 65 タイプ 12角 差込角(mm[inch]) 9.5(3/8)
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。
差込角(mm) 9.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄肉タイプ。スパークプラグ専用。
用途自動車専用工具 寸法D2(mm) 18.5 寸法L1(mm) 6.5 寸法W(mm) 17 寸法L(mm) 64 差込角(mm[inch]) 9.5 [3/8] 種別 ソケットアダプター
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
839 税込923
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットでスパークプラグを保持します。自動車、バイク、農業機械などのスパークプラグ交換作業に適しています。
用途スパークプラグ交換用の専用ソケット。 材質 クロームバナジウム鋼 差込角(mm[inch]) 9.5(3/8)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ソケット内部に組み込まれたクリップでスパークプラグを保持します。 マグネットを使用しない構造の為マグネットが割れたり、金属粉を吸い寄せることがありません。 またコンピュータやセンサー類等の電子機器類にも影響を及ぼしません。
差込角(mm) 3/8" 9.5 寸法L(mm) 70
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグの締めすぎ防止
セット内容 14mm:Φ19.6mm 締付トルク 19NM・16mm:Φ20.8mm 締付トルク 20NM・21mm:Φ27.8mm 締付トルク 25NM RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1セット
899 税込989
5日以内出荷

用途自動車専用工具 穴角 6角 差込角(mm[inch]) 12.7 [1/2] 種別 ソケットアダプター 寸法L(mm) 64 寸法L1(mm) 6.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。スパークプラグの保持にはクリップ(板バネ)方式を採用。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm) 9.5 全長(mm) 70
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)プラグソケット
差込み3/8インチ(9.5mm)角用 内蔵ラバーグリップでプラグをホールド 素材:クロムバナジウム鋼
用途バイク用 プラグ脱着工具 材質 クロムバナジウム鋼 ソケット差込角(mm) 3/8インチ(9.5mm)
1個
619 税込681
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。
適合 Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面に適度な凹凸を付加しグリップ力が向上。手に油分がついても滑らずにしっかりと握れる。
用途自動車のスパークプラグの取り付けと取り外しに。T字型グリップで回しやすい。 サイズ 全長約245mm
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)