- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 内装工事関連
- スピンドル鋲のおすすめ人気ランキング
スピンドル鋲のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新89件の「スピンドル鋲」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピンドルピン」、「ロックウール ピン」、「断熱材用ピン」などの商品も取り扱っております。
材質
【釘材】アルミニウム合金線材、【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板
材質
ステンレス製
色
シロ
トラスコ品番
850-8027
1箱
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
グラスウールやロックウールなど繊維系断熱材の取付け用鋲と専用プラスチックボタンワッシャー(白)のセット品です。
防音・吸音工事接着金具工法用です。
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編 第2編「第3章」「第1節」「保温材、外装材及び補助剤」「鋲」に準じています。
釘材にアルミ合金を使用しておりますので軽量で経済的です。
トラスコ品番
130-9927
セット内容
プラスチックボタンワッシャーPK(シロ) 500個
材質
【釘材】アルミニウム合金線材、【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板、【キャップ材】ポリプロピレン、【スプリング材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)
色
白
規格寸法(mm)
【全長】32、【クギ径】1.6Φ、【プレート寸法】24角、【プレート厚】0.4、【適用用材厚さ】50、プラスチックボタン:【キャップ径】25Φ、プラスチックボタン:【キャップ高さ】12.7
使用場所
屋内
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
保温・防音・断熱工事用スピンドル鋲、FPファスナーを施工するのに適した変成シリコーン樹脂系接着剤です。空気中の湿気(水分)で反応・硬化する1液接着剤です。初期接着力及び施工性に優れています。
形状
ラミネートチューブ
適合場所
屋内の壁面及び天井面(折版屋根は除く)
適応下地
コンクリート、モルタル、金属、けい酸カルシウム板、フレキシブル板
適合
仕上げ材:スピンドル鋲、FPファスナー
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
250g
1本(250g)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
用途軟質スピンドル鋲用
トラスコ品番
858-5878
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
適合釘
1.6~2.0Φ
1袋
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
グラスウールやロックウールなど繊維系断熱材の取付け用鋲と専用プラスチックボタンワッシャー(白)のセット品です。防音・吸音工事接着金具工法用です。国土交通省 公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編 第2編「第3章」「第1節」「保温材、外装材及び補助剤」「鋲」に準じています。釘材にアルミ合金を使用しておりますので軽量で経済的です。
推奨接着剤
MS-50、SP-50
プレート寸法(mm)
角:24
プレート厚(mm)
0.5
1セット(500本)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
グラスウールやロックウールなど繊維系断熱材の取付け用鋲です。
保温・保冷・断熱工事接着金具工法用です。
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編 第2編「第3章」「第1節」「保温材、外装材及び補助剤」「鋲」に準じています。
真鍮を熱処理したもので柔軟です(JIS C 2700)。
材質
【釘材】銅合金線材、【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板
寸法L(mm)
32
トラスコ品番
850-8069
材質
【釘材】冷間圧造ヨウ炭素鋼線【プレート材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
1本
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
グラスウールやロックウールなど繊維系断熱材の取付け用鋲と専用プラスチックボタンワッシャー(白)のセット品です。
防音・吸音工事接着金具工法用です。
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編 第2編「第3章」「第1節」「保温材、外装材及び補助剤」「鋲」に準じています。
釘材にアルミ合金を使用しておりますので軽量で経済的です。
トラスコ品番
130-9937
セット内容
プラスチックボタンワッシャーPK(シロ) 1000個
材質
【釘材】アルミニウム合金線材、【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板、【キャップ材】ポリプロピレン、【スプリング材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)
色
白
規格寸法(mm)
【全長】57、【クギ径】1.6Φ、【プレート寸法】24角、【プレート厚】0.4、【適用用材厚さ】50、プラスチックボタン:【キャップ径】25Φ、プラスチックボタン:【キャップ高さ】12.7
使用場所
屋内
1セット
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
防音・吸音工事接着金具工法用の化粧ボタンワッシャーです。
材質
ステンレス製
色
シロ
直径(Φmm)
25
トラスコ品番
850-8028
1箱
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
スピンドル鋲などの金属類を保温・保冷タンク、折板屋根、ダクト類などへ接着施工するのに適しています。SGA系接着剤です。
使用方法
ハニムーン接着:A剤とB剤を別々(下地材と被着材)に塗布し、張り合わせる使用法。ミキシング接着:A剤とB剤を混合後、塗布して張り合わせる使用方法。【接着面の確認】。1.接着面のゴミ・油・サビなどは接着不良の原因となりますので、取り除きます。2.接着面をよく乾燥させます。【接着剤の塗布と圧着】。1.ハニムーン接着として使用する場合。A剤とB剤を別々(下地材と被着材)に塗布し、張り合わせ後よくもみ込みます。ミキシング接着として使用する場合。A剤とB剤を1:1(重量比)の割合でしぼり出し、よく混ぜ合わせます。その後接着面へ塗布しすぐに張り合わせ充分に圧着します。チェック:一度に多量を混ぜ合わせると急激に発熱しますので注意して下さい。【養生】。1.接着剤が効果するまで[約15分、実用強度には1時間(23℃/屋内)]外圧が加わらないように養生します。
主成分
(A剤)変性アクリル、(B剤)変性アクリル
標準使用量
0.7g/スピンドル鋲1本
貼合せ可能時間
5分以内(23℃・屋内)
外観
(A剤)淡灰色、粘稠液、(B剤)銀色、粘稠液
使用箇所
屋外・屋内
危険物の類別
非危険物
混合比
(重量比)A剤:B剤=1:1
主なワーク
パーツ
1箱(300g×10本)
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
つめがあるからぴたッと留まる!!断熱材の固定に悩んでいませんか
つめぴたッは断熱材に差し込んでビスを打つだけ。シッカリ固定できるから気密性が上がります。
両面テープと違ってゴミも出ません。またビスで固定しているのでやり直しも容易です。おススメです。
材質
冷間圧延鋼板SPCC
穴径(Φmm)
5.4
外径(Φmm)
32
表面処理
三価ユニクロ
1箱(100個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
寸法L(mm)
72
付属品
プラグ1個
トラスコ品番
850-8062
材質
【釘材】銅合金線材【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板【塗装材】アクリル―メラミン系
1箱
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
トラスコ品番
130-9912
材質
冷間圧延ステンレス鋼板SUS430
1箱
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
色
シロ
長さ(mm)
75
頭部径(Φmm)
30
トラスコ品番
850-8038
1箱
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
高さ(mm)
18
プレート寸法(Φmm)
30
トラスコ品番
850-8024
セット内容
専用接着剤SP-50(200g)4本
材質
冷間圧延鋼板
1セット(1000本)
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
寸法L(mm)
15
トラスコ品番
850-8068
材質
【釘材】冷間圧造ヨウ炭素鋼線【プレート材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
1セット(2500本)
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
一般のハンマーでネイルを打ち込む簡単な施工です。
用途コンクリート、レンガ用。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0567
床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させるための受け金物です。一般的な厚みの断熱材に合わせて規格化した商品ですので、コストパフォーマンスに優れています。根太の上面にまたがせて肩に引っ掛けられますので、施工性に優れています。
用途根太の肩に掛けて床下断熱材を支える金物です。
材質
JIS G 4305 SUS430
種別
断熱材30mm用
表面処理
2B材(生地)
板厚(mm)
0.4