- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 報知器
- スピーカーボリューム付きのおすすめ人気ランキング
スピーカーボリューム付きのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「スピーカーボリューム付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボリューム付きスピーカー」、「工場用スピーカー」、「ハイインピーダンススピーカー」などの商品も取り扱っております。
あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。
小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。
1台で8~10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。
音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0~102dBまで無段階に調節できます。
電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。
取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。
ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。
保護特性IP53です。
定格時間
連続
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです
トラスコ品番
448-5351
質量(kg)
1.9
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途に合わせたシステムが構成できます。
ホーンスピーカーに近い耐候性とコーンスピーカーの優れた音質を合せ、かつ斬新なデザインの屋外、屋内両用スピーカーです。
スピーカーユニットには防滴コーン紙を採用しています。
スピーカー接続コードにコンセント切換式を採用し、定格インピーダンスとハイインピーダンス入力W数を表示することにより、出力の整合が容易に行えます。
用途非常放送のスピーカーとして(日本消防検定協会)、室内、アーケード・アミューズメント施設駐車場など
トラスコ品番
497-3577
セット内容
専用プラグ付コード(約50cm)×1、取扱説明書×1
材質
バッフル:ABS樹脂、本体ケース:ABS樹脂、ブラケット:ステンレス、パンチングネット、ねじ類:アルミニウム
幅(mm)
220
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
232.5
品名
ワイドレンジスピーカー
奥行(mm)
195
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
樹脂一体成形タイプ。
木ねじで取り付け。
分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-20~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
290×214×100/74
仕上
ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色)
周波数特性
150Hz~15kHz
スピーカー
12cmコーンスピーカー
適合電線
銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
防塵・防滴
IP65 および JIS C5504 に準拠
種別
マルチタイプ
音圧レベル(dB)
最大105(1m前方)
引出し線長さ(mm)
500
引出し線線種
VCTF(Φ8.5)11芯
材質
(ボディ)ABS樹脂、(アングル)ステンレス鋼(SUS)、(後蓋)ポリカーボネイト樹脂、(銘板)ステンレス鋼(SUS)
定格出力(W)
2
インピーダンス
(定格)3.3kΩ、10kΩ
スピーカー
12cmコーン型
音圧レベル(dB)
(出力)91dB(1W/1m)
周波数特性
200Hz~18kHz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
173×195×101
仕上
ケース:ABS 樹脂(オフホワイト)、裏板:ハードボード
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
インピーダンス(Ω)
8
耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。
付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
使用温度範囲(℃)
-10~50
仕上
ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス
指向性
M
小さくなったのに大音量 !!
業界最高レベル
最大音圧110dB(at 1m)の大音量
業界初
シーンに合わせた2種類の音特性
・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」
・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg)
1.25±10%
使用温度範囲(℃)
-20~50
使用湿度範囲
湿度85%以下
動作モード
ノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生
再生チャンネル
ビット入力:8/バイナリ入力:32
通話音量を、最大30db増幅します
自動で電源をオフにする自動電源オフ機能付き
工事不要でカンタン取り付け!(受話器がモジュラー式で外せる機種のみ)
仕様
4極4芯対応
付属品
4極4芯ケーブル(約16cm)
電源
単四形乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×89×26(突起部含まず)
機能
自動電源オフ機能
音量(dB)
(アンプレベル)最大30
1個
¥3,228
税込¥3,551
当日出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
定格時間
連続
受話音量最大約30倍。バンドで簡単取付。持ち上げればオン、置けばオフ。
付属品
パッド
材質
本体/ABS樹脂、固定バンド/ポリウレタン、集音カップ/ゴム、パッド/EVA
寸法(mm)
50×50×30
質量(g)
35
使用電池
単5形乾電池2個(別売)
電池寿命
1日30分使用で約1ヶ月
アズワン品番
64-4013-14
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
壁面に設置した取付ユニット(ロック機構付)に本体をはめ込むだけ。
即結端子は、分岐配線、送り配線も簡単。
音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
取付ネジの位置出し用に型紙を付属。
周波数特性
120Hz~12kHz
スピーカー
16cmコーンスピーカー
使用温度範囲(℃)
-20~+50
適合電線
銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
290×214×135
傾斜角度(°)
(スピーカー)7.5
質量(kg)
2.1
仕上
(木箱)塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、(ネット)ジャージ(マンセルN7近似色)
マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。
用途規模に合わせた業務放送に最適です。
材質/仕上
ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具ステンレス製
定格入力(W)
0.5
回路
希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
8
周波数レンジ
Fo~5000Hz