スピードコンのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
2,498件の「スピードコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Pコン鏝」、「pコンフック」、「ジャストコン」などの商品も取り扱っております。
ツメ状突起が丸セパレーターねじを正確につかむことにより脱落しません。
サイズ W5/16 タイプ 面落ち
1袋(200個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Pコン穴埋処理栓。面落ちタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ。500gのジャストボンド1本付属
付属品 ジャストボンド タイプ 面落ち
1袋(100個)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Pコン穴埋処理栓。面合せタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ。500gのジャストボンド1本付属
付属品 ジャストボンド タイプ 面合せ
1袋(100個)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツメ状突起が丸セパレーターねじを正確につかむことにより脱落しません。
サイズ W5/16 タイプ 面落ち
1袋(100個)
8,898 税込9,788
4日以内出荷

Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタルの代わりにブチルシールを塗ったスピードコンを穴に埋めて使います。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。内部のツメが丸セパレーターをキャッチします。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。Pコン穴に残る丸セパレーターの錆・漏水防止にはブチルシール付きのこちらの商品をお勧めします。 セット内容 スピードコン×100個、ブチルシール×1本 材質 モルタルコンクリート 高さ(mm) 21.5 外径(Φmm) 29.5
1セット
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Pコン埋め作業を簡単にし、作業性が格段に向上します。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったジャストコンを穴に埋めて使います。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。 仕様 適合丸セパW5/16・W3/8(面落ち) トラスコ品番 363-2359 セット内容 ジャストコン×100個、ジャストボンド×1本 材質 モルタルコンクリート 高さ(mm) 21 外径(Φmm) 28
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

Pコン穴埋処理栓。面合せタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ
タイプ 面合せ
1袋(100個)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったフラットコンを穴に埋めて使います。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。 仕様 適合丸セパW5/16・W3/8(面合せ) トラスコ品番 363-2360 セット内容 フラットコン×100個、ジャストボンド×1本 材質 モルタルコンクリート 高さ(mm) 23 外径(Φmm) 29
1セット
4,598 税込5,058
翌日出荷

セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
1パック(10個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(250個)ほか
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マノールPコン補修用モルタルは、Pコン・木コンの穴埋め補修を目的とした速硬・無収縮・防水性を兼ねそなえた再乳化粉末樹脂1材型のポリマーセメントモルタルです。速硬性の為、工期が短縮できます。再乳化粉末樹脂の効果で、防水性があり、かつ強力な接着力を発揮します。保水剤配合の為、作業性に優れます。痩せの無い無収縮タイプです。
用途Pコン(丸セパ)等の穴埋め処理用モルタル。コンクリート製品の欠け補修・ピンホール補修。各種一般補修等 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1箱(5kg×4袋)ほか
9,198 税込10,118
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一液性で作業が簡単です。チューブ入、Wキャップなので再使用が可能です。車止めブロック、タイル、木材、石材等にも使用できます。溶剤を一切使用しておりませんので毒性・引火性はありません。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

1ケース(500個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


緑長(ミドリカネチョウ)モッコン鏝
サイズの異なる二種の鏝をこれ一つでカバー出来ます。 型枠作業の際に残るPコン撤去後の穴埋め用モッコン鏝。 化粧木コン仕上げに最適です。
直径(Φmm) 21、24
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ホーシン(HOSHIN)コーンモルタル
プレミックスモルタルなので、水で練るだけで使用できます。 無収縮、強接着、高炉セメント近似色。 10kg袋でPコン(25mm)が280箇所穴埋め可能。
用途Pコン・Pコーンの穴埋めにご利用ください。 仕様 コーンモルタル練上げ量:約6.1L、単位容積質量:2.00g/cm3、凝結:水量22%/室温20℃/水温20℃/凝結25m、透水量:6.2g 質量(kg) 10 収縮率(%) 0.06 圧縮強度(N/mm2) 7日:24.3、14日:38.2、28日:46.6 曲げ強度(N/mm2) 7日:5.2、14日:7.0、28日:8.1 接着強度(N/mm2) 7日:1.4、14日:2.0、28日:2.1
1袋(10kg)
6,598 税込7,258
当日出荷

Pコン鏝 2分5厘、3分共用。インパクトドライバー対応。
用途電動レンチ用Pコン鏝。 材質 ステンレス 軸径(Φmm) 6.35 寸法(mm) 鏝面:24 全長(mm) 74 直径(Φmm) 40 質量(g) 71
1個
2,898 税込3,188
当日出荷