スピードビードのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
111件の「スピードビード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マット塗装」、「艶消し塗装 ワックス」、「ブードゥーライド」などの商品も取り扱っております。
疎水性ポリマーテクノロジーにより水をはじく強固なワックスコートを形成します。 耐熱性カルナバワックスが細かなキズを埋め、深みのある輝きを与えます。 汚れや油分等をすばやく落とします。 樹脂パーツやガラスにも使用できます。 ノーコンパウンドタイプです。 コーティング施工車にも使用できます。
用途自動車及びマリーン用 外装塗装、プラスチックの汚れ落とし・ツヤ出し・コーティング 特性 傷消し、防汚 成分 疎水性ポリマー、カルナバワックス、界面活性剤 トラスコ品番 828-2671 液性 弱酸性 危険物の類別 非危険物 適合塗装色 オールカラー
1本(651mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

ワンステップで透明感のあるクリアな視界と抜群の撥水効果を実現します。 雨や雪をはじくと同時に、鳥のフンや虫の死骸、霜などがガラスに固着するのを防ぎます。
用途自動車及びマリーン用 窓ガラス・ガラス製ミラーの洗浄・撥水 タイプ スプレータイプ 成分 撥水剤、水性洗浄剤、アルコール類、水 トラスコ品番 828-2670 液性 弱酸性 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.651L 危険物の性状 水溶性
1本(651mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性 耐傷、防汚 適合 全色対応 種類 液体 作業量(目安) 普通・中型車3~4台分 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

洗車後の水滴の拭き上げ前にボディにスプレーして拭くだけ。ムラの心配も少ないので安心です。 浸透していくガラス成分が、繰り返し使用するたびにボディを覆い、艶が深まっていきます。 使用を繰り返すことで、水洗いだけで汚れが落ちるボディになっていきます。 ホイール汚れが落としやすくなり、未塗装樹脂パーツの劣化を防止します。 ウインドウは透明感が上がり、ダッシュボードは汚れが付きにくくなります。 浸透定着型のゼロウォーターは、ガラス成分がクリア層等の塗装表面に浸透・結晶化し、塗装表面自体をガラス化していきます。 繰り返し施工することでガラスの結晶はどんどん増えていくので、艶が増し、汚れが付きにくくなっていきます。 また、劣化することがなく塗装ごと剥がれ落ちない限り定着し続けます。
用途自動車塗装面の保護及びつや出し 対応ボディー色 全色 仕様 NANO+配合、紫外線吸収剤配合、ノーコンパウンド 種別 ガラス系コート 種類 液体 危険物の類別 非危険物
1本(150mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

界面活性剤や着色料を含まないので、拭きスジが一切残りません。 強力な洗浄成分が、油膜、ヤニ、泥汚れ、鳥のフン、虫の死骸、樹液などの頑固な汚れをすばやく取り除きます。 着色フィルムや断熱・UVカットフィルムなどが貼られたガラスにも使用できます。
用途自動車及び家庭用 窓ガラス・ガラス製ミラーの洗浄 適合 油膜除去 成分 水性洗浄剤、アルコール類、水 トラスコ品番 828-2669 液性 弱酸性 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.651L 危険物の性状 水溶性
1本(651mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分 7% 危険物の類別 非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗車後のぬれたボディーにスプレーして拭くだけでコーティング効果が得られる、CCウォーターシリーズからツヤ重視のプレミアムタイプが新登場! 浸透力の高いコーティング成分のガラス系ナノコロイドに、ガラス系濃艶プレミアム成分を配合!Wコーティング効果で、今までにない深い艶と透明感溢れる輝きが、車全体を包み込みます。 さらに、繰り返し使用する事でより厚く硬いガラス系被膜になり、艶がますます深まっていきます。また、ボディー以外に窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボードにも使用できる便利アイテムです。 高撥水性:雨をコロコロの水玉に変え、汚れと一緒に流れるから汚れにくくなります。 UV吸収剤配合。
特性 撥水、耐紫外線 仕様 ノーコンバウンド 適合 全色対応 香り 無香料 危険物の類別 非危険物
1本(200mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【簡単施工でショーカーの仕上がり】 さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。 バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。 【耐久性に優れる】 施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。 コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。 【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】 高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。 また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。 【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】 表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。 【簡単・短時間施工】 水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。 水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。 各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。 付属品 専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.3L 危険物の性状 非水溶性
1缶(300mL)
4,790 税込5,269
当日出荷

Wipe-FREEテクノロジーにより、面倒な拭き上げ作業が不要で、細部までムラなく簡単に施工できます。 Sling-FREEフォーミュラにより、しっかりとタイヤに密着し、ホコリを寄せ付けません。 石油系溶剤を使用していないので安心して使用できます。 UVによる劣化を防ぎます。
用途四輪自動車タイヤ(サイド部分)のツヤ出し・保護 液性 弱酸性 成分 保護剤、増粘剤、水 トラスコ品番 828-2672 危険物の類別 非危険物
1本(651mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

洗車後の濡れたボディにスプレーして拭くだけで撥水性ガラス系コーティングが一発完了!。高撥水成分とディープグロスポリマーによるダブルの効果で別格の撥水力とリッチな深みのある艶を実現!ボディ4ヶ月・ガラス2ヶ月撥水効果持続。新開発 ダブル密着ポリマーの効果で塗り重ねるほどコーティング力UP 。使用するたびに、被膜が強靭になり撥水力&艶感がさらにUP!洗車機連続5回以上耐久!。全色対応・ノーコンパウンド・コーティング施工車対応。中型車約5台分 乾いた状態でも使用可能
用途自動車ボディの撥水及びつや出し・全塗装色 特性 撥水、つや出し 対応ボディー色 全色対応 成分 ガラス系特殊成分、シリコーン系撥水剤、シリコーンオイル 危険物の類別 非危険物
1本(450mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

簡単コーテイングの域を超える流撥水・ツヤ・耐久力。 洗車後の水と噴き上げるだけの簡単コーテイング。 コーティング車にもOK、コンバウンド付属品使用、繰り返し使えば効果UP、メンテナンスは水洗いだけでOK、UV劣化防止、ホイールやヘッドライトにもOK、全ボヂィカラー対応、中型車約10台分、最長6ヶ月耐久
用途自動車の外装塗装・プラスチック・メッキ部分のツヤ出し・コーティング 質量(g) 375 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 220×115×50 危険物の類別 非危険物
1本(240mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

石油系溶剤を使用していないので、本革本来の油分や水分を奪うことなく汚れを落とします。 天然保湿成分が深くまで浸透し、潤いと柔軟性を与え上質な状態を保ちます。 ワックスやシリコンを使用していないのでべたつきや拭き跡が残りません。 UV劣化防止剤が日光や熱による色あせやひび割れを防ぎます。 高級ラノリンとミンクオイルを配合しています。
用途自動車用本革シート・内装のクリーニング・保湿・保護 成分 ラノリン、ミンクオイル、UV劣化防止剤、界面活性剤 トラスコ品番 828-2674 液性 中性 危険物の類別 非危険物
1本(473mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

ワックスがけの要領で作業をするだけで、シルクは下地処理作業と同時にボディーに均一なポリマー被膜を形成します。 ボディーはもちろん、ホイールやガラス、樹脂製レンズ/スクリーンなどにも使用することが可能です。
適合 ボディー・ホイール・ガラス・ライトレンズ・ウインドウバイザ 使用方法 (1)施工面を水洗いし砂や泥を除去します。水洗い後は軽く水分を拭き取ってください。車両が濡れた状態でも作業は可能ですが、特に屋外作業で風のある日は、濡れたボディーに砂やホコリが再付着すると磨き傷の原因となりますのでご注意ください。(2)本剤は使用前によく振ってください。半乾き程度の清潔なクロスに本剤を適量とり、円を描くように塗りこみます。特に水滴跡や雨シミなどが気になる箇所は念入りに磨きます。また本剤は良く伸びますので、厚塗りにならない様、十分に伸ばしてください。(3)施工作業はパネル毎に行い、本剤を塗りこんだ後は乾燥を待たず、乾いた柔らかいマイクロファイバークロスで拭き取りを行います。 種別 ポリマーコート 危険物の類別 非危険物
1本(473mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

詰め替え用が付属したお得なバリューパックです。 洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性 耐傷、防汚 適合 全色対応 種類 液体 作業量(目安) 普通・中型車6~8台分 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1セット(300mL×2本)
2,698 税込2,968
当日出荷

スプレーして拭くだけ、水は必要ありません。高い浸透力を持つ発泡性の洗浄成分が汚れを包んで浮かし水を使わなくても安全にボディーの汚れを除去します。いつでも、どこでも簡単に車をワックスがけ直後にリセットできます。
使用方法 (1)使用前に必ず、よく振ってください。(2)施工面が乾いた状態で、15cm~20cmの距離から直接表面にスプレーをします。スプレー量の目安は作業を行うパネル一枚に大きくSの字を描くようにスプレーするぐらいが適量です。(使いすぎは作業性を悪くするだけです。)。(3)表面の汚れが取れた事を確認できたら、清潔なクロスの面で輝きがでるまでふき取り作業を行います。常にクロスの乾いた面を使い力を入れずにふき取りを行うと効果的です。 種別 ポリマーコート 適合材 自動車ボディー、オートバイボディー、ホイール、ガラス、ダッシュボード、カーボンパーツ、チタンパーツ、アルミパーツ、ゴム、無塗装樹脂、マット仕上面、ラッピングシート、革シート、合革シート、ビニールシート 危険物の類別 非危険物
1本(355mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

ゼロシリーズ最上級モデルのコーティング剤(撥水性)。ゼロシリーズコーティング最高の艶・光沢・耐久性を実現。 専用に開発したガラス系特殊シリコーンにより、高級ワックスのような艶・光沢・上質な滑らかさを実現。 繰り返し使用するたびに艶が深まっていきます。強力な耐久性被膜により長期間汚れから愛車を保護します。 汚れが付きにくく落ちやすくなるのでパーツの劣化も防ぎます。ボディー以外にも、樹脂製のライトやダッシュボードなどの内装パーツ、ホイールにも使用可能。ノーコンパウンドなのでコーティング施工車にも安心して使用できます。
タイプ スプレータイプ 耐久性 約6ヶ月 危険物の類別 非危険物 適合塗装色 全塗装色 特性 艶・光沢
1本(150mL)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュアラスターゼロフィニッシュ
車・バイク・自転車など、いろんな乗り物のお手入れに最適なクリーナー。スプレーして拭くだけで頑固な汚れをしっかり落としてつやつやになります。HGSクリーナーが頑固な汚れを浮かしてしっかり落とします。ハイブリッドコートはつやつやになるだけでなく、汚れが付きにくくなるので、きれいな状態を保ちます。耐熱検査300℃までクリアしているのでマフラーにもOK。シールドへの施工では、撥水効果で雨の日の運転もストレスが軽減されます。
用途スプレーして拭くだけで汚れを落としてガラスコーティングがかかります。 付属品 マイクロファイバークロス 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 300mL 特性 撥水 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

簡単洗浄、簡単ワックス カルナパロウ配合で艶やかに輝く
用途塗装の洗浄、保護及びツヤ出し 対応ボディー色 全色 形状 液体 耐久性 約1ヶ月持続 危険物の類別 非危険物
1本(400mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

劣化して白くなったプラスチック(フェンダー・ステップまわり・エアークリーナーボックス・自動車の樹脂バンパー)などあらゆるプラスチックのツヤを蘇らせます。また、ベルトの鳴き止めにも使用できます。 今までのワックスでは実現できなっかた素材のツヤだしとその効果を長期間維持できるよう仕上げました。べとつきも少なく素材に対して変色もありません。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.126L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

車まるごとスプレーして拭くだけで、強力WAX2ヶ月耐久。これ1本でボディも窓ガラスもホイールも車まるごと洗車、WAXが完了。ツヤ、水ハジキが2ヶ月持続。乾いたボディはもちろん、洗車後の濡れたボディにも使えます。
用途自動車用洗浄つや出し液体ワックス 対応ボディー色 全塗装色対応 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.5L 危険物の性状 非水溶性 商品タイプ 本体
1本(500mL)
959 税込1,055
当日出荷